カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(2)
絞り込み
ブランド
- KITZ(キッツ)
- コクヨ(4)
- オンダ製作所(3)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- オカムラ(岡村製作所)(2)
- ASUS(エイスース)(2)
- VISHAY(2)
- PGA(1)
- BOSCH(ボッシュ)(1)
- PISCO(ピスコ)(1)
- NPA(東洋テック)(1)
- SBS(1)
- SICK(1)
- ラスタバナナ(1)
- エナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ)(1)
- TRW(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「be03c」の検索結果

スイングチャッキ弁(RoHS指令適合)
KITZ(キッツ)¥11,980税込¥13,1781個翌々日出荷材質(本体)CAC寸法L(mm)53寸法H(mm)39適合規格RoHS指令相当品:特注(3/8B~1B)最高使用圧力(MPa)1.18(120℃以下の静流水)接続方式ねじ込み:JIS B0203材質(ボール)C3771BE:3/8B~3B、CAC:4B材質(キャップ)C3771BE:3/8B~3B、CAC:4B材質(ジスク)C3771BE:3/8B~3B、CAC:4B材質(ヒンジピン)C3604BD材質(プラグ)C3604BD材質(ボンネット)C3771BE:3/8B~3B、CAC:4B蒸気圧(MPa)0.88(飽和蒸気)RoHS指令(10物質対応)対応
グローブ弁(RoHS指令適合)
KITZ(キッツ)¥10,980~税込¥12,078~1個翌々日出荷材質(本体)CAC適合規格RoHS指令相当品:特注(1/4B~2B)最高使用圧力(MPa)120℃以下の静流水:1.6(1/4B~2B)、1.37(2 1/2B・3B)寸法D(mm)50接続方式ねじ込み:JIS B0203材質(ボール)CAC材質(キャップ)C3771BE:1/4B~2 1/2B、CAC:3B材質(ジスク)CAC材質(ステム)C3531材質(ハンドル)ADC12材質(ボンネット)C3771BE:1/4B~2 1/2B、CAC:3B材質(パッキン)非石綿蒸気圧(MPa)0.98(飽和蒸気)RoHS指令(10物質対応)対応