カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(12)
絞り込み
ブランド
- KITZ(キッツ)
- INAX(LIXIL)(40)
- コクヨ(23)
- 三ツ星ベルト(23)
- CKD(21)
- プロトブレンボ(18)
- アルトコーポレーション(15)
- PISCO(ピスコ)(14)
- エスコ(10)
- コガネイ(9)
- オカムラ(岡村製作所)(8)
- CF POSH(8)
- 松永製作所(8)
- WR’S(ダブルアールズ)(8)
- TRUSCO(7)
- 河村電器産業(7)
- 日進(6)
- シシド静電気(5)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(4)
- ブランドをもっと見る
「bf-4」の検索結果
特価

10K 汎用F付グローブバルブ(10SJBFシリーズ)
KITZ(キッツ)¥19,980税込¥21,9781個当日出荷から13日以内出荷形状ストレート使用温度範囲(℃)静流水:-10~120、蒸気・空気・ガス・油・脈動水:-10~220最高使用圧力(MPa)1.37(-10℃~+120℃の静流水)、0.98(-10℃~+220℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)接続方式管フランジ使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル形状丸形材質(ジスク)SUS403材質(ステム)SUS420J2材質(ボンネット)FCD-Sクラス10K
10K ダクタイル鉄製グローブバルブ(フランジ形)(10SPBFシリーズ)
KITZ(キッツ)(1件のレビュー)¥23,980税込¥26,3781個当日出荷から翌々日出荷形状ストレート材質(本体)FCD-S使用温度範囲(℃)-10~120、300最高使用圧力(MPa)1.37(-10~120℃の静流水)、1.18(-10~120℃の蒸気/空気/ガス/油/脈動水)、0.98(300℃の蒸気/空気/ガス/油/脈動水)接続方式管フランジ使用流体水、油、空気、蒸気、ガスボルト穴数4ハンドル形状丸形材質(ガスケット)C1100P-O材質(ジスク)SUS403材質(ステム)SUS420J2材質(ハンドル)FCD450-10材質(ボンネット)FCD-S材質(パッキン)非石綿クラス10Kバルブ種類グローブバルブ
ボール(10K) バルブ(10STBFシリーズ)
KITZ(キッツ)¥31,980税込¥35,1781個当日出荷から13日以内出荷形状ストレート接続方式管フランジ使用流体水、空気、ガスハンドル形状レバー式材質(ガスケット)PTFE材質(ステム)SUS403材質(ボールシート)ハイパタイトPTFEクラス10Kボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
10K リフトチャッキフランジ(10SFBFシリーズ)
KITZ(キッツ)¥23,980税込¥26,3781個当日出荷から5日以内出荷形状ストレート材質(本体)FCD-S使用温度範囲(℃)-10~+120:静流水、-10~+220:蒸気・空気・ガス・油・脈動水最高使用圧力(MPa)1.37(-10℃~+120℃の静流水)、0.98(-10℃~+220℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)接続方式管フランジ使用流体水、油、空気、蒸気、ガス材質(キャップ)SUS403ボルト穴数4クラス10Kバルブ種類チャッキバルブ
10K グローブバルブフランジ(10SDBFシリーズ)
KITZ(キッツ)¥33,980税込¥37,3781個当日出荷から9日以内出荷形状ストレート使用温度範囲(℃)-10~120、-10~180最高使用圧力(MPa)1.4(-10℃~+120℃の静流水)、1(-10℃~+180℃の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)接続方式管フランジ材質(ボール)グラスファイバー入PTFE使用流体水、油、空気、蒸気、ガス材質(キャップ)FCD-S材質(カバー)FCD-S最高許容圧力(MPa)1.4(-10℃~+120℃の静流水)、1(-10℃~+180℃の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)ハンドル形状丸形材質(ジスク)グラスファイバー入PTFE材質(ステム)SUS420J2材質(ハンドル)ダクタイル鋳鉄材質(ボディ)FCD-S材質(ボンネット)FCD-S材質(パッキン)膨張黒鉛パッキンクラス10K接続形状フランジ(フラットフェイス):JIS B2239 10Kバルブ種類グローブバルブ
ゲート(10K)(フランジ型)(10SMBFシリーズ)
KITZ(キッツ)¥49,980税込¥54,9781個当日出荷から翌々日出荷形状ストレート材質(本体)ダクタイルFCD-S使用温度範囲(℃)静流水:-10~+120、蒸気・空気・ガス・油・脈動水:-10~+300最高使用圧力(MPa)1.37(-10℃~+120℃の静流水)、1.18(-10℃~+220℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、0.98(+300℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)接続方式管フランジ使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル形状丸形クラス10Kバルブ種類ゲートバルブ
ダクタイル鉄Y型ストレーナフランジ10K(10FDYBFシリーズ)
KITZ(キッツ)¥24,980税込¥27,4781個当日出荷から9日以内出荷形状Y形種類ストレーナ使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル形状ハンドル無しクラス10K
リフトチャッキ弁
KITZ(キッツ)¥28,980税込¥31,8781個当日出荷から翌々日出荷最高使用圧力(MPa)1.4(120℃以下の静流水)接続方式フランジ形使用流体水材質(ガスケット)C1100P-0材質(フタ)SCS13A or 304SS材質(ナット)ふた押さえ:FCD-Sクラス10K材質(弁箱)FCD-S材質(弁箱付弁座)403SSバルブ種類チャッキバルブ
10K ダクタイル鉄製スイングチャッキ(フランジ形)(10SRBFシリーズ)
KITZ(キッツ)(1件のレビュー)¥81,980税込¥90,1781個翌々日出荷から13日以内出荷形状ストレート使用温度範囲(℃)120以下(静流水) / 300以下(蒸気、空気、ガス、油、脈動水)最高使用圧力(MPa)1.37(+120℃の静流水)、1.18(+220℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、0.98(+300℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)接続方式管フランジ使用流体水、油、空気、蒸気、ガス材質(カバー)FCD-Sハンドル形状ハンドル無しクラス10Kバルブ種類チャッキバルブ
グローブ弁
KITZ(キッツ)¥38,980税込¥42,8781個翌々日出荷から29日以内出荷材質(本体)グラスファイバー入りPTFE使用温度範囲(℃)-10~120最高使用圧力(MPa)1.4接続方式フランジ形接続フランジ形使用流体水材質(ガスケット)C1100P-0材質(フタ)FCD-S材質(ハンドル車)FCD400塗装色:赤材質(パッキン)押さえ輪:403SS or SUS420J2、非石綿パッキン材質(ナット)ふた押さえナット:FCD-S、ジスク押さえ:炭素鋼、押さえナット:FCD-Sクラス10K材質(弁箱)FCD-S材質(弁棒)SUS420J2材質(ジスクホルダ)SCS1材質(弁箱付弁座)403SSバルブ種類グローブバルブ
ダクタイル 10K フランジ形 Y形ストレーナ
KITZ(キッツ)¥35,980税込¥39,5781個翌々日出荷配管内の異物・ゴミを排除するためのスクリーンを内蔵していますトラスコ品番520-7489材質FCD-S寸法L(mm)【面間】190寸法H(mm)【高さ】100接続方式フランジ形
10K ダクタイル鉄製ガス用ボールバルブ(フランジ形)(10STLBFシリーズ)
KITZ(キッツ)¥41,980税込¥46,1781個5日以内出荷から6日以内出荷材質(本体)FCD-S材質(Oリング)NBR材質(ガスケット)PTFE材質(ステム)SUS403材質(ボールシート)PTFEボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ