カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(3)
絞り込み
ブランド
- KITZ(キッツ)
- 第一計器(5)
- イマオコーポレーション(4)
- タカチ電機工業(2)
- TRUSCO(2)
- ニッサチェイン(2)
- 山豊製作所(2)
- コクヨ(1)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
- 栃木屋(1)
- アキュレイト(1)
- サーヴォ(旧:サンペックスイスト)(1)
「c5191」の検索結果
特価

10K 青銅製 竪型リフトチャッキ(NBRジスク入)RFシリーズ
KITZ(キッツ)(6件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から翌々日出荷形状ストレート材質(本体)CAC406使用温度範囲(℃)80以下最高使用圧力(MPa)1.37(+80℃以下の静流水)、0.98(+80℃以下の脈動水)接続方式ねじ込み形使用流体水材質(キャップ)CAC406材質(ジスク)NBRクラス10Kバルブ種類チャッキバルブ
鉛フリーキーパロイ製 汎用品 竪形リフトチャッキ
KITZ(キッツ)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷から22日以内出荷材質(本体)CAC911規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA F-68最高使用圧力(MPa)1.4(85℃以下の静流水)、1(85℃以下の脈動水)接続方式ねじ込み形使用流体水材質(キャップ)CAC911材質(ジスク)FKM材質(スプリング)C5191W-Hクラス10K材質(ジスクホルダ)CAC911バルブ種類チャッキバルブ
青銅製スプリング入りリフトチャッキバルブ(10K)(堅形)
KITZ(キッツ)¥5,198税込¥5,7181個当日出荷から翌々日出荷形状ストレート材質(本体)CAC406最高使用圧力(MPa)1.37(+80℃以下の静流水)、0.98(+80℃以下の脈動水)接続方式ねじ込み形使用流体水材質(キャップ)CAC406ハンドル形状ハンドル無し材質(ジスク)CAC406+NBR材質(スプリング)C5191Wクラス10Kバルブ種類チャッキバルブ