カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(2)
絞り込み
ブランド
- KITZ(キッツ)
- BIGM(丸山製作所)(556)
- KITACO(17)
- 三菱電機(7)
- イスカル(5)
- SHIMANO(シマノ)(5)
- Faber Castell(4)
- 三晃電気工業(4)
- タンガロイ(3)
- HiKOKI(ハイコーキ)(3)
- TRANSCEND(トランセンド)(3)
- DXアンテナ(3)
- MAD MAX(マッドマックス)(3)
- エスコ(2)
- コクヨ(2)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2)
- 富士電機(2)
- INAX(LIXIL)(2)
- Vesrah(2)
- ブランドをもっと見る
「cf-13」の検索結果

600型 黄銅製ボールバルブ「エコボール」(スタンダードボア)ZHシリーズ
KITZ(キッツ)(14件のレビュー)¥99,980税込¥109,9781個当日出荷から翌々日出荷形状ストレート規格JIS B0203最高使用圧力(MPa)4.12(常温の水、油、ガス)、0.98(150℃以下の水、油、ガス)方式フローティング接続方式ねじ込み形使用流体水、油、ガス最高許容圧力(MPa)4.12(-20~38℃の水・油・ガス)、0.98(150℃以下の水、油、ガス)ハンドル形状レバー式材質(Oリング)FKM材質(ステム)C3604+Niめっき材質(ボールシート)PTFEクラス600型接続形状ねじ込み:JIS B0203ボア径スタンダードボアバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
10K ステンレス鋼製電動式ボールバルブ(フルボア)(フランジ形)
KITZ(キッツ)¥65,980~税込¥72,578~1個3日以内出荷から9日以内出荷形状ストレートアクチュエータの種類EXH型接続方式管フランジクラス10K接続形状フランジ:JIS B2220 10Kバルブ種類フローティングボールバルブ