カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(3)
絞り込み
ブランド
  • KITZ(キッツ)
  • タクミナ(47)
  • 三木プーリ(26)
  • THK(19)
  • SMC(18)
  • Festo(12)
  • イトーキ(11)
  • ADVANTEC(9)
  • オカムラ(岡村製作所)(7)
  • タンガロイ(6)
  • NTN(エヌティーエヌ)(5)
  • イスカル(4)
  • アイリスオーヤマ(3)
  • omron(オムロン)(3)
  • ナイキ(3)
  • 日動工業(3)
  • マルケイ(国際化工)(3)
  • MAZDA(マツダ)(3)
  • 特殊電極(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cfh」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 125型 ゲートバルブ(銅管接続用)(CFHシリーズ) KITZ(キッツ)

    125型 ゲートバルブ(銅管接続用)(CFHシリーズ)

    KITZ(キッツ)
    3,500税込3,850
    1個
    翌々日出荷から8日以内出荷
    形状ストレート材質(本体)C3771BE最高使用圧力(MPa)1.18(+120℃以下の静流水)使用流体ハンドル形状丸形材質(ジスク)C3771BE材質(ステム)耐脱亜鉛黄銅棒材質(ハンドル)呼び径(B)3/8~11/4:ZDC 呼び径(B)11/2~3:ADC12材質(ボンネット)C3771BE材質(パッキン)非石綿クラス125型接続形状ソルダーバルブ種類ゲートバルブ
  • 125型 ゲートバルブ(銅管接続用)(CFHシリーズ) KITZ(キッツ)

    125型 ゲートバルブ(銅管接続用)(CFHシリーズ)

    KITZ(キッツ)
    41,980税込46,178
    1個
    5日以内出荷
    形状ストレート材質(本体)CAC3771BE寸法L(mm)104寸法H(mm)154呼び径(B)2最高使用圧力(MPa)1.18(+120℃以下の静流水)寸法D1(mm)90使用流体寸法d1(mm)最大:54.18 最小:54.05寸法G(mm)34呼び径(A)50ハンドル形状丸形材質(ジスク)C3771BE材質(ステム)耐脱亜鉛黄銅棒材質(ハンドル)呼び径(B)3/8~11/4:ZDC 呼び径(B)11/2~3:ADC12材質(ボンネット)C3771BE材質(パッキン)非石綿クラス125型接続形状ソルダー呼び圧力125型バルブ種類ゲートバルブ
  • 黄銅製 汎用 銅管接続用 ゲート KITZ(キッツ)

    黄銅製 汎用 銅管接続用 ゲート

    KITZ(キッツ)
    3,198税込3,518
    1個
    31日以内出荷
    材質(フタ)C3771材質(弁体)C3771材質(弁箱)C3771材質(弁棒)C3531
関連キーワード
バルブカテゴリ