カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(11)
絞り込み
ブランド
- KITZ(キッツ)
- モノタロウ(5)
- オカムラ(岡村製作所)(1,490)
- 三木プーリ(140)
- イルフォード(38)
- ホンダ(31)
- エム・あい(25)
- DAIKO(大光電機)(20)
- TRUSCO(17)
- シュナイダーエレクトリック(16)
- 鳥繁産業(15)
- StarTech.com(14)
- スバル(13)
- ADVANTEC(12)
- azbil(旧:山武)(12)
- DAYTONA(デイトナ)(12)
- 日本法令(12)
- 伸興電線(10)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(10)
- イスカル(9)
- ブランドをもっと見る
「cpe」の検索結果

青銅製(KCPジョイント)水道用ポリエチレン管金属継手(90°ベンド)
KITZ(キッツ)¥1,598~税込¥1,758~1個5日以内出荷形状エルボ材質(本体)CAC911使用温度範囲(℃)20±15規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-1適合規格日水協認証番号:B-116準拠、日水協認証番号:G-1最高使用圧力(MPa)0.75(20°±15°の水道水)使用流体水道水接続形状袋ナット(上水)×PE準拠日水協規格基本構造及び性能規定準拠
青銅製(KCPジョイント)水道用ポリエチレン管金属継手(座付給水栓エルボ)
KITZ(キッツ)¥1,998~税込¥2,198~1個5日以内出荷形状エルボ材質(本体)CAC911使用温度範囲(℃)20±15規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-1適合規格日水協認証番号:B-116準拠、日水協認証番号:G-1最高使用圧力(MPa)0.75(20°±15°の水道水)使用流体水道水接続形状管用平行めねじRp×PE準拠日水協規格基本構造及び性能規定準拠
青銅製(KCPジョイント)水道用ポリエチレン管金属継手(めねじチーズ)
KITZ(キッツ)¥1,998~税込¥2,198~1個5日以内出荷形状チーズ材質(本体)CAC911使用温度範囲(℃)20±15規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-1適合規格日水協認証番号:B-116準拠、日水協認証番号:G-1最高使用圧力(MPa)0.75(20°±15°の水道水)使用流体水道水接続形状PE×テーパーめねじ×PE準拠日水協規格基本構造及び性能規定準拠
青銅製(KCPジョイント)水道用ポリエチレン管金属継手(45°エルボ)
KITZ(キッツ)¥1,698税込¥1,8681個5日以内出荷形状エルボ45°材質(本体)CAC911使用温度範囲(℃)20±15寸法L(mm)27呼び径13A規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-1適合規格日水協認証番号:B-116準拠、日水協認証番号:G-1最高使用圧力(MPa)0.75(20°±15°の水道水)寸法t(mm)肉厚:2.5寸法S(mm)35使用流体水道水寸法S1(mm)28接続形状PE×PE
青銅製(KCPジョイント)水道用ポリエチレン管金属継手(60°ベンド)
KITZ(キッツ)¥2,498税込¥2,7481個5日以内出荷形状エルボ材質(本体)CAC911使用温度範囲(℃)20±15寸法L(mm)37規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-1寸法d(mm)G1適合規格日水協認証番号:B-116準拠、日水協認証番号:G-1最高使用圧力(MPa)0.75(20°±15°の水道水)寸法S(mm)42使用流体水道水寸法d1(mm)18呼び径(A)20寸法S1(mm)35寸法S2(mm)38接続形状袋ナット(上水)×PE準拠日水協規格基本構造及び性能規定準拠
青銅製(KCPジョイント)水道用ポリエチレン管金属継手(鋼管用めねじ付エルボ)
KITZ(キッツ)¥1,398税込¥1,5381個5日以内出荷形状エルボ材質(本体)CAC911使用温度範囲(℃)20±15寸法L(mm)34呼び径13A寸法d(mm)Rc1/2最高使用圧力(MPa)0.75(20°±15°の水道水)寸法S(mm)31使用流体水道水寸法S1(mm)26接続形状テーパーめねじRc×PE
青銅製(KCPジョイント)水道用ポリエチレン管金属継手(分・止水栓用ソケット)
KITZ(キッツ)¥979~税込¥1,077~1個5日以内出荷形状ソケット材質(本体)CAC911使用温度範囲(℃)20±15規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-1適合規格日水協認証番号:B-116準拠、日水協認証番号:G-1最高使用圧力(MPa)0.75(20°±15°の水道水)使用流体水道水接続形状管用平行めねじ(上水ねじ)×PE
青銅製(KCPジョイント)水道用ポリエチレン管金属継手(鋼管用おねじ付エルボ)
KITZ(キッツ)¥1,398税込¥1,5381個5日以内出荷形状エルボ材質(本体)CAC911使用温度範囲(℃)20±15寸法L(mm)43呼び径13A寸法d(mm)R1/2最高使用圧力(MPa)0.75(20°±15°の水道水)寸法S(mm)31使用流体水道水寸法S1(mm)22接続形状テーパーおねじR×PE
青銅製(KCPジョイント)水道用ポリエチレン管金属継手(鋼管用めねじ付ソケット)
KITZ(キッツ)¥849税込¥9341個5日以内出荷形状ソケット材質(本体)CAC911使用温度範囲(℃)20±15寸法L(mm)30呼び径13A寸法H(mm)40寸法d(mm)Rp1/2最高使用圧力(MPa)0.75(20°±15°の水道水)寸法S(mm)35使用流体水道水接続形状テーパーめねじRc×PE
青銅製(KCPジョイント)水道用ポリエチレン管金属継手(塩ビ管用ユニオンソケット)
KITZ(キッツ)¥1,698~税込¥1,868~1個5日以内出荷形状ソケット材質(本体)CAC911使用温度範囲(℃)20±15規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-1適合規格日水協認証番号:B-116準拠、日水協認証番号:G-1最高使用圧力(MPa)0.75(20°±15°の水道水)使用流体水道水接続形状ガイドナット付ユニオンソケットHI×PE
青銅製(KCPジョイント)水道用ポリエチレン管金属継手(塩ビ管用ソケット ユニオンソケットなし)
KITZ(キッツ)¥1,498~税込¥1,648~1個5日以内出荷形状ソケット材質(本体)CAC911使用温度範囲(℃)20±15規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-1適合規格日水協認証番号:B-116準拠、日水協認証番号:G-1最高使用圧力(MPa)0.75(20°±15°の水道水)使用流体水道水接続形状平行おねじ(上水)+袋ナット×PE準拠日水協規格基本構造及び性能規定準拠