カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(13)
- 科学研究・開発用品(12)
絞り込み
ブランド
- KITZ(キッツ)
- SMC(196)
- BIGM(丸山製作所)(148)
- ONK(オーエヌ工業)(61)
- 桑名金属工業(60)
- SHIMANO(シマノ)(28)
- オンダ製作所(22)
- 岩田製作所(17)
- I-VALUE(17)
- IKO(日本トムソン)(16)
- 日本シーム工業(16)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(15)
- ベン(15)
- SONY(ソニー)(14)
- BEST(ベスト)[金物](14)
- エスコ(13)
- KITO(キトー)(11)
- アイエス工業所(11)
- テクノフレックス(9)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(14)
「cs13」の検索結果
特価

エルボ ネジ込み式管継手
KITZ(キッツ)(6件のレビュー)¥579~税込¥637~1個当日出荷から翌々日出荷耐食性にすぐれたステンレス鋼 キッツステンレス鋼製ねじ込み管継手は、高耐食の特性を持つオーステナイト系(Ni-Crニッケル-クローム系)の金属で製造されています。 この金属には、化学成分の異なる何種類かの鋼種が含まれていますが、当シリーズで採用するオーステナイト系ステンレス鋼はSCS13/SUS304→〔Ni-8%、Cr-18%〕です。材質SCS13A形状エルボ(90°)種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-29~300ねじの種類Rc使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)RoHS指令(10物質対応)対応
クロス ネジ込み式管継手
KITZ(キッツ)(1件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷耐食性にすぐれたステンレス鋼。キッツステンレス鋼製ねじ込み管継手は、高耐食の特性を持つオーステナイト系(Ni-Crニッケル-クローム系)の金属で製造されています。この金属には、化学成分の異なる何種類かの鋼種が含まれていますが、当シリーズで採用するオーステナイト系ステンレス鋼はSCS13/SUS304→〔Ni-8%、Cr-18%〕です。材質SCS13A形状クロス種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-29~300ねじの種類Rc使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製ボール(SCS13A)
KITZ(キッツ)¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷材質(本体)SCS13A最高使用圧力圧力-温度基準:SUS58材質(ボール)SUS304材質(キャップ)SCS13A操作蝶形ハンドル材質(カバー)SCS13A材質(ガスケット)PTFE材質(ジスク)SUS304材質(ステム)SUS304材質(ハンドル)SUS430材質(ボールシート)ハイパタイトPTFE材質(ボンネット)SCS13A材質(パッキン)FKM接続形状ねじ込み:JIS B0203ボア径フルボア
ステンレス鋼製PFAライニングボール(SCS13A)
KITZ(キッツ)¥169,800~税込¥186,780~特価1個当日出荷から翌々日出荷材質(本体)SCS13A+PFA使用温度範囲(℃)-30~150材質(ボール)SUS304+PFA/SCS13A+PFA機能ステム飛出防止材質(キャップ)SCS13A+PFA操作レバー材質(カバー)SCS13A+PFA最高許容圧力(MPa)1.4材質(ジスク)SUS304+PFA/SCS13A+PFA材質(ステム)SCS13A+PFA材質(ハンドル)FCD400-15材質(ボールシート)ハイパタイトPTFE材質(ボンネット)SCS13A+PFA材質(パッキン)PTFE接続形状フランジ:JIS B2220 10Kボア径フルボア
ステンレス鋼製フルジャケット型ボールバルブ(SCS13A)
KITZ(キッツ)¥85,980~税込¥94,578~1個翌々日出荷材質(本体)SCS13A使用温度範囲(℃)260(ジャケット部レーティング:1.37MPa)材質(ボール)SCS12A/SUS304材質(キャップ)SCS13A静電気低減機能静電防止操作レバー材質(カバー)SCS13A材質(ガスケット)PTFE材質(ジスク)SCS12A/SUS304材質(ステム)SUS304材質(ハンドル)FCD400-15材質(ボールシート)ハイパタイトPTFE材質(ボンネット)SCS13A材質(パッキン)PTFE接続形状フランジ:JIS B2220 10Kボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
ステンレス鋼製グローブバルブ(SCS13A)
KITZ(キッツ)¥44,980~税込¥49,478~1個翌々日出荷材質(本体)SCS13A使用温度範囲(℃)300適合規格JV8-1適合:15A~300A、水道施設浸出性能適合品:特注(10UMAT 40A~350A)、SAS358適合品:特注(65A~300A)最高使用圧力圧力-温度基準:SUS54接続方式フランジ:JIS B2220 10K材質(ボール)SCS13A使用流体水、油、空気、蒸気、ガス材質(キャップ)SCS13A材質(カバー)SCS13A材質(ガスケット)非石綿シート:10UMA、セラミック入PTFE:10UMAT(15A~350A)材質(ジスク)SCS13A材質(ステム)SUS304材質(ハンドル)FCD40-15材質(ボンネット)SCS13A材質(パッキン)膨張黒鉛+PTFE編組:10UMA、PTFEカップアンドコーン:10UMAT(15A~350A)バルブ種類グローブバルブ
SCS13A 異径ソケット PRSシリーズ
KITZ(キッツ)¥1,198~税込¥1,318~1個4日以内出荷から5日以内出荷RoHS指令相当品/ネジ:Rc仕様【最高許容圧】300℃以下の蒸気接続ねじ込み JIS B0203材質(ボディ)SUS13A:ロストワックスRoHS指令(10物質対応)対応
SCS13A 異径チーズ PRTシリーズ
KITZ(キッツ)¥2,298~税込¥2,528~1個4日以内出荷から5日以内出荷RoHS指令相当品/ネジ:Rc接続ねじ込み JIS B0203材質(ボディ)SCS13ARoHS指令(10物質対応)対応
SCS13A 異径エルボ 3/8Bx1/4B 10A x 8A
KITZ(キッツ)¥1,698税込¥1,8681個4日以内出荷RoHS指令相当品/ネジ:Rc呼び径(B)3/8Bx1/4B(10A x 8A)接続ねじ込み JIS B0203最高許容圧力(MPa)【300℃以下の蒸気】材質(ボディ)SCS13Aアズワン品番64-3865-87RoHS指令(10物質対応)対応
SCS13A 異径エルボ 1Bx3/8B 25A x 10A
KITZ(キッツ)¥3,898税込¥4,2881個4日以内出荷RoHS指令相当品/ネジ:Rc呼び径(B)1Bx3/8B(25A x 10A)接続ねじ込み JIS B0203最高許容圧力(MPa)【300℃以下の蒸気】材質(ボディ)SCS13A:ロストワックスアズワン品番64-3865-95RoHS指令(10物質対応)対応
SCS13A 異径エルボ 3/4Bx1/4B 20A x 8A
KITZ(キッツ)¥2,898税込¥3,1881個4日以内出荷RoHS指令相当品/ネジ:Rc呼び径(B)3/4Bx1/4B(20A x 8A)接続ねじ込み JIS B0203最高許容圧力(MPa)【300℃以下の蒸気】材質(ボディ)SCS13A:ロストワックスアズワン品番64-3865-94RoHS指令(10物質対応)対応
SCS13A空圧ボール弁 FAシリーズ
KITZ(キッツ)¥89,980~税込¥98,978~1個5日以内出荷静電防止/ステム飛出防止/ファイアセーフ構造/ISO5211方式フルボア接続フランジ JIS B2220 10K
SCS13A 異径エルボ PRLシリーズ
KITZ(キッツ)¥5,498~税込¥6,048~1個5日以内出荷RoHS指令相当品/ネジ:Rc接続ねじ込み JIS B0203材質(ボディ)SCS13ARoHS指令(10物質対応)対応
SCS13電動ボール弁 フランジ EXHシリーズ
KITZ(キッツ)¥789,800~税込¥868,780~1個5日以内出荷静電防止/ステム飛出防止/ファイアセーフ構造方式フルボア接続フランジ JIS B2220 10K駆動部タイプ4
SCS13A 異径エルボ 2Bx1B 50A x 25A
KITZ(キッツ)¥9,898税込¥10,8881個5日以内出荷RoHS指令相当品/ネジ:Rc呼び径(B)2Bx1B(50A x 25A)接続ねじ込み JIS B0203最高許容圧力(MPa)【300℃以下の蒸気】材質(ボディ)SCS13A:ロストワックスアズワン品番64-3865-98RoHS指令(10物質対応)対応
SCS13電動バタフライ弁 ウエハタイプ EXSシリーズ
KITZ(キッツ)¥279,800~税込¥307,780~1個5日以内出荷材質【ジスク/ボール】SCS13A+Crめっき接続ウエハ JIS10K材質(ガスケット)PTFE材質(パッキン)PTFE
SCS13A 異径エルボ 2Bx1-1/4B 50A x 32A
KITZ(キッツ)¥9,898税込¥10,8881個5日以内出荷RoHS指令相当品/ネジ:Rc呼び径(B)2Bx1-1/4B(50A x 32A)接続ねじ込み JIS B0203最高許容圧力(MPa)【300℃以下の蒸気】材質(ボディ)SCS13Aアズワン品番64-3865-93RoHS指令(10物質対応)対応
SCS13A 異径エルボ 1-1/2Bx1B 40A x 25A
KITZ(キッツ)¥6,998税込¥7,6981個5日以内出荷RoHS指令相当品/ネジ:Rc呼び径(B)1-1/2Bx1B(40A x 25A)接続ねじ込み JIS B0203最高許容圧力(MPa)【300℃以下の蒸気】材質(ボディ)SCS13Aアズワン品番64-3865-92RoHS指令(10物質対応)対応
SCS13A 異径エルボ 1-1/2Bx3/4B 40A x 20A
KITZ(キッツ)¥6,998税込¥7,6981個5日以内出荷RoHS指令相当品/ネジ:Rc呼び径(B)1-1/2Bx3/4B(40A x 20A)接続ねじ込み JIS B0203最高許容圧力(MPa)【300℃以下の蒸気】材質(ボディ)SCS13A:ロストワックスアズワン品番64-3865-97RoHS指令(10物質対応)対応
SCS13A 異径エルボ 1-1/4Bx1/2B 32A x 15A
KITZ(キッツ)¥5,498税込¥6,0481個5日以内出荷RoHS指令相当品/ネジ:Rc呼び径(B)1-1/4Bx1/2B(32A x 15A)接続ねじ込み JIS B0203最高許容圧力(MPa)【300℃以下の蒸気】材質(ボディ)SCS13A:ロストワックスアズワン品番64-3865-96RoHS指令(10物質対応)対応
SCS13A 異径エルボ 1-1/4Bx3/4B 32A x 20A
KITZ(キッツ)¥5,498税込¥6,0481個5日以内出荷RoHS指令相当品/ネジ:Rc呼び径(B)1-1/4Bx3/4B(32A x 20A)接続ねじ込み JIS B0203最高許容圧力(MPa)【300℃以下の蒸気】材質(ボディ)SCS13Aアズワン品番64-3865-91RoHS指令(10物質対応)対応
SCS13A電動ボール弁 フランジ EXH100-10UTDZシリーズ
KITZ(キッツ)¥199,800~税込¥219,780~1個5日以内出荷静電防止/ステム飛出防止/ファイアセーフ構造/ISO5211仕様【操作機】EXH型(AC100V)方式フルボア接続フランジ JIS B2220 10K
SCS13A Y形ストレーナ フランジ・10K 標準40メッシュ 10UYAシリーズ
KITZ(キッツ)¥549,800税込¥604,7801個5日以内出荷ステンレス鋼 10K フランジ形 Y形ストレーナ材質【ボンネット/キャップ/カバー】SCS13A呼び径5B接続フランジ JIS B2220 10KプラグSUS304材質(ガスケット)充填材入PTFE材質(スクリーン)304ステンレス板で補強された内網40メッシュステンレス鋼線網材質(ボディ)SCS13Aアズワン品番64-3864-29
SCS13電動三方ボール弁 フランジ・3方2面シート・Lポート EXH100-10UTB2Lシリーズ
KITZ(キッツ)¥229,800~税込¥252,780~1個5日以内出荷静電防止/ステム飛出防止/流路切換用/横形三方二面シート:Lポート仕様【操作機】EXH型(AC100V)方式フルボア接続フランジ JIS B2220 10K