カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(51)
絞り込み
ブランド
  • KITZ(キッツ)
  • モノタロウ(9)
  • 三菱電機(114)
  • メディアカバーマーケット(107)
  • パール金属(75)
  • Panasonic(パナソニック)(56)
  • NOK(35)
  • NACHI(不二越)(31)
  • CKD(25)
  • OSG(オーエスジー)(21)
  • リケン(20)
  • イノック(19)
  • 理研製鋼(18)
  • サンワサプライ(16)
  • TKG(16)
  • HEADS(ヘッズ)(16)
  • カネ大白木屋(16)
  • イシグロ(15)
  • セキスイ(14)
  • 三菱マテリアル(12)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「d-155」の検索結果

特価
本日9月26日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
51件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 125型 青銅製グローブバルブ(グラスファイバー入りPTFEジスク)(Gシリーズ) KITZ(キッツ)

    125型 青銅製グローブバルブ(グラスファイバー入りPTFEジスク)(Gシリーズ)

    KITZ(キッツ)(13件のレビュー)
    ¥92,980税込¥102,278
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    種別汎用バルブ形状ストレート材質(本体)青銅/CAC使用温度範囲(℃)-29~120(静流水)最高使用圧力(MPa)1.18(+120℃以下の静流水)、0.88(飽和蒸気)材質(パッキング)ノンアスベストパッキン接続方式ねじ込み形材質(ボール)グラスファイバー入PTFE使用流体水、蒸気最高許容圧力(MPa)1.18(-29~120℃以下の静流水)、0.88(飽和蒸気(179℃))ハンドル形状丸形材質(ジスク)グラスファイバー入PTFE材質(ステム)C3531材質(ハンドル)アルミニウム合金ダイカスト材質(ボディ)CAC材質(パッキン)非石綿クラス125型接続形状ねじ込み:JIS B0203材質(ジスクホルダ)C3771バルブ種類グローブバルブ
  • JIS 10K青銅製玉形弁 Jシリーズ KITZ(キッツ)

    JIS 10K青銅製玉形弁 Jシリーズ

    KITZ(キッツ)(1件のレビュー)
    ¥77,980税込¥85,778
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    形状ストレート材質(本体)青銅/CAC406(JIS規格品)使用温度範囲(℃)185以下最高使用圧力(MPa)1.4(120℃以下の清流水)、1.0(120℃以下の油、ガス、空気、脈動水)、1.0(飽和蒸気)接続方式ねじ込み形使用流体水、油、空気、蒸気、ガスJIS規格JIS B2011ハンドル形状丸形材質(ステム)Kメタル材質(パッキン)ノンアスベストクラス10Kバルブ玉形弁
  • ゲートバルブ(10K)(Lシリーズ) KITZ(キッツ)

    ゲートバルブ(10K)(Lシリーズ)

    KITZ(キッツ)(2件のレビュー)
    ¥77,980税込¥85,778
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    形状ストレート材質(本体)CAC406青銅・黄銅(JIS規格品)使用温度範囲(℃)-29~+120:1.4MPa、+171:1.0MPa最高使用圧力(MPa)1.4(-29℃~+120℃)、1.0(+171℃)接続方式ねじ込み形使用流体水、油、空気、蒸気、ガスJIS規格JIS B2011ハンドル色赤ハンドル形状丸形材質(ジスク)CAC406材質(ステム)Kメタル材質(ボンネット)CAC406材質(パッキン)ノンアスベストパッキンクラス10Kバルブ種類ゲートバルブ
  • 10K ダクタイル鉄製グローブバルブ(フランジ形)(10SPBFシリーズ) KITZ(キッツ)

    10K ダクタイル鉄製グローブバルブ(フランジ形)(10SPBFシリーズ)

    KITZ(キッツ)(1件のレビュー)
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    形状ストレート材質(本体)FCD-S使用温度範囲(℃)-10~120、300最高使用圧力(MPa)1.37(-10~120℃の静流水)、1.18(-10~120℃の蒸気/空気/ガス/油/脈動水)、0.98(300℃の蒸気/空気/ガス/油/脈動水)接続方式管フランジ使用流体水、油、空気、蒸気、ガスボルト穴数4ハンドル形状丸形材質(ガスケット)C1100P-O材質(ジスク)SUS403材質(ステム)SUS420J2材質(ハンドル)FCD450-10材質(ボンネット)FCD-S材質(パッキン)非石綿クラス10Kバルブ種類グローブバルブ
  • 10K 汎用F付グローブバルブ(10SJBFシリーズ) KITZ(キッツ)

    10K 汎用F付グローブバルブ(10SJBFシリーズ)

    KITZ(キッツ)
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    形状ストレート使用温度範囲(℃)静流水:-10~120、蒸気・空気・ガス・油・脈動水:-10~220最高使用圧力(MPa)1.37(-10℃~+120℃の静流水)、0.98(-10℃~+220℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)接続方式管フランジ使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル形状丸形材質(ジスク)SUS403材質(ステム)SUS420J2材質(ボンネット)FCD-Sクラス10K
  • 150型 青銅製グローブバルブCシリーズ KITZ(キッツ)

    150型 青銅製グローブバルブCシリーズ

    KITZ(キッツ)
    ¥64,980税込¥71,478
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    種別汎用バルブ形状ストレート材質(本体)青銅/CAC使用温度範囲(℃)-29~120(静流水)材質(パッキング)ノンアスベストパッキン接続方式ねじ込み形使用流体水、蒸気ハンドル形状丸形材質(ジスク)CAC材質(ステム)Kメタルクラス150型バルブ種類グローブバルブ
  • 10K 鋳鉄製スイングチャッキ(フランジ形)(10FCOSシリーズ) KITZ(キッツ)

    10K 鋳鉄製スイングチャッキ(フランジ形)(10FCOSシリーズ)

    KITZ(キッツ)(1件のレビュー)
    ¥28,980税込¥31,878
    1個
    当日出荷から89日以内出荷
    形状ストレート最高使用圧力(MPa)1.37(+120℃以下の静流水)、0.98(+120℃以下の油、脈動水、空気)、0.69(飽和蒸気)、0.20(+120℃以下のガス)接続方式管フランジ使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル形状ハンドル無し材質(プラグ)SS400クラス10Kバルブ種類チャッキバルブ
  • ゲート(5K) バルブ(Mシリーズ) KITZ(キッツ)

    ゲート(5K) バルブ(Mシリーズ)

    KITZ(キッツ)
    ¥84,980税込¥93,478
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    形状ストレート材質(本体)CAC406青銅・黄銅(JIS規格品)使用温度範囲(℃)-29~+134最高使用圧力(MPa)0.7(-29℃~+120℃)、0.5(+134℃)接続方式ねじ込み形使用流体水、油、空気、蒸気、ガスJIS規格JIS B2011ハンドル色赤ハンドル形状丸形材質(ジスク)CAC406材質(ステム)Kメタル材質(ボンネット)CAC406材質(パッキン)ノンアスベストパッキンクラス5Kバルブ種類ゲートバルブ
  • 125型 ゲートバルブ(ねじ込み形)(Hシリーズ) KITZ(キッツ)

    125型 ゲートバルブ(ねじ込み形)(Hシリーズ)

    KITZ(キッツ)
    ¥88,980税込¥97,878
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    形状ストレート最高使用圧力(MPa)1.18(+120℃以下の静流水)、0.88(飽和蒸気)接続方式ねじ込み形使用流体水、蒸気ハンドル形状丸形材質(ステム)耐脱亜鉛黄銅棒クラス125型バルブ種類ゲートバルブ
  • 10K ステンレス鋼製空圧式ボールバルブ(フルボア)(フランジ形) KITZ(キッツ)

    10K ステンレス鋼製空圧式ボールバルブ(フルボア)(フランジ形)

    KITZ(キッツ)
    ¥92,980税込¥102,278
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    形状ストレート使用温度範囲(℃)-20~80※ただし供給空気に凍結なきこと方式フローティング接続方式管フランジ寸法P(mm)Rc1/4材質(ボール)SCS13A/SUS304使用流体空気、ガス材質(キャップ)SCS13A材質(ガスケット)PTFE材質(ステム)SUS304材質(ボールシート)ハイパタイトPTFE材質(パッキン)PTFE材質(塗装)ポリエステル樹脂塗料の焼付塗装ボア径フルボア標準操作圧力(MPa)0.39操作圧力範囲(MPa)0.29~0.69シリンダー耐圧(MPa)0.97駆動軸回転角度(度)90±7開度目盛り90度/6分割バルブ種類ボールバルブ
  • ボール(10K) バルブ(10STBFシリーズ) KITZ(キッツ)

    ボール(10K) バルブ(10STBFシリーズ)

    KITZ(キッツ)
    ¥43,980税込¥48,378
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    形状ストレート接続方式管フランジ使用流体水、空気、ガスハンドル形状レバー式材質(ガスケット)PTFE材質(ステム)SUS403材質(ボールシート)ハイパタイトPTFEクラス10Kボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
  • JIS 5K青銅製玉形弁(ねじ込み形)Kシリーズ KITZ(キッツ)

    JIS 5K青銅製玉形弁(ねじ込み形)Kシリーズ

    KITZ(キッツ)
    ¥85,980税込¥94,578
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    形状ストレート材質(本体)CAC406青銅・黄銅(JIS規格品)使用温度範囲(℃)159以下最高使用圧力(MPa)0.7(+120℃以下の清流水)、0.5(+159℃以下の油、ガス、空気、脈動水)、0.3(飽和蒸気)接続方式ねじ込み形使用流体水、油、空気、蒸気、ガスJIS規格JIS B2011ハンドル形状丸形材質(ステム)Kメタル材質(パッキン)ノンアスベストパッキンクラス5Kバルブ玉形弁
  • キーパロイ製10Kゲートバルブ KITZ(キッツ)

    キーパロイ製10Kゲートバルブ

    KITZ(キッツ)(2件のレビュー)
    ¥79,980税込¥87,978
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    鉛レス銅合金「キーパロイ」を使用したバルブです。
    形状ストレート使用温度範囲(℃)-29~100接続方式ねじ込み形使用流体水材質(キャップ)CAC911JIS規格JIS B2011材質(カバー)CAC911最高許容圧力(MPa)1.4(-29℃~100℃)ハンドル形状丸形材質(ジスク)CAC911材質(ステム)C6803材質(ボディ)CAC911材質(ボンネット)CAC911材質(パッキン)非石綿クラス10K接続形状ねじ込み:JIS B0203バルブ種類ゲートバルブ
  • 10K ステンレス鋼製Y形ストレーナ(フランジ形)(UYBシリーズ) KITZ(キッツ)

    10K ステンレス鋼製Y形ストレーナ(フランジ形)(UYBシリーズ)

    KITZ(キッツ)
    ¥77,980税込¥85,778
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    仕様ストレーナ形状Y形種類ストレーナ最高使用圧力(MPa)1.37(+120℃以下の静流水)、0.98(+180℃以下の蒸気)接続方式管フランジ使用流体水、蒸気材質(キャップ)SCS13A材質(カバー)SCS13A最高許容圧力(MPa)1.37(120℃以下の静流水)、0.98(180℃以下の蒸気)ハンドル形状ハンドル無し材質(ガスケット)充填材入りPTFE材質(スクリーン)304ステンレス板で補強された、内網40メッシュステンレス鋼線網材質(ボディ)SCS13A材質(ボンネット)SCS13Aクラス10K接続形状フランジ:JIS B2220 10K
  • 10K ステンレス鋼製ボールバルブ(面間:ASME B16.10・フランジ形)(10UTBDMシリーズ) KITZ(キッツ)

    10K ステンレス鋼製ボールバルブ(面間:ASME B16.10・フランジ形)(10UTBDMシリーズ)

    KITZ(キッツ)
    ¥59,980税込¥65,978
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    形状ストレート方式フローティング接続方式管フランジ材質(ボール)SCS14A/SUS316材質(キャップ)SCS14Aハンドル形状レバー式材質(ガスケット)PTFE材質(ステム)SUS316材質(ボールシート)ハイパタイトPTFE材質(パッキン)PTFEクラス10Kボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
  • 10K リフトチャッキフランジ(10SFBFシリーズ) KITZ(キッツ)

    10K リフトチャッキフランジ(10SFBFシリーズ)

    KITZ(キッツ)
    ¥44,980税込¥49,478
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    形状ストレート材質(本体)FCD-S使用温度範囲(℃)-10~+120:静流水、-10~+220:蒸気・空気・ガス・油・脈動水最高使用圧力(MPa)1.37(-10℃~+120℃の静流水)、0.98(-10℃~+220℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)接続方式管フランジ使用流体水、油、空気、蒸気、ガス材質(キャップ)SUS403ボルト穴数4クラス10Kバルブ種類チャッキバルブ
  • Y形ストレーナ(10K) バルブ KITZ(キッツ)

    Y形ストレーナ(10K) バルブ

    KITZ(キッツ)(2件のレビュー)
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    仕様ストレーナ形状Y形種類ストレーナ使用流体水、油、空気、蒸気、ガス最高許容圧力(MPa)1.37(0~120℃以下の静流水)、0.98(0~120℃以下の油・脈動水・空気)、0.69(飽和蒸気(171℃))、0.2(0~120℃以下のガス)ハンドル形状ハンドル無し材質(ガスケット)非石綿シート材質(スクリーン)60°千鳥抜きステンレス打抜板材質(ボディ)FC200クラス10K接続形状フランジ:JIS B2239 10K
  • ダクタイル鉄Y型ストレーナフランジ10K(10FDYBFシリーズ) KITZ(キッツ)

    ダクタイル鉄Y型ストレーナフランジ10K(10FDYBFシリーズ)

    KITZ(キッツ)
    ¥35,980税込¥39,578
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    形状Y形種類ストレーナ使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル形状ハンドル無しクラス10K
  • ゲート(10K)(フランジ型) バルブ(UEBシリーズ) KITZ(キッツ)

    ゲート(10K)(フランジ型) バルブ(UEBシリーズ)

    KITZ(キッツ)
    ¥139,800税込¥153,780
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    形状ストレート材質(本体)SCS13A使用温度範囲(℃)静流水:+120以下、蒸気・空気不・燃性ガス・油:+180以下最高使用圧力(MPa)1.4(+120℃以下の静流水)、1.1(+150℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)、1.0(+180℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)接続方式管フランジ材質(ボール)SCS13A使用流体水、油、空気、蒸気、ガス材質(キャップ)SCS13A/304SS材質(カバー)SCS13A/304SS最高許容圧力(MPa)1.4(+120℃以下の静流水)、1.1(+150℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)、1.0(+180℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)ハンドル形状丸形材質(グランド)SUS304材質(ジスク)SCS13A材質(ステム)304SS材質(スナップリング)SUS316材質(ネームプレート)A1050P材質(パッキンナット)SCS13A/SUS304材質(ボディ)SCS13A材質(ボンネット)SCS13A/304SS材質(パッキン)膨張黒鉛+PTFE編組クラス10K接続形状フランジ:JIS B2220 10KRoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ゲートバルブ
  • キーパロイ製5Kゲートバルブ KITZ(キッツ)

    キーパロイ製5Kゲートバルブ

    KITZ(キッツ)
    ¥92,980税込¥102,278
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    鉛レス銅合金「キーパロイ」を使用したバルブです。
    形状ストレート材質(本体)キーパロイ最高使用圧力(MPa)0.7(+100℃以下の静流水)、0.5(+100℃以下の脈動水)接続方式ねじ込み形使用流体水JIS規格JIS B2011ハンドル形状丸形クラス5Kバルブ種類ゲートバルブ
  • ステンレスボールバルブ10K (UTBMシリーズ) KITZ(キッツ)

    ステンレスボールバルブ10K (UTBMシリーズ)

    KITZ(キッツ)
    ¥85,980税込¥94,578
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    形状ストレート材質(本体)SCS14A接続方式管フランジ材質(ボール)SCS14A/SUS316ハンドル形状レバー式材質(ステム)SUS316クラス10Kボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
  • 10K 電動式ボールバルブ(フルボア)(フランジ形) KITZ(キッツ)

    10K 電動式ボールバルブ(フルボア)(フランジ形)

    KITZ(キッツ)
    ¥109,800税込¥120,780
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    形状ストレート材質(本体)FC200使用温度範囲(℃)-10~50周波数(Hz)50/60電源(V)AC200±10%電圧(V)AC200±10%スイッチ位置リミットスイッチ:開、閉各2個(全開・全閉端停止+全開・全閉端信号用の無電圧接点出力)、接点容量:AC250V 11A(抵抗負荷)最高使用圧力(MPa)1.0(80℃以下の水/油/空気)、0.5(100℃以下の水/油/空気)※凍結なきこと方式フローティング接続方式管フランジ材質(ボール)SCS13A/SUS304/SUS304TP材質(キャップ)FC200絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用環境屋内、屋外(水中、直射日光不可)周囲環境防水、防塵:IP67相当材質(ガスケット)PTFE材質(ステム)SUS403材質(ボールシート)PTFE絶縁階級E種絶縁耐圧AC1500V(1分間)またはAC1800V(1秒間)取付姿勢直立から水平まで ※逆さ取付け不可材質(パッキン)PTFEクラス10Kボア径フルボアスペースヒータ容量(W)15スペースヒータ消費電力(W)2.9バルブ種類フローティングボールバルブ
  • 10K 青銅製グローブバルブ(フランジ型)JBシリーズ KITZ(キッツ)

    10K 青銅製グローブバルブ(フランジ型)JBシリーズ

    KITZ(キッツ)
    ¥179,800税込¥197,780
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    形状ストレート材質(本体)CAC(青銅)使用温度範囲(℃)静流水:-29~120、油・ガス・空気・脈動水:120以下最高使用圧力(MPa)1.4(+120℃以下の静流水)、1.0(+120℃以下の油、ガス、空気、脈動水)、1.0(飽和蒸気)接続方式管フランジ使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル形状丸形クラス10Kバルブ種類グローブバルブ
  • 20K ステンレス鋼製ボールバルブ(フランジ形)(20UTDZシリーズ) KITZ(キッツ)

    20K ステンレス鋼製ボールバルブ(フランジ形)(20UTDZシリーズ)

    KITZ(キッツ)
    ¥119,800税込¥131,780
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    形状ストレート材質(本体)SUS13A接続方式管フランジ材質(ボール)SUS304/SCS13A材質(キャップ)SCS13Aハンドル形状レバー式材質(ガスケット)PTFE材質(ステム)SUS304材質(ハンドル)FCD450-10材質(ボールシート)ハイパタイトPTFE材質(パッキン)PTFEボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
  • 20K ダクタイル鉄製グローブバルブ(フランジ形)(20SYBOシリーズ) KITZ(キッツ)

    20K ダクタイル鉄製グローブバルブ(フランジ形)(20SYBOシリーズ)

    KITZ(キッツ)
    ¥82,980税込¥91,278
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    使用温度範囲(℃)静流水:-10~120、蒸気・空気・ガス・油・脈動水:350ハンドル形状丸形バルブ種類グローブバルブ
  • ステンレス製ゲート(10K)(フランジ型) バルブ(UEBMシリーズ) KITZ(キッツ)

    ステンレス製ゲート(10K)(フランジ型) バルブ(UEBMシリーズ)

    KITZ(キッツ)
    ¥239,800税込¥263,780
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質(本体)SCS14A使用温度範囲(℃)0~+180最高使用圧力(MPa)1.4(120℃以下の静流水)、1.1(150℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油(潤滑油…作動油)など)、1.0(180℃までの蒸気、空気、不燃性ガス、油(潤滑油…作動油)など)接続方式管フランジ材質(カバー)SCS14A材質(ジスク)SCS14A材質(ステム)316SS材質(ハンドル)アルミニウム合金ダイカスト材質(パッキン)膨張黒鉛+PTFE編組クラス10KRoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10Kバルブ種類ゲートバルブ
  • 20K ダクタイル鉄製スイングチャッキ(フランジ形)(20SOBシリーズ) KITZ(キッツ)

    20K ダクタイル鉄製スイングチャッキ(フランジ形)(20SOBシリーズ)

    KITZ(キッツ)
    ¥149,800税込¥164,780
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    形状ストレート最高使用圧力(MPa)2.75(-10℃~+120℃の静流水)、2.45(-10℃~+220℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.4(-5℃~+220℃の空気、ガス)(高圧ガス保安法適用時)、2.26(+300℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、1.96(+350℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)接続方式管フランジ使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル形状ハンドル無し寸法f(mm)2材質(ヒンジピン)SUS403クラス20K
  • 10K ダクタイル鉄製スイングチャッキ(フランジ形)(10SRBFシリーズ) KITZ(キッツ)

    10K ダクタイル鉄製スイングチャッキ(フランジ形)(10SRBFシリーズ)

    KITZ(キッツ)(1件のレビュー)
    ¥81,980税込¥90,178
    1個
    翌々日出荷から13日以内出荷
    形状ストレート使用温度範囲(℃)120以下(静流水) / 300以下(蒸気、空気、ガス、油、脈動水)最高使用圧力(MPa)1.37(+120℃の静流水)、1.18(+220℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、0.98(+300℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)接続方式管フランジ使用流体水、油、空気、蒸気、ガス材質(カバー)FCD-Sハンドル形状ハンドル無しクラス10Kバルブ種類チャッキバルブ
  • 150型 グローブバルブ(フランジ形)(BHシリーズ) KITZ(キッツ)

    150型 グローブバルブ(フランジ形)(BHシリーズ)

    KITZ(キッツ)
    ¥84,980~税込¥93,478~
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    形状ストレート使用温度範囲(℃)120最高使用圧力(MPa)1.37(120℃以下の静流水)、0.98(飽和蒸気)接続方式管フランジ使用流体水、蒸気ハンドル形状丸形材質(ステム)耐脱亜鉛黄銅棒バルブ種類グローブバルブ
  • 150型 青銅製グローブバルブ(グラスファイバー入りPTFEジスク・フランジ形)(DBHシリーズ) KITZ(キッツ)

    150型 青銅製グローブバルブ(グラスファイバー入りPTFEジスク・フランジ形)(DBHシリーズ)

    KITZ(キッツ)
    ¥189,800税込¥208,780
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    形状ストレート材質(本体)CAC(青銅)使用温度範囲(℃)-29~120(静流水)最高使用圧力(MPa)1.37(+120℃以下の静流水)、0.98(飽和蒸気)接続方式管フランジ使用流体水、蒸気ハンドル形状丸形バルブ種類グローブバルブ
  • 20K ダクタイル鉄製リフトチャッキ(フランジ形)(20SNBシリーズ) KITZ(キッツ)

    20K ダクタイル鉄製リフトチャッキ(フランジ形)(20SNBシリーズ)

    KITZ(キッツ)
    ¥46,980税込¥51,678
    1個
    翌々日出荷から13日以内出荷
    材質(キャップ)SCS1バルブ種類チャッキバルブ
  • 150型 ゲートバルブ(フランジ形)(EBHシリーズ) KITZ(キッツ)

    150型 ゲートバルブ(フランジ形)(EBHシリーズ)

    KITZ(キッツ)
    ¥86,980~税込¥95,678~
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    形状ストレート最高使用圧力(MPa)1.37(+120℃以下の静流水)、0.98(飽和蒸気)接続方式管フランジ使用流体水、蒸気ハンドル形状丸形材質(ジスク)CAC材質(ステム)耐脱亜鉛黄銅棒バルブ種類ゲートバルブ
  • 20K ステンレス鋼製グローブバルブ(フランジ形)(20UPAシリーズ) KITZ(キッツ)

    20K ステンレス鋼製グローブバルブ(フランジ形)(20UPAシリーズ)

    KITZ(キッツ)
    ¥179,800税込¥197,780
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    形状ストレート材質(本体)SCS13A接続方式管フランジハンドル形状丸形材質(ガスケット)非石綿シート材質(ジスク)SCS13A材質(ステム)SUS304材質(ハンドル)FCD400-15材質(ボンネット)SCS13A材質(パッキン)膨張黒鉛+PTFE編組クラス20Kバルブ種類グローブバルブ
  • 10K ボールバルブ(フルボア・フランジ形)(TBシリーズ) KITZ(キッツ)

    10K ボールバルブ(フルボア・フランジ形)(TBシリーズ)

    KITZ(キッツ)
    ¥89,980税込¥98,978
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    形状ストレート接続方式管フランジ使用流体水、油、ガスハンドル形状レバー式材質(ガスケット)PTFE材質(ステム)耐脱亜鉛黄銅棒材質(ボールシート)PTFE材質(パッキン)PTFEクラス10Kボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
  • 20K ダクタイル鉄製Y形ストレーナ(20FDYBシリーズ) KITZ(キッツ)

    20K ダクタイル鉄製Y形ストレーナ(20FDYBシリーズ)

    KITZ(キッツ)
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    形状Y形種類ストレーナ最高使用圧力(MPa)2.75(-10℃~+120℃の静流水)、2.45(-10℃~+220℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.4(-5℃~+220℃の空気、ガス)(高圧ガス保安法適用時)、2.26(+300℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、1.96(+350℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)接続方式管フランジ使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル形状ハンドル無し材質(ボディ)FCD-Sクラス20K
  • 10K ステンレス鋼製電動式ボールバルブ(フルボア)(フランジ形) KITZ(キッツ)

    10K ステンレス鋼製電動式ボールバルブ(フルボア)(フランジ形)

    KITZ(キッツ)
    ¥159,800税込¥175,780
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    形状ストレート材質(本体)SCS13A使用温度範囲(℃)-10~50周波数(Hz)50/60電源(V)AC100±10%電圧(V)AC100±10%スイッチ位置リミットスイッチ:開、閉各2個(全開・全閉端停止+全開・全閉端信号用の無電圧接点出力)、接点容量:AC250V 11A(抵抗負荷)方式フローティング接続方式管フランジ材質(ボール)SCS13A/SUS304材質(キャップ)SCS13A絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用環境屋内、屋外(水中、直射日光不可)周囲環境防水、防塵:IP67相当材質(ガスケット)PTFE材質(ステム)SUS304材質(ボールシート)ハイパタイトPTFE絶縁階級E種絶縁耐圧AC1500V(1分間)またはAC1800V(1秒間)取付姿勢直立から水平まで ※逆さ取付け不可材質(パッキン)PTFEクラス10Kボア径フルボアスペースヒータ容量(W)10スペースヒータ消費電力(W)2.5バルブ種類フローティングボールバルブ
  • 10K ステンレス鋼製電動式ボールバルブ(フルボア)(フランジ形) KITZ(キッツ)

    10K ステンレス鋼製電動式ボールバルブ(フルボア)(フランジ形)

    KITZ(キッツ)
    ¥159,800税込¥175,780
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    形状ストレートアクチュエータの種類EXH型接続方式管フランジクラス10K接続形状フランジ:JIS B2220 10Kバルブ種類フローティングボールバルブ
  • 10K ステンレス鋼製三方ボールバルブ(3方2面シート・Lポート・フランジ形)(10UTN2Lシリーズ) KITZ(キッツ)

    10K ステンレス鋼製三方ボールバルブ(3方2面シート・Lポート・フランジ形)(10UTN2Lシリーズ)

    KITZ(キッツ)
    ¥149,800税込¥164,780
    1個
    3日以内出荷
    材質(本体)SUS13Aねじ径M16方式フローティング、三方二面シート、Lポート接続方式フランジ形材質(ボール)SCS13A/SUS304材質(キャップ)SCS13A寸法h(mm)19ハンドル形状レバー式材質(ガスケット)PTFE材質(ステム)SUS304材質(ハンドル)FCD400-15材質(ボールシート)ハイパタイトPTFE材質(パッキン)PTFEクラス10Kボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
  • 20K ステンレス鋼製ゲートバルブ(フランジ形)(20UMAシリーズ) KITZ(キッツ)

    20K ステンレス鋼製ゲートバルブ(フランジ形)(20UMAシリーズ)

    KITZ(キッツ)
    ¥169,800税込¥186,780
    1個
    3日以内出荷
    形状ストレート材質(本体)SCS13A接続方式管フランジハンドル形状丸形材質(ガスケット)非石綿シート材質(ジスク)SCS13A材質(ステム)SUS304材質(ハンドル)FCD400-15材質(ボンネット)SCS13A材質(パッキン)膨張黒鉛+PTFE編組クラス20Kバルブ種類ゲートバルブ
  • 10K 電動式ボールバルブ(フルボア)(フランジ形) KITZ(キッツ)

    10K 電動式ボールバルブ(フルボア)(フランジ形)

    KITZ(キッツ)
    ¥109,800税込¥120,780
    1個
    3日以内出荷
    形状ストレート材質(本体)FC200使用温度範囲(℃)-10~50周波数(Hz)50/60電源(V)AC100±10%電圧(V)AC100±10%スイッチ位置リミットスイッチ:開、閉各2個(全開・全閉端停止+全開・全閉端信号用の無電圧接点出力)、接点容量:AC250V 11A(抵抗負荷)方式フローティング接続方式管フランジ材質(ボール)SCS13A/SUS304/SUS304TP材質(キャップ)FC200絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用環境屋内、屋外(水中、直射日光不可)周囲環境防水、防塵:IP67相当材質(ガスケット)PTFE材質(ステム)SUS403材質(ボールシート)PTFE絶縁階級E種絶縁耐圧AC1500V(1分間)またはAC1800V(1秒間)取付姿勢直立から水平まで ※逆さ取付け不可材質(パッキン)PTFEクラス10Kボア径フルボアスペースヒータ容量(W)10スペースヒータ消費電力(W)2.5バルブ種類フローティングボールバルブ
クレ555特集
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
"d-155" KITZ(キッツ) 【通販モノタロウ】