カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
- KITZ(キッツ)
- モノタロウ(1)
- Panasonic(パナソニック)(9)
- 外山電気(3)
- 日本モレックス(molex)(2)
- 島田電機(2)
- 岩崎電気(1)
- SMC(1)
- HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(1)
- 未来工業(1)
- 古河電工(古河電気工業)(1)
- フロンケミカル(1)
- サンホープ(1)
- 岩崎製作所(1)
- SKC(環境測定)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「df 5225」の検索結果

異径六角ニップル ねじ込み式管継手
KITZ(キッツ)(11件のレビュー)¥589~税込¥648~1個当日出荷材質SCS13A形状径違い六角ニップル種類ねじ込み継手最高使用圧力(MPa)300℃以下の蒸気・空気・ガス及び油:1.0220℃以下の蒸気・空気・ガス・油及び脈動水:1.4-29℃~120℃の静流水:2.0接続方式両ネジ使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)RoHS指令(10物質対応)対応