カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(4)
絞り込み
ブランド
- KITZ(キッツ)
- イシグロ(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「ea100-ute」の検索結果
特価

ステンレス小型電動式 ボールバルブ(レデュースボア)
KITZ(キッツ)(5件のレビュー)¥21,980~税込¥24,178~1個当日出荷から3日以内出荷材質(本体)SCS14A使用温度範囲(℃)-20~50最高使用圧力(MPa)1.0(80℃以下の水/油/空気)、0.5(100℃以下の水/油/空気)※凍結なきこと接続方式ねじ込み形
小型電動アクチェータ付 ステンレス製 ボール 低温・保温用
KITZ(キッツ)¥25,980~税込¥28,578~1個60日以内出荷材質(ボール)316SS材質(弁箱)A351 Gr.CF8M/SCS14A材質(弁棒)316SS
小型電動アクチェータ付 ステンレス製 ボール 蒸気用
KITZ(キッツ)¥41,980~税込¥46,178~1個60日以内出荷仕様電動式 ステンレス鋼 10K, ねじ込み形 ボール弁, レデューストボア型,蒸気用規格管接続:JIS B0203 (4)最高許容圧力(MPa)水、油、空気(80℃):1.0 / 飽和蒸気(150℃):0.4