カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(8)
絞り込み
ブランド
  • KITZ(キッツ)
  • ホンダ(6)
  • イスカル(1)
  • 富士電機(1)
  • ヤマト(事務用品)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「eal200」の検索結果

特価
本日7月19日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260717
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小型自動式 青銅製ボールバルブ リレー内蔵型(EALシリーズ) KITZ(キッツ)小型自動式 青銅製ボールバルブ リレー内蔵型(EALシリーズ)KITZ(キッツ)
21,980税込24,178
1個
5日以内出荷
材質(本体)CAC406使用温度範囲(℃)0~+100最高使用圧力(MPa)1.0(80℃以下の水・油・空気)、0.5(100℃以下の水・油・空気)接続方式ねじ込み形使用流体水・油・ガス流体等材質(キャップ)C3771材質(Oリング)FKM材質(ステム)C6782+Crめっき材質(スラストワッシャ)充填剤入りPTFE材質(ボールシート)PTFE定格電圧 AC V100/200(50/60Hz)クラス10K呼び圧力10Kボア径レデューストボアバルブ種類ボールバルブ
小型自動式 ステンレス製二方ボールバルブ リレー内蔵型(EALシリーズ) KITZ(キッツ)小型自動式 ステンレス製二方ボールバルブ リレー内蔵型(EALシリーズ)KITZ(キッツ)
21,980税込24,178
1個
5日以内出荷
使用温度範囲(℃)0~+100最高使用圧力(MPa)1.0(80℃以下の水・油・空気)、0.5(100℃以下の水・油・空気)接続方式ねじ込み形材質(ボール)SUS316材質(Oリング)FKM材質(ステム)316SS+Crめっき材質(スラストワッシャ)充填剤入りPTFE材質(ボールシート)PTFEクラス10KRoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10Kボア径レデューストボア
小型自動式 青銅製三方ボールバルブ リレー内蔵型(EALシリーズ) KITZ(キッツ)小型自動式 青銅製三方ボールバルブ リレー内蔵型(EALシリーズ)KITZ(キッツ)
23,980税込26,378
1個
5日以内出荷
材質(本体)CAC406使用温度範囲(℃)0~+100最高使用圧力(MPa)1.0(80℃以下の水・油・空気)、0.5(100℃以下の水・油・空気)接続方式ねじ込み形材質(ボール)C3531+NI-Crめっき材質(キャップ)C3771材質(Oリング)FKM材質(ステム)C6782+Crめっき材質(スラストワッシャ)充填剤入りPTFE材質(ボールシート)PTFEクラス10K呼び圧力10Kボア径レデューストボア
小型電動アクチェータ付 青銅製 ボール リレー内蔵 KITZ(キッツ)小型電動アクチェータ付 青銅製 ボール リレー内蔵KITZ(キッツ)
23,980税込26,378
1個
61日以内出荷
材質(ボール)C3531材質(フタ)C3771材質(弁棒)C6782(4)
小型電動アクチェータ付 青銅製 ロングネックボール リレー内蔵 KITZ(キッツ)小型電動アクチェータ付 青銅製 ロングネックボール リレー内蔵KITZ(キッツ)
25,980税込28,578
1個
61日以内出荷
仕様リレー内蔵型、ロングネック、レデューストボア型材質(ボール)C3531材質(フタ)CAC406材質(弁棒)C6782(4)
小型電動アクチェータ付 ステンレス製 ボール リレー内蔵 KITZ(キッツ)小型電動アクチェータ付 ステンレス製 ボール リレー内蔵KITZ(キッツ)
25,980税込28,578
1個
61日以内出荷
材質(ボール)316SS材質(弁棒)316SS(2)
小型電動アクチェータ付 青銅製 3方ボール リレー内蔵 KITZ(キッツ)小型電動アクチェータ付 青銅製 3方ボール リレー内蔵KITZ(キッツ)
25,980税込28,578
1個
61日以内出荷
仕様リレー内蔵型、三方二面シート、Lポート、レデューストボア型規格管接続: JIS B0203材質(ボール)C3531材質(フタ)C3771、呼び径1/2以上材質(弁箱)CAC406材質(弁棒)C6782(6)
小型電動アクチェータ付 ステンレス製3方ボール リレー内蔵 KITZ(キッツ)小型電動アクチェータ付 ステンレス製3方ボール リレー内蔵KITZ(キッツ)
47,980税込52,778
1個
61日以内出荷
規格管接続: JIS B0203材質(ボール)316SS材質(弁箱)A351 Gr.CF8M/SCS14A材質(弁棒)316SS(2)
xl200r特集