カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(34)
絞り込み
ブランド
- KITZ(キッツ)
- モノタロウ(2)
- CKD(44)
- PISCO(ピスコ)(41)
- AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(35)
- リケン(30)
- ノーブランド(29)
- WAKI(和気産業)(22)
- 栃木屋(16)
- ショーボンド(13)
- ミヤコ(13)
- 大阪魂(13)
- 東洋バルヴ(11)
- ニッタ(11)
- セキスイ(10)
- アルテコ(ALTECO)(9)
- 光(8)
- ベン(8)
- OKM(オーケーエム)(8)
- アサヒAV(8)
- ブランドをもっと見る
「epdm 2mm」の検索結果
特価

バタフライ弁 ギア式
KITZ(キッツ)¥69,980~税込¥76,978~1個当日出荷から翌々日出荷FMKシートの採用によりEPDM、NBRで対応できない範囲をカバー。 JIS面間寸法に準拠。 JIS 5K・10Kフランジに配管可能。 ISO5211に準拠。 スムーズな開閉操作。材質ボトムステム:SUS410形状ストレート材質(本体)FCD450-10使用温度範囲(℃)5~90最高使用圧力(MPa)1接続方式ウエハー材質(シート)FKM使用流体液体ハンドル形状横形ギア材質(Oリング)FKM材質(ジスク)SCS13A材質(ステム)SUS410材質(プラグ)ZDC2クラス5K/10Kバルブ種類バタフライバルブ
10Kアルミ製バタフライバルブ(給水用BJシリーズ)
KITZ(キッツ)¥18,980~税込¥20,878~1台当日出荷から6日以内出荷給水用バタフライ弁として対塩素EPDMシートを新開発 高塩素濃度の給水ライン(病院、ホテル、高架水槽、プールなどの配管設備等)にもご使用可能 JIS5K10K兼用(面間寸法:JIS B 2002(2032)46系統)用途給水用バタフライ弁材質(本体)ADC12使用温度範囲(℃)0~35規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-292(特注)最高使用圧力(MPa)1接続方式ウエハー材質(シート)対塩素EPDM接続ウエハー使用流体水JIS規格JIS B2032ハンドル形状ギア式材質(弁体)SCS13Aバルブ種類バタフライバルブ
アルミ製バタフライバルブ(BJシリーズ)
KITZ(キッツ)(1件のレビュー)¥5,598~税込¥6,158~1個当日出荷材質SUS403(ボトムステム)材質(本体)アルミ使用温度範囲(℃)-20~100(流体の凍結なきこと)規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-292(特注)最高使用圧力(MPa)0.98[10]接続方式ウエハー材質(シート)EPDM使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、空気・圧縮窒素ガスJIS規格JIS B2032最高許容圧力(MPa)1ハンドル形状レバー式材質(Oリング)EPDM材質(ジスク)SCS13A材質(ステム)SUS403/SUS410クラス10Kバルブ種類バタフライバルブ
10K アルミ製バタフライバルブ(ギア・ショートネック)(G-10BJSUEシリーズ)
KITZ(キッツ)(1件のレビュー)¥6,398~税込¥7,038~1個当日出荷材質(本体)アルミ使用温度範囲(℃)-20~120(流体の凍結なきこと)規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-292(特注)最高使用圧力(MPa)0.98[10]接続方式ウエハー材質(シート)EPDM使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、空気・圧縮窒素ガスJIS規格JIS B2032最高許容圧力(MPa)1ハンドル形状ギア式材質(Oリング)EPDM材質(ジスク)SCS14A材質(ステム)SUS403/SUS410クラス10K材質(ステムベアリング)PPSバルブ種類バタフライバルブ
10K オレンジボールアングル形(スタンダードボア・テーパーおねじ×平行おねじ)(S5シリーズ)
KITZ(キッツ)(5件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷形状アングル材質(本体)C3771BE+Ni-Crめっき使用温度範囲(℃)-20~100※流体は凍結なきこと最高使用圧力(MPa)0.98(-20℃~100℃の冷温水)方式フローティング接続方式ねじ込み形寸法D1(mm)40材質(ボール)C3771BE+Ni-Crめっき、C3771BE+Crめっき使用流体水材質(キャップ)C3771BD+Ni-Crめっきハンドル形状T形材質(Oリング)EPDM材質(ステム)耐脱亜鉛黄銅棒材質(ハンドル)ポリアセタール材質(ボールシート)グラスファイバー入PTFEクラス10Kボア径スタンダードボアバルブ種類ボールバルブ
10K オレンジボール(スタンダードボア・テーパーおねじ×平行おねじ)(S1シリーズ)
KITZ(キッツ)(2件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷形状ストレート材質(本体)C3771BE使用温度範囲(℃)-20~100※流体は凍結なきこと規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-2最高使用圧力(MPa)1.0(-20℃~100℃の冷温水)方式フローティング接続方式ねじ込み形寸法D1(mm)40材質(ボール)C3771BE+Ni-Crめっき、C3771BE+Crめっき使用流体水材質(キャップ)C3771BDハンドル形状T形材質(Oリング)EPDM材質(ステム)耐脱亜鉛黄銅棒材質(ハンドル)ポリアセタール材質(ボールシート)グラスファイバー入PTFEクラス10Kボア径スタンダードボアバルブ種類ボールバルブ
10K オレンジボール(スタンダードボア・テーパーおねじ×平行おねじ)(S2シリーズ)
KITZ(キッツ)¥2,098~税込¥2,308~1個当日出荷形状ストレート接続方式ねじ込み形寸法D1(mm)40使用流体水ハンドル形状T形材質(ステム)耐脱亜鉛黄銅棒材質(ハンドル)ポリアセタール材質(ボールシート)グラスファイバー入PTFEクラス10Kボア径スタンダードボアバルブ種類ボールバルブ
10K チャッキ弁内蔵型給水ボールバルブロングハンドル(テーパーめねじ×平行おねじ)(S28LNシリーズ)
KITZ(キッツ)¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷形状ストレート寸法H(mm)63方式フローティング接続方式ねじ込み形寸法D1(mm)40材質(ボール)C3771BE+Ni-Crめっき、C3771BE+Crめっき寸法d(Φmm)10使用流体水材質(キャップ)C3771BE+Ni-Crめっき寸法H2(mm)30ハンドル形状T形材質(Oリング)EPDM・NBR材質(ガスケット)非石綿シート材質(ステム)耐脱亜鉛黄銅棒材質(ハンドル)ポリアセタール材質(ボールシート)PTFE材質(スプリング)SUS304クラス10K材質(チャッキ)一体型チャッキ弁:ポリアセタール+NBR
ダクタイル鉄製バタフライバルブ
KITZ(キッツ)¥51,980税込¥57,1781個当日出荷から27日以内出荷材質(本体)FCD450-10+EPDM使用温度範囲(℃)-20~100(連続使用時)規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-303(特注)適合規格日水協認定番号:E-303特注(50A~300A)、JIS B2032規格適合品最高使用圧力(MPa)1.6接続方式ウェハー形材質(シート)EPDMJIS規格JIS B2032ハンドル形状ギア式材質(Oリング)EPDM材質(ジスク)SCS13A、SCS14:G-16DJME材質(ステム)SUS403/SUS410:50A~200A、SUS410:250A・300A、SUS420J2:350A~600Aクラス16K接続形状ウエハ:JIS 16Kバルブ種類バタフライバルブ
10K アルミ製バタフライバルブ(ギア・ショートネック)(G-10BJSUEシリーズ)
KITZ(キッツ)¥45,980税込¥50,5781個当日出荷質量(kg)15材質(本体)ADC12使用温度範囲(℃)-20~120(流体の凍結なきこと)寸法L(mm)68寸法H(mm)317規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-292(特注)呼び径(B)10寸法L1(mm)180最高使用圧力(MPa)0.98[10]寸法F(mm)63寸法D(mm)316寸法E(mm)51寸法C(mm)5K:345、10K:355接続方式ウエハー寸法D1(mm)170材質(シート)EPDM寸法d(Φmm)245寸法H1(mm)239JIS規格JIS B2032呼び径(A)250寸法H2(mm)238ハンドル形状ギアー式寸法H3(mm)32材質(Oリング)EPDM材質(ジスク)SCS14A材質(ステム)SUS403/SUS410クラス5K/10K呼び圧力5K/10K材質(ステムベアリング)PPSギアユニット型式NO.2バルブ種類バタフライバルブ
排水用通気弁 通気番
KITZ(キッツ)¥8,698~税込¥9,568~1個翌々日出荷から22日以内出荷付属品排水用塩ビソケット材質ボデー:ABS樹脂色アイボリー材質(キャップ)ABS樹脂材質(Oリング)NBR材質(ジスク)EPDM材質(ボディ)ABS樹脂材質(ボディキャップ)ABS樹脂材質(ソケット)PVC使用場所屋内用材質(ジスクホルダ)ABS樹脂
10K ダクタイル鉄製バタフライバルブ(レバー式・NBR)(10DJUシリーズ)
KITZ(キッツ)(1件のレビュー)¥16,980~税込¥18,678~1個翌々日出荷から3日以内出荷材質(本体)FCD450-10+NBR使用温度範囲(℃)EPDM:-20~120,NBR:0~70適合規格JIS B2032規格適合品最高使用圧力(MPa)0.98(0~70℃)接続方式ウエハー材質(シート)NBRJIS規格JIS B2032最高許容圧力(MPa)0.98(0~70℃)ハンドル形状レバー式材質(Oリング)NBR材質(ジスク)SCS13A材質(ステム)SUS410材質(ハンドル)ADC12材質(ボディ)FCD450-10クラス10K接続形状ウエハ:JIS 10Kバルブ種類バタフライバルブ
10K チャッキ弁内蔵型給水ボールバルブ(テーパーおねじ×平行おねじ)(S23Nシリーズ)
KITZ(キッツ)¥2,498~税込¥2,748~1個翌々日出荷形状ストレート材質(本体)C3771BE使用温度範囲(℃)一次側:常温、二次側逆流時:80以下寸法H(mm)51規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-3最高使用圧力(MPa)0.98(0℃~80℃の冷温水)方式フローティング接続方式ねじ込み形寸法D1(mm)40材質(ボール)C3771BE+Ni-Crめっき、C3771BE+Crめっき寸法d(Φmm)10使用流体水材質(キャップ)C3771BE寸法H1(mm)66寸法H2(mm)30ハンドル形状T形材質(Oリング)EPDM・NBR材質(ステム)耐脱亜鉛黄銅棒材質(ハンドル)ポリアセタール材質(ボールシート)PTFE材質(スプリング)SUS304クラス10K材質(チャッキ)一体型チャッキ弁:ポリアセタール+NBRバルブ種類ボールバルブ
10K チャッキ弁内蔵型給水ボールバルブ(テーパーおねじ×ユニオンナット)(S26Nシリーズ)
KITZ(キッツ)¥2,798~税込¥3,078~1個翌々日出荷形状ストレート材質(本体)C3771BE+Ni-Crめっき使用温度範囲(℃)一次側:常温、二次側逆流時:80以下寸法H(mm)51規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-3最高使用圧力(MPa)0.98(0℃~80℃の冷温水)方式フローティング接続方式ねじ込み形寸法D1(mm)40材質(ボール)C3771BE+Ni-Crめっき、C3771BE+Crめっき寸法d(Φmm)10使用流体水材質(キャップ)C3771BE+Ni-Crめっき寸法H1(mm)66ハンドル形状T形寸法H3(mm)30材質(Oリング)EPDM・NBR材質(ガスケット)非石綿シート材質(ステム)耐脱亜鉛黄銅棒材質(ハンドル)ポリアセタール材質(ボールシート)PTFE材質(スプリング)SUS304クラス10K材質(チャッキ)一体型チャッキ弁:ポリアセタール+NBRバルブ種類ボールバルブ
ダクタイル製バタフライバルブ(10K) ウエハ形DJシリーズ
KITZ(キッツ)¥17,980~税込¥19,778~1個翌々日出荷から9日以内出荷レバー操作式。材質(本体)FCD450接続方式ウエハー材質(ジスク)SCS13Aクラス10K検査圧力(MPa)弁箱/(水圧)1.50、弁座/(空圧)1.10バルブ種類バタフライバルブ
アルミ製バタフライバルブ(給湯用)
KITZ(キッツ)¥41,980~税込¥46,178~1個翌々日出荷から22日以内出荷規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-292(特注)材質(シート)FKM使用流体水JIS規格JIS B2032ハンドル形状レバー式材質(Oリング)EPDM材質(ジスク)SCS13Aクラス5K/10Kバルブ種類バタフライバルブ
10K ファンコイルユニット用ボールバルブ(レデューストボア・ねじ込み形)(RTRMシリーズ)
KITZ(キッツ)¥4,898税込¥5,3881個翌々日出荷から22日以内出荷材質(本体)CAC406接続方式ねじ込み形材質(ボール)C3771BE+Ni-Crめっき使用流体水材質(Oリング)EPDM材質(ハンドル)ポリアセタール材質(ボールシート)PTFEボア径レデューストボアバルブ種類ボールバルブ
キーパロイ製 10KコアコートY形ストレーナー
KITZ(キッツ)¥5,998~税込¥6,598~1個翌々日出荷形状Y形種類ストレーナ規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA Z-49最高使用圧力(MPa)1.0(+85℃以下の静流水)、1.0(+85℃以下の脈動水)接続方式ねじ込み形使用流体水材質(キャップ)KSB-3ハンドル形状ハンドル無し材質(Oリング)コア部:EPDM ステム部:FKM材質(スクリーン)304ステンレス板で補強された40メッシュステンレス鋼線網材質(ボディ)CAC911クラス10K材質(コア)ポリブテン(ねじ込み形)材質(シールリング)PTFE
10K ダクタイル鉄製バタフライバルブ(ギア式・ナイロンライニング)(G-10NFJUEシリーズ)
KITZ(キッツ)¥39,980~税込¥43,978~1個翌々日出荷規格面間:JIS B2032 系列番号46、管接続:ウエハー形(JIS 5、10K)接続方式ウエハーハンドル形状ギヤー式クラス5K/10K検査圧力(MPa)弁箱/(水圧)1.50、弁座/(空圧)1.10バルブ種類バタフライバルブ
10K チャッキ弁内蔵型給水ボールバルブ(テーパーめねじ×ユニオンナット)(S27Nシリーズ)
KITZ(キッツ)¥2,798~税込¥3,078~1個翌々日出荷形状ストレート材質(本体)C3771BE+Ni-Crめっき使用温度範囲(℃)一次側:常温、二次側逆流時:80以下寸法H(mm)51規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-3最高使用圧力(MPa)0.98(0℃~80℃の冷温水)方式フローティング接続方式ねじ込み形寸法D1(mm)40材質(ボール)C3771BE+Ni-Crめっき、C3771BE+Crめっき寸法d(Φmm)10使用流体水材質(キャップ)C3771BE+Ni-Crめっきハンドル形状T形寸法H3(mm)30材質(Oリング)EPDM・NBR材質(ガスケット)非石綿シート材質(ステム)耐脱亜鉛黄銅棒材質(ハンドル)ポリアセタール材質(ボールシート)PTFE材質(スプリング)SUS304クラス10K材質(チャッキ)一体型チャッキ弁:ポリアセタール+NBRバルブ種類ボールバルブ
10K アルミ製電動式バタフライバルブ(ロングネック)
KITZ(キッツ)¥84,980~税込¥93,478~1個3日以内出荷から15日以内出荷材質(本体)ADC12使用温度範囲(℃)-10~50、連続使用:0~100周波数(Hz)50/60電源(V)AC200±10%電圧(V)AC200±10%スイッチ位置リミットスイッチ:開、閉各2個(全開・全閉端停止+全開・全閉端信号用の無電圧接点出力)、接点容量:AC250V 11A(抵抗負荷)最高使用圧力(MPa)0.98(-20~120℃)接続方式ウエハー材質(シート)EPDM潤滑方式グリース絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用環境屋内、屋外(水中、直射日光不可)寸法W2(mm)132周囲環境防水、防塵:IP67相当材質(Oリング)EPDM材質(ジスク)SCS14A材質(ステム)SUS403/SUS410絶縁階級E種絶縁耐圧AC1500V(1分間)またはAC1800V(1秒間)取付姿勢直立から水平まで ※逆さ取付け不可クラス5K/10Kスペースヒータ容量(W)15スペースヒータ消費電力(W)2.9電線管接続口G1/2×2口バルブ種類バタフライバルブ
10K アルミ製電動式バタフライバルブ(ショートネック)
KITZ(キッツ)¥93,980~税込¥103,378~1個3日以内出荷から8日以内出荷材質(本体)ADC12使用温度範囲(℃)-10~50、連続使用:0~100周波数(Hz)50/60電源(V)AC100±10%電圧(V)AC100±10%スイッチ位置リミットスイッチ:開、閉各2個(全開・全閉端停止+全開・全閉端信号用の無電圧接点出力)、接点容量:AC250V 11A(抵抗負荷)最高使用圧力(MPa)0.98(-20~120℃)接続方式ウエハー材質(シート)EPDM潤滑方式グリース絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用環境屋内、屋外(水中、直射日光不可)寸法W2(mm)132周囲環境防水、防塵:IP67相当材質(Oリング)EPDM材質(ジスク)SCS14A材質(ステム)SUS403/SUS410絶縁階級E種絶縁耐圧AC1500V(1分間)またはAC1800V(1秒間)取付姿勢直立から水平まで ※逆さ取付け不可クラス5K/10Kスペースヒータ容量(W)10スペースヒータ消費電力(W)2.5電線管接続口G1/2×2口バルブ種類バタフライバルブ
10K アルミ製電動式バタフライバルブ(ショートネック)
KITZ(キッツ)¥84,980~税込¥93,478~1個3日以内出荷から22日以内出荷材質(本体)ADC12使用温度範囲(℃)-10~50、連続使用:0~100周波数(Hz)50/60電源(V)AC200±10%電圧(V)AC200±10%スイッチ位置リミットスイッチ:開、閉各2個(全開・全閉端停止+全開・全閉端信号用の無電圧接点出力)、接点容量:AC250V 11A(抵抗負荷)最高使用圧力(MPa)0.98(-20~120℃)接続方式ウエハー材質(シート)EPDM潤滑方式グリース絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用環境屋内、屋外(水中、直射日光不可)寸法W2(mm)132周囲環境防水、防塵:IP67相当材質(Oリング)EPDM材質(ジスク)SCS14A材質(ステム)SUS403/SUS410絶縁階級E種絶縁耐圧AC1500V(1分間)またはAC1800V(1秒間)取付姿勢直立から水平まで ※逆さ取付け不可クラス5K/10Kスペースヒータ容量(W)15スペースヒータ消費電力(W)2.9電線管接続口G1/2×2口バルブ種類バタフライバルブ
10K ダクタイル鉄製バタフライバルブ(ギア式)(G-10DJUシリーズ)
KITZ(キッツ)¥28,980~税込¥31,878~1個3日以内出荷から9日以内出荷材質(本体)FCD450-10使用温度範囲(℃)EPDM:-20~120,NBR:0~70接続方式ウエハー材質(シート)NBRJIS規格JIS B2032ハンドル形状横形ギア材質(Oリング)NBR材質(ジスク)SCS13A材質(ステム)SUS410材質(ボディ)FCD450-10接続形状ウエハ:JIS 10Kバルブ種類バタフライバルブ
排水用通気弁 通気番スイング(40・50A兼用サイズ)
KITZ(キッツ)¥5,998税込¥6,5981個3日以内出荷伸頂、低位兼用の1台2役の通気弁です。 サイズも40A50A兼用でアダプタ無しで取付可能です(VU40,50、VP40)。 弁体は二重偏心構造を採用することで静かな通気を実現。 保温材不要で、形状も通気管の外径に近い超コンパクト形状になっています。 点検口付きも別途販売しています。用途排水用通気弁材質ABS樹脂色ホワイト寸法H(mm)71.5寸法d(mm)48.3寸法D1(mm)62寸法D2(mm)55.4寸法h1(mm)22材質(キャップ)ABS樹脂寸法H1(mm)22呼び径(A)40材質(Oリング)EPDM材質(弁体)ABS樹脂使用場所屋内用
10K アルミ製電動式バタフライバルブ(ロングネック)
KITZ(キッツ)¥86,980~税込¥95,678~1個3日以内出荷から6日以内出荷材質(本体)ADC12使用温度範囲(℃)-10~50、連続使用:0~100周波数(Hz)50/60電源(V)AC100±10%電圧(V)AC100±10%スイッチ位置リミットスイッチ:開、閉各2個(全開・全閉端停止+全開・全閉端信号用の無電圧接点出力)、接点容量:AC250V 11A(抵抗負荷)最高使用圧力(MPa)0.98(-20~120℃)接続方式ウエハー材質(シート)EPDM潤滑方式グリース絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用環境屋内、屋外(水中、直射日光不可)寸法W2(mm)132周囲環境防水、防塵:IP67相当材質(Oリング)EPDM材質(ジスク)SCS14A材質(ステム)SUS403/SUS410絶縁階級E種絶縁耐圧AC1500V(1分間)またはAC1800V(1秒間)取付姿勢直立から水平まで ※逆さ取付け不可クラス5K/10Kスペースヒータ容量(W)10スペースヒータ消費電力(W)2.5電線管接続口G1/2×2口バルブ種類バタフライバルブ
20K ダクタイル鋳鉄製ギア式バタフライバルブ 消防評定/認定品
KITZ(キッツ)¥59,980~税込¥65,978~1個5日以内出荷日本消防安全センター認定品仕様バタフライ弁、ギア操作式材質【シートラバー】EPDM(焼付け一体形)形状ウエハ使用温度範囲(℃)-20~+120(流体の凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)2.0(-20~+120℃)ハンドル形状ギヤー式材質(Oリング)EPDM材質(ジスク)SCS13A材質(ボディ)FCD450-10クラス20K呼び圧力20Kバルブ種類バタフライバルブ
10K ダクタイル鉄製バタフライバルブ(ギア式・ナイロンライニング)(G-10NFJUEシリーズ)
KITZ(キッツ)¥35,980税込¥39,5781個5日以内出荷質量(kg)2材質(本体)FCD450-10+ナイロン11ライニング使用温度範囲(℃)0~60寸法L(mm)43寸法H(mm)179規格面間:JIS B2032 系列番号46、管接続:ウエハー形(JIS 5、10K)呼び径(B)2寸法L1(mm)122最高使用圧力(MPa)1.0(0~60℃)寸法F(mm)28寸法D(mm)85寸法E(mm)29寸法C(mm)5K:105 10K:120接続方式ウエハー寸法D1(mm)80材質(シート)EPDM寸法d(Φmm)49寸法H1(mm)132呼び径(A)50寸法H2(mm)60ハンドル形状ギアー式寸法H3(mm)19材質(Oリング)EPDM材質(ジスク)SCS13A材質(ステム)SUS410材質(プラグ)ZDC2クラス5K/10Kギアユニット型式NO.0検査圧力(MPa)弁箱/(水圧)1.50、弁座/(空圧)1.10バルブ種類バタフライバルブ
10K ダクタイル鉄製バタフライバルブ(竪形ギア式・ナイロンライニング)(VG-10NFJUEシリーズ)
KITZ(キッツ)¥39,980~税込¥43,978~1個5日以内出荷材質(本体)FCD450-10+ナイロン11ライニング使用温度範囲(℃)0~+60接続方式ウエハーハンドル形状竪形ギア式材質(Oリング)EPDM材質(ジスク)SCS13A材質(ステム)SUS410クラス5K/10K呼び圧力5K/10Kギアユニット型式VG-1バルブ種類バタフライバルブ
10K 黄銅・給湯機用チャッキ弁交換型給水バルブ・管端防食コア付(S38Wシリーズ)
KITZ(キッツ)¥4,198税込¥4,6181個5日以内出荷適合日本水道協会基準認証品(E-3)形状ストレート材質(本体)C3771+NI-Crめっき使用温度範囲(℃)0~+80(一時側が常温の水、二次側逆流時は+80℃以下)寸法L(mm)76呼び径(B)1/2最高使用圧力(MPa)1.0(0℃~80℃の冷温水)寸法D(mm)40接続方式ねじ込み形(テーパめねじ×平行おねじ)材質(ボール)C3771(スズニッケル合金めっき)使用流体水材質(キャップ)C3771+Ni-Crめっき寸法H1(mm)52呼び径(A)15寸法H2(mm)64ハンドル形状アタッチメント付T形ハンドル(着脱型)材質(Oリング)EPDM材質(ステム)C3531材質(ハンドル)ポリアセタール材質(ボールシート)PTFE材質(スプリング)SUS304クラス10K材質(チャッキ)ポリアセタール+NBRバルブ種類ボールバルブ
10K チャッキ弁内蔵型給水ボールバルブロングハンドル(テーパーめねじ×平行おねじ)(S28Nシリーズ)
KITZ(キッツ)¥2,698税込¥2,9681個5日以内出荷形状ストレート材質(本体)C3771BE+Ni-Crめっき使用温度範囲(℃)一次側:常温、二次側逆流時:80以下寸法L(mm)72呼び径(B)3/4×1/2最高使用圧力(MPa)0.98(0℃~80℃の冷温水)方式フローティング寸法D(mm)40接続方式ねじ込み形材質(ボール)C3771BE+Ni-Crめっき、C3771BE+Crめっき使用流体水材質(キャップ)C3771BE+Ni-Crめっき寸法H1(mm)51呼び径(A)20×15寸法H2(mm)63ハンドル形状T形材質(Oリング)EPDM・NBR材質(ガスケット)非石綿シート材質(ステム)ポリアセタール材質(ハンドル)ポリアセタール材質(ボールシート)PTFE材質(スプリング)SUS304クラス10K材質(チャッキ)一体型チャッキ弁:ポリアセタール+NBRバルブ種類ボールバルブ
10K 黄銅・給湯機用チャッキ弁交換型給水バルブ・アングル形(S38Aシリーズ)
KITZ(キッツ)¥3,998~税込¥4,398~1個5日以内出荷適合日本水道協会基準認証品(E-3)形状ストレート材質(本体)C3771+NI-Crめっき使用温度範囲(℃)0~+80(一時側が常温の水、二次側逆流時は+80℃以下)最高使用圧力(MPa)1.0(0℃~80℃の冷温水)寸法D(mm)40接続方式ねじ込み形(テーパめねじ×平行おねじ)材質(ボール)C3771(スズニッケル合金めっき)使用流体水材質(キャップ)C3771+Ni-Crめっき寸法H1(mm)52寸法H2(mm)64ハンドル形状アタッチメント付T形ハンドル(着脱型)材質(Oリング)EPDM材質(ステム)C3531材質(ハンドル)ポリアセタール材質(ボールシート)PTFE材質(スプリング)SUS304クラス10K材質(チャッキ)ポリアセタール+NBRバルブ種類ボールバルブ
10K オレンジボール(スタンダードボア・テーパーおねじ×平行おねじ)(S8シリーズ)
KITZ(キッツ)¥2,498税込¥2,7481個27日以内出荷材質(本体)C3771BE+Ni-Crめっき規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-2接続方式ねじ込み形使用流体水ハンドル形状T形材質(Oリング)EPDM材質(ボールシート)グラスファイバー入PTFEボア径スタンダードボアバルブ種類ボールバルブ