カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
- KITZ(キッツ)
- BIGM(丸山製作所)(422)
- 河村電器産業(29)
- KYOCERA AVX(27)
- Panasonic(パナソニック)(18)
- KEMET(13)
- JPN[油圧機器・油圧ホース](9)
- TDK(8)
- NAKATAKI(8)
- E-Value(5)
- LAMP(スガツネ工業)(3)
- ARTIST(3)
- コクヨ(2)
- NACHI(不二越)(2)
- ROHM(2)
- WURTH ELEKTRONIK(2)
- ABRACON(2)
- YAMAHA(ヤマハ)(2)
- 京セラ(1)
- ブランドをもっと見る
「esr2」の検索結果

小型自動式 青銅製ファンコイル用ボールバルブ スプリングリターン式(ESRシリーズ)
KITZ(キッツ)¥43,980税込¥48,3781個4日以内出荷仕様【操作機】ESR型(スプリングリターン式(停電時バルブ閉))材質(本体)CAC406使用温度範囲(℃)0~80(凍結無きこと)最高使用圧力(MPa)2.0(80℃以下の冷温水)接続方式ねじ込み形寸法W(mm)66材質(ボール)SUS316(ON-OFF仕様)使用流体水寸法H2(mm)92寸法E1(mm)21寸法E2(mm)54材質(Oリング)FKM材質(ガスケット)SBR材質(ステム)SUS304材質(ボールシート)PTFEクラス10K呼び圧力10Kボア径レデューストボア駆動部タイプ1バルブ種類ボールバルブ