カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
  • KITZ(キッツ)
  • BIGM(丸山製作所)(422)
  • 河村電器産業(29)
  • KYOCERA AVX(27)
  • Panasonic(パナソニック)(18)
  • KEMET(13)
  • JPN[油圧機器・油圧ホース](9)
  • TDK(8)
  • NAKATAKI(8)
  • E-Value(5)
  • LAMP(スガツネ工業)(3)
  • ARTIST(3)
  • コクヨ(2)
  • NACHI(不二越)(2)
  • ROHM(2)
  • WURTH ELEKTRONIK(2)
  • ABRACON(2)
  • YAMAHA(ヤマハ)(2)
  • 京セラ(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「esr2」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 小型自動式 青銅製ファンコイル用ボールバルブ スプリングリターン式(ESRシリーズ) KITZ(キッツ)

    小型自動式 青銅製ファンコイル用ボールバルブ スプリングリターン式(ESRシリーズ)

    KITZ(キッツ)
    43,980税込48,378
    1個
    4日以内出荷
    仕様【操作機】ESR型(スプリングリターン式(停電時バルブ閉))材質(本体)CAC406使用温度範囲(℃)0~80(凍結無きこと)最高使用圧力(MPa)2.0(80℃以下の冷温水)接続方式ねじ込み形寸法W(mm)66材質(ボール)SUS316(ON-OFF仕様)使用流体寸法H2(mm)92寸法E1(mm)21寸法E2(mm)54材質(Oリング)FKM材質(ガスケット)SBR材質(ステム)SUS304材質(ボールシート)PTFEクラス10K呼び圧力10Kボア径レデューストボア駆動部タイプ1バルブ種類ボールバルブ
バルブカテゴリ