カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(31)
絞り込み
ブランド
- KITZ(キッツ)
- ホンダ(13)
- SMC(9)
- ハタヤリミテッド(3)
- 三菱ふそう(3)
- タカチ電機工業(1)
- タンガロイ(1)
- ベッセル(1)
- ニッサン(1)
- AbuGarcia(アブガルシア)(1)
「exh-10」の検索結果
特価

SCS14A電動ボール弁 フランジ EXH100-10UTDZMシリーズ
KITZ(キッツ)¥109,800~税込¥120,780~1個4日以内出荷静電防止/ステム飛出防止/ファイアセーフ構造/ISO5211仕様【操作機】EXH型(AC100V)方式フルボア接続フランジ JIS B2220 10K
SCS13A電動ボール弁 フランジ EXH100-10UTDZシリーズ
KITZ(キッツ)¥199,800~税込¥219,780~1個4日以内出荷静電防止/ステム飛出防止/ファイアセーフ構造/ISO5211仕様【操作機】EXH型(AC100V)方式フルボア接続フランジ JIS B2220 10K
SCS13電動三方ボール弁 フランジ・3方2面シート・Lポート EXH100-10UTB2Lシリーズ
KITZ(キッツ)¥229,800~税込¥252,780~1個4日以内出荷静電防止/ステム飛出防止/流路切換用/横形三方二面シート:Lポート仕様【操作機】EXH型(AC100V)方式フルボア接続フランジ JIS B2220 10K
10K ステンレス鋼製電動式ボールバルブ(フルボア)(フランジ形)
KITZ(キッツ)¥65,980~税込¥72,578~1個3日以内出荷から6日以内出荷形状ストレート材質(本体)SCS13A使用温度範囲(℃)-10~50周波数(Hz)50/60電源(V)AC100±10%電圧(V)AC100±10%スイッチ位置リミットスイッチ:開、閉各2個(全開・全閉端停止+全開・全閉端信号用の無電圧接点出力)、接点容量:AC250V 11A(抵抗負荷)方式フローティング接続方式管フランジ材質(ボール)SCS13A/SUS304材質(キャップ)SCS13A絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用環境屋内、屋外(水中、直射日光不可)周囲環境防水、防塵:IP67相当材質(ガスケット)PTFE材質(ステム)SUS304材質(ボールシート)ハイパタイトPTFE絶縁階級E種絶縁耐圧AC1500V(1分間)またはAC1800V(1秒間)取付姿勢直立から水平まで ※逆さ取付け不可材質(パッキン)PTFEクラス10Kボア径フルボアスペースヒータ容量(W)10スペースヒータ消費電力(W)2.5バルブ種類フローティングボールバルブ
10K 電動式ボールバルブ(フルボア)(フランジ形)
KITZ(キッツ)¥54,980~税込¥60,478~1個3日以内出荷形状ストレート材質(本体)FC200使用温度範囲(℃)-10~50周波数(Hz)50/60電源(V)AC100±10%電圧(V)AC100±10%スイッチ位置リミットスイッチ:開、閉各2個(全開・全閉端停止+全開・全閉端信号用の無電圧接点出力)、接点容量:AC250V 11A(抵抗負荷)方式フローティング接続方式管フランジ材質(ボール)SCS13A/SUS304/SUS304TP材質(キャップ)FC200絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用環境屋内、屋外(水中、直射日光不可)周囲環境防水、防塵:IP67相当材質(ガスケット)PTFE材質(ステム)SUS403材質(ボールシート)PTFE絶縁階級E種絶縁耐圧AC1500V(1分間)またはAC1800V(1秒間)取付姿勢直立から水平まで ※逆さ取付け不可材質(パッキン)PTFEクラス10Kボア径フルボアスペースヒータ容量(W)10スペースヒータ消費電力(W)2.5バルブ種類フローティングボールバルブ
電動アクチェータ付 鋳鉄製ボール
KITZ(キッツ)¥1,298,000税込¥1,427,8001個10日以内出荷仕様フルボア形寸法L(mm)533寸法H(mm)771材質(ボール)304SS呼び径(inch)10材質(フタ)FC200口径(A)250材質(弁箱)FC200材質(弁棒)403SS駆動部サイズ5
SCS電動三方ボール弁 フランジ・3方2面シート・Lポート EXH200-10UTB2Lシリーズ
KITZ(キッツ)¥199,800~税込¥219,780~1個4日以内出荷静電防止/ステム飛出防止/流路切換用/横形三方二面シート:Lポート仕様【操作機】EXH型(AC200V)方式フルボア接続フランジ JIS B2220 10K
SCS13電動ボール弁 ネジ込 EXHシリーズ
KITZ(キッツ)¥81,980~税込¥90,178~1個4日以内出荷から8日以内出荷静電防止/ステム飛出防止方式フルボア接続ねじ込み JIS B0203ハンドル形状丸型材質(ボディ)SCS13Aバルブ種類ボールバルブ
FC電動ボール弁 ネジ込 EXHシリーズ
KITZ(キッツ)¥81,980~税込¥90,178~1個4日以内出荷ステム飛出防止/ON-OFF用方式フルボア接続ねじ込み JIS B0203材質(ボール)鋳鉄最高許容圧力(MPa)【120℃以下の静流水】1.37/120℃以下の油適合流体水・油・蒸気バルブ種類ボールバルブ
FC電動三方ボール弁 フランジ・3方2面シート・Lポート EXHシリーズ
KITZ(キッツ)¥209,800~税込¥230,780~1個翌々日出荷から4日以内出荷ステム飛出禁止/流路切換用/横形三方二面シート:Lポート接続フランジ JIS B2239 10K
SCS14A電動ボール弁 フランジ EXHシリーズ
KITZ(キッツ)¥109,800~税込¥120,780~1個4日以内出荷から15日以内出荷静電防止/ステム飛出防止/ファイアセーフ構造方式フルボア接続フランジ JIS B2220 10K
SCS13電動ボール弁 フランジ EXHシリーズ
KITZ(キッツ)¥789,800~税込¥868,780~1個4日以内出荷静電防止/ステム飛出防止/ファイアセーフ構造方式フルボア接続フランジ JIS B2220 10K駆動部タイプ4
FCD電動ボール弁 フランジ EXHシリーズ
KITZ(キッツ)¥83,980~税込¥92,378~1個4日以内出荷ステム飛出禁止/流路切換用方式フルボア接続フランジ(フラットフェイス)JIS B2239 10K
電動アクチェータ付 ステンレス製 3方ボール
KITZ(キッツ)¥179,800~税込¥197,780~1個30日以内出荷規格管接続: JIS B2220 10K、肉厚: ASME B16.34 クラス 150材質(ボール)304SS材質(弁棒)304SS
電動アクチェータ付 ダクタイル製ボール DC100V
KITZ(キッツ)¥159,800~税込¥175,780~1個60日以内出荷仕様フルボア形材質(ボール)304SS材質(フタ)FCD-S材質(弁箱)FCD-S材質(弁棒)403SS
電動アクチェータ付 鋳鋼製ボール
KITZ(キッツ)¥68,980~税込¥75,878~1個60日以内出荷仕様静電防止機構付、フルボア形、ISO5211対応材質(ボール)304SS材質(フタ)A216 Gr. WCB/SCPH2材質(弁箱)A216 Gr. WCB/SCPH2材質(弁棒)304SS
電動アクチェータ付 鋳鉄製ボール DC100V
KITZ(キッツ)¥149,800~税込¥164,780~1個60日以内出荷材質(ボール)304SS材質(フタ)FC200材質(弁箱)FC200材質(弁棒)403SS
10K 電動式ボールバルブ(フルボア)(フランジ形)
KITZ(キッツ)¥35,980~税込¥39,578~1個当日出荷から8日以内出荷形状ストレート材質(本体)FC200使用温度範囲(℃)-10~50周波数(Hz)50/60電源(V)AC200±10%電圧(V)AC200±10%スイッチ位置リミットスイッチ:開、閉各2個(全開・全閉端停止+全開・全閉端信号用の無電圧接点出力)、接点容量:AC250V 11A(抵抗負荷)最高使用圧力(MPa)1.0(80℃以下の水/油/空気)、0.5(100℃以下の水/油/空気)※凍結なきこと方式フローティング接続方式管フランジ材質(ボール)SCS13A/SUS304/SUS304TP材質(キャップ)FC200絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用環境屋内、屋外(水中、直射日光不可)周囲環境防水、防塵:IP67相当材質(ガスケット)PTFE材質(ステム)SUS403材質(ボールシート)PTFE絶縁階級E種絶縁耐圧AC1500V(1分間)またはAC1800V(1秒間)取付姿勢直立から水平まで ※逆さ取付け不可材質(パッキン)PTFEクラス10Kボア径フルボアスペースヒータ容量(W)15スペースヒータ消費電力(W)2.9バルブ種類フローティングボールバルブ
10K ステンレス鋼製電動式ボールバルブ(フルボア)(フランジ形)
KITZ(キッツ)¥65,980~税込¥72,578~1個3日以内出荷から9日以内出荷形状ストレートアクチュエータの種類EXH型接続方式管フランジクラス10K接続形状フランジ:JIS B2220 10Kバルブ種類フローティングボールバルブ
電動アクチェータ付 ダクタイル製ボール DC12V
KITZ(キッツ)¥159,800~税込¥175,780~1個60日以内出荷仕様フルボア形材質(ボール)304SS材質(フタ)FCD-S材質(弁箱)FCD-S材質(弁棒)403SS
電動アクチェータ付 ダクタイル製ボール DC24V
KITZ(キッツ)¥159,800~税込¥175,780~1個60日以内出荷仕様フルボア形材質(ボール)304SS材質(フタ)FCD-S材質(弁箱)FCD-S材質(弁棒)403SS
電動アクチェータ付 鋳鉄製ボール DC24V
KITZ(キッツ)¥149,800~税込¥164,780~1個60日以内出荷仕様フルボア形材質(ボール)304SS材質(フタ)FC200材質(弁箱)FC200材質(弁棒)403SS
電動アクチェータ付 鋳鉄製ボール DC12V
KITZ(キッツ)¥149,800~税込¥164,780~1個60日以内出荷材質(ボール)304SS材質(フタ)FC200材質(弁箱)FC200材質(弁棒)403SS
電動アクチェータ付 ステンレス製ボール DC12V
KITZ(キッツ)¥159,800~税込¥175,780~1個60日以内出荷仕様KITZ 電動アクチェータ KELMO ステンレス鋼 10K ボール弁、 静電防止機構付き、フルボア形、ねじ込み形規格管接続: JIS B0203、肉厚: ASME B16.34 クラス 150材質(ボール)304SS材質(フタ)A351 Gr. CF8 / SCS13A材質(弁箱)A351 Gr. CF8 / SCS13A材質(弁棒)304SS