カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(17)
絞り込み
ブランド
  • KITZ(キッツ)
  • 三菱ふそう(4)
  • KTM(2)
  • ベッセル(1)
  • デンカエレクトロン(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「exh-200」の検索結果

17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
10K ステンレス鋼製電動式ボールバルブ(フルボア)(フランジ形) KITZ(キッツ)10K ステンレス鋼製電動式ボールバルブ(フルボア)(フランジ形)KITZ(キッツ)
65,980税込72,578
1個
翌々日出荷から10日以内出荷
形状ストレートアクチュエータの種類EXH型接続方式管フランジクラス10K接続形状フランジ:JIS B2220 10Kバルブ種類フローティングボールバルブ
10K 電動式ボールバルブ(フルボア)(フランジ形) KITZ(キッツ)10K 電動式ボールバルブ(フルボア)(フランジ形)KITZ(キッツ)
35,980税込39,578特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
形状ストレート材質(本体)FC200使用温度範囲(℃)-10~50周波数(Hz)50/60電源(V)AC200±10%電圧(V)AC200±10%スイッチ位置リミットスイッチ:開、閉各2個(全開・全閉端停止+全開・全閉端信号用の無電圧接点出力)、接点容量:AC250V 11A(抵抗負荷)最高使用圧力(MPa)1.0(80℃以下の水/油/空気)、0.5(100℃以下の水/油/空気)※凍結なきこと方式フローティング接続方式管フランジ材質(ボール)SCS13A/SUS304/SUS304TP材質(キャップ)FC200絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用環境屋内、屋外(水中、直射日光不可)周囲環境防水、防塵:IP67相当材質(ガスケット)PTFE材質(ステム)SUS403材質(ボールシート)PTFE絶縁階級E種絶縁耐圧AC1500V(1分間)またはAC1800V(1秒間)取付姿勢直立から水平まで ※逆さ取付け不可材質(パッキン)PTFEクラス10Kボア径フルボアスペースヒータ容量(W)15スペースヒータ消費電力(W)2.9バルブ種類フローティングボールバルブ
FC電動ボール弁 ネジ込 EXHシリーズ KITZ(キッツ)FC電動ボール弁 ネジ込 EXHシリーズKITZ(キッツ)
81,980税込90,178
1個
5日以内出荷
ステム飛出防止/ON-OFF用
方式フルボア接続ねじ込み JIS B0203最高許容圧力(MPa)【120℃以下の静流水】1.37/120℃以下の油
FC電動三方ボール弁 フランジ・3方2面シート・Lポート EXHシリーズ KITZ(キッツ)FC電動三方ボール弁 フランジ・3方2面シート・Lポート EXHシリーズKITZ(キッツ)
209,800税込230,780
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
ステム飛出禁止/流路切換用/横形三方二面シート:Lポート
接続フランジ JIS B2239 10K
SCS電動三方ボール弁 フランジ・3方2面シート・Lポート EXH200-10UTB2Lシリーズ KITZ(キッツ)SCS電動三方ボール弁 フランジ・3方2面シート・Lポート EXH200-10UTB2LシリーズKITZ(キッツ)
229,800税込252,780
1個
5日以内出荷
静電防止/ステム飛出防止/流路切換用/横形三方二面シート:Lポート
仕様【操作機】EXH型(AC200V)方式フルボア接続フランジ JIS B2220 10K
SCS13電動ボール弁 ネジ込 EXHシリーズ KITZ(キッツ)SCS13電動ボール弁 ネジ込 EXHシリーズKITZ(キッツ)
90,980税込100,078
1個
5日以内出荷
静電防止/ステム飛出防止
方式フルボア接続ねじ込み JIS B0203
SCS14A電動ボール弁 ネジ込 EXHシリーズ KITZ(キッツ)SCS14A電動ボール弁 ネジ込 EXHシリーズKITZ(キッツ)
97,980税込107,778
1個
5日以内出荷
静電防止/ステム飛出防止
方式フルボア接続ねじ込み JIS B0203
SCS13電動ボール弁 フランジ EXHシリーズ KITZ(キッツ)SCS13電動ボール弁 フランジ EXHシリーズKITZ(キッツ)
869,800税込956,780
1個
5日以内出荷
静電防止/ステム飛出防止/ファイアセーフ構造
方式フルボア接続フランジ JIS B2220 10K駆動部タイプ4
FC電動ボール弁 フランジ EXHシリーズ KITZ(キッツ)FC電動ボール弁 フランジ EXHシリーズKITZ(キッツ)
569,800税込626,780
1個
5日以内出荷
ステム飛出防止/ON-OFF用
方式フルボア接続フランジ JIS B2239 10K
FCD電動ボール弁 フランジ EXHシリーズ KITZ(キッツ)FCD電動ボール弁 フランジ EXHシリーズKITZ(キッツ)
92,980税込102,278
1個
5日以内出荷
ステム飛出禁止/流路切換用
方式フルボア接続フランジ(フラットフェイス)JIS B2239 10K
SCS14A電動ボール弁 フランジ EXHシリーズ KITZ(キッツ)SCS14A電動ボール弁 フランジ EXHシリーズKITZ(キッツ)
119,800税込131,780
1個
5日以内出荷
静電防止/ステム飛出防止/ファイアセーフ構造
方式フルボア接続フランジ JIS B2220 10K
電動アクチェータ付 ステンレス製ボール KITZ(キッツ)電動アクチェータ付 ステンレス製ボールKITZ(キッツ)
69,980税込76,978
1個
11日以内出荷から31日以内出荷
電動アクチェータ付 鋳鉄製ボール KITZ(キッツ)電動アクチェータ付 鋳鉄製ボールKITZ(キッツ)
1,298,000税込1,427,800
1個
11日以内出荷
仕様フルボア形寸法L(mm)533寸法H(mm)771材質(ボール)304SS呼び径(inch)10材質(フタ)FC200口径(A)250材質(弁箱)FC200材質(弁棒)403SS駆動部サイズ5
電動アクチェータ付 ステンレス製 3方ボール KITZ(キッツ)電動アクチェータ付 ステンレス製 3方ボールKITZ(キッツ)
179,800税込197,780
1個
31日以内出荷
規格管接続: JIS B2220 10K、肉厚: ASME B16.34 クラス 150材質(ボール)304SS材質(弁棒)304SS
電動アクチェータ付 鋳鋼製ボール KITZ(キッツ)電動アクチェータ付 鋳鋼製ボールKITZ(キッツ)
68,980税込75,878
1個
61日以内出荷
仕様静電防止機構付、フルボア形、ISO5211対応材質(ボール)304SS材質(フタ)A216 Gr. WCB/SCPH2材質(弁箱)A216 Gr. WCB/SCPH2材質(弁棒)304SS
電動アクチェータ付 鋳鋼製ボール クラス150 KITZ(キッツ)電動アクチェータ付 鋳鋼製ボール クラス150KITZ(キッツ)
68,980税込75,878
1個
61日以内出荷
バルブカテゴリ