カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(6)
絞り込み
ブランド
  • KITZ(キッツ)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「exh100-10fctb」の検索結果

特価
本日8月22日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 10K 電動式ボールバルブ(フルボア)(フランジ形) KITZ(キッツ)

    10K 電動式ボールバルブ(フルボア)(フランジ形)

    KITZ(キッツ)
    54,980税込60,478
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    形状ストレート材質(本体)FC200使用温度範囲(℃)-10~50周波数(Hz)50/60電源(V)AC100±10%電圧(V)AC100±10%スイッチ位置リミットスイッチ:開、閉各2個(全開・全閉端停止+全開・全閉端信号用の無電圧接点出力)、接点容量:AC250V 11A(抵抗負荷)方式フローティング接続方式管フランジ材質(ボール)SCS13A/SUS304/SUS304TP材質(キャップ)FC200絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用環境屋内、屋外(水中、直射日光不可)周囲環境防水、防塵:IP67相当材質(ガスケット)PTFE材質(ステム)SUS403材質(ボールシート)PTFE絶縁階級E種絶縁耐圧AC1500V(1分間)またはAC1800V(1秒間)取付姿勢直立から水平まで ※逆さ取付け不可材質(パッキン)PTFEクラス10Kボア径フルボアスペースヒータ容量(W)10スペースヒータ消費電力(W)2.5バルブ種類フローティングボールバルブ
  • FC電動ボール弁 フランジ EXHシリーズ KITZ(キッツ)

    FC電動ボール弁 フランジ EXHシリーズ

    KITZ(キッツ)
    569,800税込626,780
    1個
    5日以内出荷
    ステム飛出防止/ON-OFF用
    方式フルボア接続フランジ JIS B2239 10K
  • 電動アクチェータ付 鋳鉄製ボール KITZ(キッツ)

    電動アクチェータ付 鋳鉄製ボール

    KITZ(キッツ)
    1,298,000税込1,427,800
    1個
    11日以内出荷
    仕様フルボア形寸法L(mm)533寸法H(mm)771材質(ボール)304SS呼び径(inch)10材質(フタ)FC200口径(A)250材質(弁箱)FC200材質(弁棒)403SS駆動部サイズ5
  • FC電動三方ボール弁 フランジ・3方2面シート・Lポート EXHシリーズ KITZ(キッツ)

    FC電動三方ボール弁 フランジ・3方2面シート・Lポート EXHシリーズ

    KITZ(キッツ)
    209,800税込230,780
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    ステム飛出禁止/流路切換用/横形三方二面シート:Lポート
    接続フランジ JIS B2239 10K
  • 10K 電動式ボールバルブ(フルボア)(フランジ形) KITZ(キッツ)

    10K 電動式ボールバルブ(フルボア)(フランジ形)

    KITZ(キッツ)
    209,800税込230,780
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    形状ストレート材質(本体)FC200使用温度範囲(℃)-10~50周波数(Hz)50/60電源(V)AC200±10%電圧(V)AC200±10%スイッチ位置リミットスイッチ:開、閉各2個(全開・全閉端停止+全開・全閉端信号用の無電圧接点出力)、接点容量:AC250V 11A(抵抗負荷)最高使用圧力(MPa)1.0(80℃以下の水/油/空気)、0.5(100℃以下の水/油/空気)※凍結なきこと方式フローティング接続方式管フランジ材質(ボール)SCS13A/SUS304/SUS304TP材質(キャップ)FC200絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用環境屋内、屋外(水中、直射日光不可)周囲環境防水、防塵:IP67相当材質(ガスケット)PTFE材質(ステム)SUS403材質(ボールシート)PTFE絶縁階級E種絶縁耐圧AC1500V(1分間)またはAC1800V(1秒間)取付姿勢直立から水平まで ※逆さ取付け不可材質(パッキン)PTFEクラス10Kボア径フルボアスペースヒータ容量(W)15スペースヒータ消費電力(W)2.9バルブ種類フローティングボールバルブ
  • 電動アクチェータ付 鋳鉄製ボール DC100V KITZ(キッツ)

    電動アクチェータ付 鋳鉄製ボール DC100V

    KITZ(キッツ)
    159,800税込175,780
    1個
    61日以内出荷
    材質(ボール)304SS材質(フタ)FC200材質(弁箱)FC200材質(弁棒)403SS
関連キーワード
exh100-10ut特集