カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(5)
絞り込み
ブランド
  • KITZ(キッツ)
  • モノタロウ(1)
  • CKD(85)
  • オカムラ(岡村製作所)(75)
  • ParkerTAIYO(50)
  • 三菱電機エンジニアリング(27)
  • Panasonic(パナソニック)(17)
  • 三菱(17)
  • エスコ(12)
  • オーエッチ工業(11)
  • EBC Brakes (イービーシーブレーキ)(10)
  • TRUSCO(8)
  • MSTコーポレーション(7)
  • コクヨ(7)
  • マトファー(6)
  • メディアカバーマーケット(6)
  • omron(オムロン)(5)
  • KITO(キトー)(5)
  • 工進(5)
  • 三菱電機(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fa10」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルミ製空圧バタフライバルブ(ロングネックタイプ) KITZ(キッツ)アルミ製空圧バタフライバルブ(ロングネックタイプ)KITZ(キッツ)
44,980税込49,478
1台ほか
当日出荷から13日以内出荷
10K ステンレス鋼製空圧式ボールバルブ(フルボア)(フランジ形) KITZ(キッツ)10K ステンレス鋼製空圧式ボールバルブ(フルボア)(フランジ形)KITZ(キッツ)
48,980税込53,878特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
形状ストレート使用温度範囲(℃)-20~80※ただし供給空気に凍結なきこと方式フローティング接続方式管フランジ寸法P(mm)Rc1/4材質(ボール)SCS13A/SUS304使用流体空気、ガス材質(キャップ)SCS13A材質(ガスケット)PTFE材質(ステム)SUS304材質(ボールシート)ハイパタイトPTFE材質(パッキン)PTFE材質(塗装)ポリエステル樹脂塗料の焼付塗装ボア径フルボア標準操作圧力(MPa)0.39操作圧力範囲(MPa)0.29~0.69シリンダー耐圧(MPa)0.97駆動軸回転角度(度)90±7開度目盛り90度/6分割バルブ種類ボールバルブ
アルミ製空圧バタフライバルブ(ショートネックタイプ) KITZ(キッツ)アルミ製空圧バタフライバルブ(ショートネックタイプ)KITZ(キッツ)(1件のレビュー)
44,980税込49,478
1台ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質(本体)アルミ仕様ショートネックタイプ使用温度範囲(℃)-20~100(連続使用)接続方式ウエハー材質(シート)EPDM材質(ボール)A351 Gr.CF8M/SCS14A材質(ハウジング)ADC12ハンドル形状中心形材質(Oリング)EPDM材質(ジスク)A351 Gr.CF8M/SCS14A材質(ステム)SUS410材質(ボディ)ADC12クラス10K接続形状ウエハ:JIS 10Kバルブ種類バタフライバルブ
10K ステンレス鋼製空圧式ボールバルブ(フルボア) KITZ(キッツ)10K ステンレス鋼製空圧式ボールバルブ(フルボア)KITZ(キッツ)
39,980税込43,978
1個
当日出荷から5日以内出荷
形状ストレート材質(本体)SCS13A使用温度範囲(℃)-20~80※ただし供給空気に凍結なきこと方式フローティング接続方式ねじ込み形寸法P(mm)Rc1/4材質(ボール)SCS13A/SUS304使用流体空気、ガス材質(キャップ)SCS13A材質(ガスケット)PTFE材質(ステム)SUS304材質(ボールシート)PTFE材質(パッキン)PTFE材質(塗装)ポリエステル樹脂塗料の焼付塗装クラス10Kボア径フルボア標準操作圧力(MPa)0.39操作圧力範囲(MPa)0.29~0.69シリンダー耐圧(MPa)0.97駆動軸回転角度(度)90±7開度目盛り90度/6分割バルブ種類ボールバルブ
10K 鋳鉄製空圧式ボールバルブ(フルボア) KITZ(キッツ)10K 鋳鉄製空圧式ボールバルブ(フルボア)KITZ(キッツ)(1件のレビュー)
36,980税込40,678
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
形状ストレート材質(本体)FC200使用温度範囲(℃)-20~80※ただし供給空気に凍結なきこと方式フローティング接続方式管フランジ寸法P(mm)Rc1/4材質(ボール)SCS13A/SUS304/SUS304TP使用流体空気、ガス材質(キャップ)FC200材質(ガスケット)PTFE材質(ステム)SUS403材質(ボールシート)PTFE材質(パッキン)PTFE材質(塗装)ポリエステル樹脂塗料の焼付塗装クラス10Kボア径フルボア標準操作圧力(MPa)0.39操作圧力範囲(MPa)0.29~0.69シリンダー耐圧(MPa)0.97駆動軸回転角度(度)90±7開度目盛り90度/6分割バルブ種類ボールバルブ
バルブカテゴリ