カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(2)
絞り込み
ブランド
- KITZ(キッツ)
- 3M(スリーエム)(2)
- AbuGarcia(アブガルシア)(4)
- AirTAC(4)
- BIGM(丸山製作所)(8)
- COVER WORK(カバーワーク)(9)
- FTDI Chip(3)
- KANA(片山チエン)(6)
- MAZDA(マツダ)(15)
- エスコ(5)
- オンダ製作所(3)
- カナレ電気(5)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(4)
- ファーステック(7)
- ホンダ(5)
- 三菱ふそう(3)
- 三菱マテリアル(4)
- 京セラ(2)
- 美和ロック(5)
- ブランドをもっと見る

フート弁(FTシリーズ)
KITZ(キッツ)(24件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681個当日出荷ポンプの吸い取り口などに使用する弁です。 ポンプの運転が停止しても逆流防止構造で逆流を防ぎます。形状ストレート最高使用圧力(MPa)0.49(+80℃以下の静流水)接続方式ねじ込み形使用流体水材質(ジスク)NBR
鉛フリーキーパロイ製 汎用品 ロングネックボールバルブ
KITZ(キッツ)¥33,980税込¥37,3781個5日以内出荷から22日以内出荷材質(本体)CAC911使用温度範囲(℃)-20~60規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-1材質(ボール)SCS13A使用流体水材質(キャップ)ポリプロピレン最高許容圧力(MPa)1.4(85℃以下の静流水)、1(85℃以下の脈動水)ハンドル形状T形材質(Oリング)FKM材質(ステム)SUS304材質(ハンドル)強化ナイロン材質(ボールシート)PTFE材質(ボディキャップ)CAC911クラス10Kボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら