カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(15)
絞り込み
ブランド
- KITZ(キッツ)
- モノタロウ(4)
- SMC(50)
- RS PRO(49)
- ニッセイ(42)
- NOK(16)
- BIGM(丸山製作所)(16)
- CHINO(チノー)(15)
- SICK(15)
- イハラサイエンス(12)
- azbil(旧:山武)(12)
- エスコ(9)
- コンバム(旧:妙徳)(9)
- 藤井高圧(8)
- CKD(7)
- ヤマト特殊鋼(7)
- ノーブランド(6)
- ナベヤ(6)
- 武蔵オイルシール工業(6)
- イマオコーポレーション(5)
- ブランドをもっと見る
「g-50 o」の検索結果

10K アルミ製バタフライバルブ(ギア・ショートネック)(G-10BJSUEシリーズ)
KITZ(キッツ)(1件のレビュー)¥6,298税込¥6,9281個当日出荷材質(本体)アルミ使用温度範囲(℃)-20~120(流体の凍結なきこと)規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-292(特注)最高使用圧力(MPa)0.98[10]接続方式ウエハー材質(シート)EPDM使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、空気・圧縮窒素ガスJIS規格JIS B2032最高許容圧力(MPa)1ハンドル形状ギア式材質(Oリング)EPDM材質(ジスク)SCS14A材質(ステム)SUS403/SUS410クラス10K材質(ステムベアリング)PPSバルブ種類バタフライバルブ
ダクタイル鉄10K バタフライバルブ(G-10DJ)
KITZ(キッツ)¥20,980税込¥23,0781個当日出荷から3日以内出荷接続方式ウエハー材質(シート)NBR材質(Oリング)NBRクラス10Kバルブ種類バタフライバルブ
10K ダクタイル鉄製バタフライバルブ(ギア式)(G-10DJUシリーズ)
KITZ(キッツ)¥28,980税込¥31,8781個当日出荷から4日以内出荷材質(本体)FCD450-10使用温度範囲(℃)EPDM:-20~120,NBR:0~70接続方式ウエハー材質(シート)NBRJIS規格JIS B2032ハンドル形状横形ギア材質(Oリング)NBR材質(ジスク)SCS13A材質(ステム)SUS410材質(ボディ)FCD450-10接続形状ウエハ:JIS 10Kバルブ種類バタフライバルブ
アルミ製バタフライバルブ(給湯用)
KITZ(キッツ)¥43,980税込¥48,3781個当日出荷から6日以内出荷材質(本体)ADC12使用温度範囲(℃)5~90規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-292(特注)適合規格JIS B2032規格適合品、日水協認定番号:E-292最高使用圧力圧力-温度基準:バタ21接続方式ウエハー材質(シート)FKM使用流体水JIS規格JIS B2032ハンドル形状横形ギア材質(Oリング)FKM材質(ジスク)SCS13A材質(ステム)SUS410材質(ボディ)ADC12クラス10K接続形状ウエハ:JIS 10Kバルブ種類バタフライバルブ
ダクタイル製バタフライバルブ(10K) ウエハ形DJシリーズ
KITZ(キッツ)¥26,980税込¥29,6781個当日出荷から5日以内出荷レバー操作式。材質(本体)FCD450接続方式ウエハー材質(ジスク)SCS13Aクラス10K検査圧力(MPa)弁箱/(水圧)1.50、弁座/(空圧)1.10バルブ種類バタフライバルブ
バタフライ弁 ギア式
KITZ(キッツ)¥69,980税込¥76,9781個当日出荷から翌々日出荷FMKシートの採用によりEPDM、NBRで対応できない範囲をカバー。 JIS面間寸法に準拠。 JIS 5K・10Kフランジに配管可能。 ISO5211に準拠。 スムーズな開閉操作。材質ボトムステム:SUS410形状ストレート材質(本体)FCD450-10使用温度範囲(℃)5~90最高使用圧力(MPa)1接続方式ウエハー材質(シート)FKM使用流体液体ハンドル形状横形ギア材質(Oリング)FKM材質(ジスク)SCS13A材質(ステム)SUS410材質(プラグ)ZDC2クラス5K/10Kバルブ種類バタフライバルブ
ダクタイル鉄製バタフライバルブ
KITZ(キッツ)¥51,980税込¥57,1781個当日出荷から27日以内出荷材質(本体)FCD450-10+EPDM使用温度範囲(℃)-20~100(連続使用時)規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-303(特注)適合規格日水協認定番号:E-303特注(50A~300A)、JIS B2032規格適合品最高使用圧力(MPa)1.6接続方式ウェハー形材質(シート)EPDMJIS規格JIS B2032ハンドル形状ギア式材質(Oリング)EPDM材質(ジスク)SCS13A、SCS14:G-16DJME材質(ステム)SUS403/SUS410:50A~200A、SUS410:250A・300A、SUS420J2:350A~600Aクラス16K接続形状ウエハ:JIS 16Kバルブ種類バタフライバルブ
10K ダクタイル製バタフライバルブ(ギア式・消防評定/認定品)(G-16DJUシリーズ)
KITZ(キッツ)¥55,980税込¥61,5781個翌々日出荷から22日以内出荷消防認定品用途湿式配管材質(本体)FCD450-10最高使用圧力(MPa)1.6材質(Oリング)NBR材質(ジスク)SCS13A材質(ステム)SUS410クラス16Kバルブ種類バタフライバルブ
アルミ製バタフライバルブ(消防認定品)
KITZ(キッツ)¥16,980税込¥18,6781個5日以内出荷から6日以内出荷材質(本体)ADC12タイプロングネックタイプ使用温度範囲(℃)-20~100(連続使用時)適合規格認定番号:VA-003号最高使用圧力(MPa)1寸法D(mm)100接続方式ウエハー形材質(シート)EPDM材質(ボール)SCS13A操作横形ギアハンドル形状中心形材質(Oリング)EPDM材質(ジスク)SCS13A材質(ステム)SUS410接続形状ウエハ:JIS 15K/10LKバルブ種類バタフライバルブ
アルミバタ弁 ギア式・EPDM・ロングネック・消防評定品 G-10BJUEショウボウシリーズ
KITZ(キッツ)¥29,980税込¥32,9781個5日以内出荷日本消防安全センター認定品/ロングネック/ 。本製品は火災時による著しい損傷を受ける恐れがある部分には使用できません。但し、ロックウール等による被覆等により、火災時の炎及び熱から有効に保護されている場合には使用可能です。仕様【操作機】横形ギア温度範囲(℃)-20~100接続ウエハ最高許容圧力(MPa)1材質(Oリング)EPDM
FCD/SCSバタ弁 ギア式・NBR・消防評定/認定品 G-10DJUショウボウシリーズ
KITZ(キッツ)¥46,980税込¥51,6781個5日以内出荷日本消防安全センター認定品仕様【操作機】横形ギア接続ウエハ最高許容圧力(MPa)1.4材質(Oリング)NBR
FCD/SCSバタ弁 ギア式・EPDM・消防評定/認定品 G-10DJUEショウボウシリーズ
KITZ(キッツ)¥39,980税込¥43,9781個5日以内出荷日本消防安全センター認定品仕様【操作機】横形ギア接続ウエハ最高許容圧力(MPa)1.4材質(Oリング)EPDM
10K ダクタイル製バタフライバルブ(ギア式・消防評定/認定品)(G-10DJUシリーズ)
KITZ(キッツ)¥31,980税込¥35,1781個5日以内出荷消防認定品用途湿式配管材質(本体)FCD450-10最高使用圧力(MPa)1.4材質(Oリング)NBR材質(ジスク)SCS13A材質(ステム)SUS410バルブ種類バタフライバルブ
10K ダクタイル鉄製バタフライバルブ(ギア式・ナイロンライニング)(G-10NFJUEシリーズ)
KITZ(キッツ)¥35,980税込¥39,5781個5日以内出荷質量(kg)2材質(本体)FCD450-10+ナイロン11ライニング使用温度範囲(℃)0~60寸法L(mm)43寸法H(mm)179規格面間:JIS B2032 系列番号46、管接続:ウエハー形(JIS 5、10K)呼び径(B)2寸法L1(mm)122最高使用圧力(MPa)1.0(0~60℃)寸法F(mm)28寸法D(mm)85寸法E(mm)29寸法C(mm)5K:105 10K:120接続方式ウエハー寸法D1(mm)80材質(シート)EPDM寸法d(Φmm)49寸法H1(mm)132呼び径(A)50寸法H2(mm)60ハンドル形状ギアー式寸法H3(mm)19材質(Oリング)EPDM材質(ジスク)SCS13A材質(ステム)SUS410材質(プラグ)ZDC2クラス5K/10Kギアユニット型式NO.0検査圧力(MPa)弁箱/(水圧)1.50、弁座/(空圧)1.10バルブ種類バタフライバルブ