カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(2)
絞り込み
ブランド
- KITZ(キッツ)
- SMC(76)
- NOK(12)
- リケン(4)
- マスオカ(4)
- AQUASYSTEM(アクアシステム)(3)
- 共立機巧(3)
- CKD(3)
- 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)(2)
- 森清化工(2)
- エスコ(1)
- 日東工器(1)
- MAZDA(マツダ)(1)
- ケニス(1)
- 東フロコーポレーション(1)
「g200 fkm」の検索結果

アルミ製バタフライバルブ(給湯用)
KITZ(キッツ)¥189,800税込¥208,7801個当日出荷から6日以内出荷材質(本体)ADC12使用温度範囲(℃)5~90規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-292(特注)適合規格JIS B2032規格適合品、日水協認定番号:E-292最高使用圧力圧力-温度基準:バタ21接続方式ウエハー材質(シート)FKM使用流体水JIS規格JIS B2032ハンドル形状横形ギア材質(Oリング)FKM材質(ジスク)SCS13A材質(ステム)SUS410材質(ボディ)ADC12クラス10K接続形状ウエハ:JIS 10Kバルブ種類バタフライバルブ
バタフライ弁 ギア式
KITZ(キッツ)¥199,800税込¥219,7801個当日出荷から翌々日出荷FMKシートの採用によりEPDM、NBRで対応できない範囲をカバー。 JIS面間寸法に準拠。 JIS 5K・10Kフランジに配管可能。 ISO5211に準拠。 スムーズな開閉操作。材質ボトムステム:SUS410形状ストレート材質(本体)FCD450-10使用温度範囲(℃)5~90最高使用圧力(MPa)1接続方式ウエハー材質(シート)FKM使用流体液体ハンドル形状横形ギア材質(Oリング)FKM材質(ジスク)SCS13A材質(ステム)SUS410材質(プラグ)ZDC2クラス5K/10Kバルブ種類バタフライバルブ