カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(6)
絞り込み
ブランド
- KITZ(キッツ)
- モノタロウ(1)
- SMC(16)
- NOK(7)
- ベン(5)
- PISCO(ピスコ)(5)
- NTN(エヌティーエヌ)(4)
- 日本バルカー(4)
- エスコ(3)
- 日東工器(3)
- マスオカ(3)
- CEJN(セイン)(3)
- NSK(日本精工)(2)
- エバラポンプ(荏原製作所)(2)
- TRUSCO(2)
- 横田機工(2)
- ショーボンド(2)
- カーボーイ(2)
- NAC(長堀工業)(2)
- UVEX(ウベックス)(2)
- ブランドをもっと見る
「g65 nbr」の検索結果

FCD/SCSバタ弁 ギア式・NBR・消防評定/認定品 G-10DJUショウボウシリーズ
KITZ(キッツ)¥46,980税込¥51,6781個4日以内出荷から5日以内出荷日本消防安全センター認定品仕様【操作機】横形ギア接続ウエハ最高許容圧力(MPa)1.4材質(Oリング)NBR
バタフライ弁 ギア式
KITZ(キッツ)¥76,980税込¥84,6781個当日出荷から翌々日出荷FMKシートの採用によりEPDM、NBRで対応できない範囲をカバー。 JIS面間寸法に準拠。 JIS 5K・10Kフランジに配管可能。 ISO5211に準拠。 スムーズな開閉操作。材質ボトムステム:SUS410形状ストレート材質(本体)FCD450-10使用温度範囲(℃)5~90最高使用圧力(MPa)1接続方式ウエハー材質(シート)FKM使用流体液体ハンドル形状横形ギア材質(Oリング)FKM材質(ジスク)SCS13A材質(ステム)SUS410材質(プラグ)ZDC2クラス5K/10Kバルブ種類バタフライバルブ
ダクタイル鉄10K バタフライバルブ(G-10DJ)
KITZ(キッツ)¥22,980税込¥25,2781個翌々日出荷から5日以内出荷接続方式ウエハー材質(シート)NBR材質(Oリング)NBRクラス10Kバルブ種類バタフライバルブ
10K ダクタイル製バタフライバルブ(ギア式・消防評定/認定品)(G-16DJUシリーズ)
KITZ(キッツ)¥58,980税込¥64,8781個翌々日出荷から22日以内出荷消防認定品用途湿式配管材質(本体)FCD450-10最高使用圧力(MPa)1.6材質(Oリング)NBR材質(ジスク)SCS13A材質(ステム)SUS410クラス16Kバルブ種類バタフライバルブ
10K ダクタイル鉄製バタフライバルブ(ギア式)(G-10DJUシリーズ)
KITZ(キッツ)¥29,980税込¥32,9781個3日以内出荷から9日以内出荷材質(本体)FCD450-10使用温度範囲(℃)EPDM:-20~120,NBR:0~70接続方式ウエハー材質(シート)NBRJIS規格JIS B2032ハンドル形状横形ギア材質(Oリング)NBR材質(ジスク)SCS13A材質(ステム)SUS410材質(ボディ)FCD450-10接続形状ウエハ:JIS 10Kバルブ種類バタフライバルブ
10K ダクタイル製バタフライバルブ(ギア式・消防評定/認定品)(G-10DJUシリーズ)
KITZ(キッツ)¥48,980税込¥53,8781個5日以内出荷消防認定品用途湿式配管材質(本体)FCD450-10最高使用圧力(MPa)1.4材質(Oリング)NBR材質(ジスク)SCS13A材質(ステム)SUS410バルブ種類バタフライバルブ