カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(2)
絞り込み
ブランド
- KITZ(キッツ)
- 油研工業(6)
- 廣瀬バルブ(2)
- マルツエレック(2)
- A&D(エー・アンド・デイ)(1)
- カクダイ(1)
- CKD(1)
- ParkerTAIYO(1)
- フジキン(1)
- イチネンTASCO(1)
- イハラサイエンス(1)
- フジトク(1)
- コミネ(1)
- GCT+(1)
「gct 02 32」の検索結果

黄銅製ニードルバルブ(10K)
KITZ(キッツ)(6件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷形状ストレート材質(本体)黄銅C3771BE使用温度範囲(℃)80寸法H(mm)51最高使用圧力(MPa)1.37(80℃以下の水/油/ガス)寸法D(mm)43接続方式ねじ込み形使用流体水、油、ガス最高使用温度(℃)80ハンドル形状丸形材質(Oリング)NBR材質(ステム)耐脱亜鉛黄銅棒材質(ハンドル)ZDCクラス10Kバルブ種類ニードルバルブ
ステンレス鋼製ニードルバルブ(260K)
KITZ(キッツ)¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷材質SUS316(フェルール)形状ストレート材質(本体)SUS316最高使用圧力(MPa)19.81(150℃以下の水/油/ガス/化学薬品)、21.77(100℃以下の水/油/ガス/化学薬品)、25.50(-20℃~常温の水/油/ガス/化学薬品)接続方式ねじ込み形使用流体水、油、ガス、化学薬品最高使用温度(℃)150ハンドル形状丸形材質(ガスケット)非石綿シート材質(ステム)SUS630材質(ハンドル)ZDC材質(パッキン)PTFEクラス260Kバルブ種類ニードルバルブ