カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
- KITZ(キッツ)
- GVS(32)
- brembo(6)
- SK11(6)
- IKO(日本トムソン)(4)
- Vesrah(4)
- エスコ(3)
- タンガロイ(3)
- Kartell(カルテル)(3)
- DAYTONA(デイトナ)(3)
- KITO(キトー)(2)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(2)
- NGK(日本特殊陶業)(2)
- 日本理化学器械(NRK)(2)
- 鳥繁産業(2)
- 田村総業(2)
- HARIO(2)
- コスモスビード(2)
- RS PRO(2)
- BOHLENDER(2)
- ブランドをもっと見る
「gl250」の検索結果

10K ステンレス鋼製バタフライバルブ(ギア式・PTFE)(GL-10UBシリーズ)
KITZ(キッツ)¥389,800税込¥428,7801個当日出荷材質【シートリング】PTFE、【シートリテーナ】SUS304質量(kg)54材質(本体)SCS13A使用温度範囲(℃)-29~160(凍結なきこと)寸法L(mm)76呼び径10K寸法H(mm)416適合規格公共建築工事標準仕様書相当品呼び径(B)10寸法L1(mm)310最高使用圧力(MPa)1寸法F(mm)89寸法D(mm)322寸法E(mm)68寸法B(mm)310寸法C(mm)355接続方式ウエハー材質(シート)PTFE寸法d(Φmm)243寸法H1(mm)315呼び径(A)250寸法H2(mm)235最高許容圧力(MPa)1ハンドル形状横形ギア寸法H3(mm)60材質(ガスケット)PTFE材質(グランド)SCS13A材質(グランドパッキン)PTFE材質(ジスク)SCS13A+Crめっき材質(ステム)SUS304N2材質(ボディ)SCS13A材質(パッキン)PTFEクラス10K接続形状ウエハ:JIS 10K材質(ステムベアリング)PTFE(裏金入)バルブ種類バタフライバルブ