カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(6)
絞り込み
ブランド
- KITZ(キッツ)
- モノタロウ(1)
- ホンダ(9)
- トレード(9)
- MAZDA(マツダ)(7)
- 三菱電機(6)
- 淀川電機製作所(6)
- 和田助製作所(5)
- ノーリツ(4)
- GIVI(ジビ)(4)
- Igus(イグス)(4)
- プラス[家具](4)
- エスコ(3)
- サカエ(3)
- SUGICO(スギコ)(3)
- リス(3)
- TAKUBO(タクボ/田窪工業所)(3)
- 福井クラフト(3)
- TOEX(LIXIL)(3)
- コイズミ照明(3)
- ブランドをもっと見る
「h-464」の検索結果
特価

10K 鋳鉄製ゲートバルブ(フランジ形)(10FCLSシリーズ)
KITZ(キッツ)¥51,980税込¥57,1781個当日出荷から翌々日出荷形状ストレート最高使用圧力(MPa)1.37(+120℃以下の静流水)、0.98(+120℃以下の油、脈動水、空気)、0.69(飽和蒸気)、0.20(+120℃以下のガス)接続方式管フランジ使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル形状丸形クラス10Kバルブ種類ゲートバルブ
鋳鉄製空圧ボールバルブ フランジ形(フルボア)
KITZ(キッツ)¥149,800税込¥164,7801台翌々日出荷形状ストレート材質(本体)FC200圧力温度基準(SUS34)方式フローティング接続方式管フランジ材質(ボール)SCS13A/SUS304/SUS304TP材質(キャップ)FC200材質(ガスケット)PTFE材質(ステム)SUS403材質(ボールシート)PTFE材質(パッキン)PTFEクラス10Kボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
鋳鉄JIS規格品
KITZ(キッツ)¥75,980税込¥83,5781個翌々日出荷JIS規格 鋳鉄製バルブ 一般の装置、設備用として広い分野で使用されています。材質FC200JIS規格JIS B2031
空圧式アクチェータ付 ステンレス製バタフライ UBシリーズ
KITZ(キッツ)¥319,800税込¥351,7801個31日以内出荷材質(弁箱)A351 Gr. CF8/SCS13A材質(弁棒)304SS
鋳鉄製 下水道用ゲート 7.5K
KITZ(キッツ)¥119,800税込¥131,7801個61日以内出荷仕様鋳鉄 7.5K フランジ形 外ねじ 仕切弁、常温の静流水:0.74規格面 間: JIS B2062、管接続: JIS B2062、 肉 厚: JIS B2062材質(フタ)FC200材質(弁体)FC200材質(弁箱)FC200材質(弁棒)403SS
鋳鉄製 下水道用ゲート
KITZ(キッツ)¥92,980税込¥102,2781個61日以内出荷仕様鋳鉄 10K フランジ形 外ねじ 仕切弁,全面座フランジ形、常温の静流水:1.4(40A~65A・80A~300A) / 常温の静流水:1.0(350A~600A) / 常温の脈動水:1.0(40A~65A・80A~300A)規格面 間: JIS B2031、管接続: JIS B2239 10K、 肉 厚: JIS B2031材質(フタ)FC200材質(弁体)FC200材質(弁箱)FC200材質(弁棒)403SS