カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(7)
絞り込み
ブランド
- KITZ(キッツ)
- モノタロウ(2)
- MAZDA(マツダ)(255)
- BIGM(丸山製作所)(105)
- ホンダ(50)
- エスコ(14)
- イスカル(8)
- アース製薬(8)
- 三菱電機(6)
- 福井クラフト(6)
- サカエ(5)
- マキタ(5)
- Rakuda(ラクダ/清水製作所)(5)
- TKG(5)
- DXアンテナ(5)
- Panaracer(パナレーサー)(5)
- トヨタ(5)
- 桑名金属工業(4)
- LION (ライオン事務器)(4)
- イトーキ(4)
- ブランドをもっと見る
「h261」の検索結果

10K 鋳鉄製グローブバルブ(フランジ形)(10FCJSシリーズ)
KITZ(キッツ)¥29,980税込¥32,9781個当日出荷から翌々日出荷形状ストレート接続方式管フランジ使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル形状丸形クラス10Kバルブ種類グローブバルブ
10K ステンレス鋼製バタフライバルブ(ギア式・PTFE)(GL-10UBシリーズ)
KITZ(キッツ)¥199,800税込¥219,7801個5日以内出荷から6日以内出荷ギア操作式。 要部オールステンレスさらに二重偏心構造のパフォーマンスバルブ。材質(本体)SCS13A接続方式ウエハー材質(シート)PTFE材質(ジスク)SCS13A+Crめっき材質(ステム)SUS304N2材質(ボディ)SCS13Aクラス10Kバルブ種類バタフライバルブ
青銅製 汎用ゲート
KITZ(キッツ)¥99,980税込¥109,9781個5日以内出荷仕様青銅 クラス150 ねじ込み形,内ねじ 仕切弁、・29~120℃の静流水:1.6(3/8B~2B) / ・129~120℃の静流水:1.4(21/2B・3B) / ・飽和蒸気(183℃):0.98、管接続 : JIS B0203寸法L(mm)116寸法H(mm)261規格管接続: JIS B0203寸法D1(mm)135呼び径(inch)3材質(フタ)C3771材質(弁体)CAC口径(A)80材質(弁箱)CAC材質(弁棒)C3531
ダクタイル鉄製 バタフライ NFJシリーズ コーティング レバー式
KITZ(キッツ)¥99,980~税込¥109,978~1個60日以内出荷仕様ナイロンライニング,ダクタイル 10K バタフライ弁,レバー操作式材質ゴムシート/EPDM材質(弁棒)SUS410
ダクタイル鉄製 バタフライ FJシリーズ レバー式
KITZ(キッツ)¥129,800税込¥142,7801個60日以内出荷仕様ダクタイル 10K バタフライ弁,レバー操作式、圧力検査: JIS B2032材質ゴムシート/FKM規格面間 : JIS B2032 系列番号 46、管接続 : ウエハー形 (JIS 5,10K)材質(弁箱)FCD450-10材質(弁棒)SUS410
ステンレス鋼製 バタフライ クラス150 ギア式
KITZ(キッツ)¥249,800税込¥274,7801個60日以内出荷仕様ギア操作式 ステンレス鋼 クラス150 ウェハー形 バタフライ弁規格面間 : ISO 5752、管接続 : ウェハー形 (ASME B16.5 クラス 150)、肉厚 : ASME B16.34 クラス 150材質(弁箱)A351 Gr.CF8/SCS13A材質(弁棒)304SS