カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(84)
  • 科学研究・開発用品(4)
絞り込み
ブランド
  • KITZ(キッツ)
  • モノタロウ(4)
  • 東洋バルヴ(32)
  • 出光NTG(4)
  • ENEOS(旧:JXTGエネルギー)(4)
  • AZ(エーゼット)(3)
  • TRUSCO(3)
  • エスコ(2)
  • 協同油脂(2)
  • NSK(日本精工)(1)
  • ヤマダコーポレーション(1)
  • コスモ石油(1)
  • ヴァーデン(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「jis k2220」の検索結果

88件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スプリングリターン ボール弁 フランジ JIS B2220 10K FAS-10UTBシリーズ KITZ(キッツ)

    スプリングリターン ボール弁 フランジ JIS B2220 10K FAS-10UTBシリーズ

    KITZ(キッツ)
    93,980税込103,378
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    静電防止/ステム飛出防止/ファイアセーフ構造
    仕様【操作機】FAS型(スプリングリターン)作動方式AIR TO OPEN(逆動作)方式フルボア接続フランジ JIS B2220 10K
  • 鋳鋼スイングチャッキ弁 フランジ JIS B2220 10K 10SCOSシリーズ KITZ(キッツ)

    鋳鋼スイングチャッキ弁 フランジ JIS B2220 10K 10SCOSシリーズ

    KITZ(キッツ)
    159,800税込175,780
    1個
    5日以内出荷
    鋳鋼 10K フランジ形 スイング逆止め弁
    材質【ボンネット/キャップ/カバー】A105/A216 Gr.WCB、【ジスク/ボール】A182 Gr.F6a/A217 CA15/A216 Gr.WCB+13Cr、【ヒンジピン】A276TYPE403接続フランジ JIS B2220 10K材質(ガスケット)膨張黒鉛コルゲート/ステンレス箔入膨張黒鉛シート材質(ボディ)SCPH2:A216 Gr.WCB
  • 鋳鋼ゲート弁 フランジ フランジ JIS B2220 20K 20SCLSシリーズ KITZ(キッツ)

    鋳鋼ゲート弁 フランジ フランジ JIS B2220 20K 20SCLSシリーズ

    KITZ(キッツ)
    279,800税込307,780
    1個
    5日以内出荷
    鋳鋼 20K フランジ形,外ねじ 仕切弁API 600 クラス 300
    材質【ボンネット/キャップ/カバー】SCPH2:A216 Gr.WCB、【ジスク/ボール】A182 Gr.F6a/A217 CA15/A216 Gr.WCB+13Cr接続フランジ JIS B2220 20K材質(ガスケット)膨張黒鉛渦巻形材質(ステム)A182 Gr.F6a材質(ハンドル)ダクタイル鋳鉄材質(ボディ)SCPH2:A216 Gr.WCB材質(パッキン)膨張黒鉛
  • 鋳鋼ゲート弁 フランジ フランジ JIS B2220 10K 10SCLSシリーズ KITZ(キッツ)

    鋳鋼ゲート弁 フランジ フランジ JIS B2220 10K 10SCLSシリーズ

    KITZ(キッツ)
    229,800税込252,780
    1個
    5日以内出荷
    外ねじ/各機種ともジスクは入念な表面仕上げを施すとともに圧力変化や低圧範囲でも十分な機能を発揮するように設計されています。ボデー、ジスクともすき間の小さい十分な長さのガイドを設けており、垂直、水平いずれの配管にも適しています。
    接続フランジ JIS B2220 10K材質(ガスケット)膨張黒鉛コルゲート/ステンレス箔入膨張黒鉛シート材質(ステム)A182 Gr.F6a材質(ハンドル)ダクタイル鋳鉄材質(ボディ)SCPH2:A216 Gr.WCB材質(パッキン)膨張黒鉛
  • スプリングリターン ボール弁 フランジ JIS B2220 10K FAS-10UTBDシリーズ KITZ(キッツ)

    スプリングリターン ボール弁 フランジ JIS B2220 10K FAS-10UTBDシリーズ

    KITZ(キッツ)
    93,980税込103,378
    1個
    5日以内出荷
    静電防止/ステム飛出防止/ファイアセーフ構造/面間寸法:ASME B16.10クラス150
    仕様【操作機】FAS型(スプリングリターン)方式フルボア接続フランジ JIS B2220 10K
  • 複作動 ボール弁 フランジ JIS B2220 10K FA-10UTBDシリーズ KITZ(キッツ)

    複作動 ボール弁 フランジ JIS B2220 10K FA-10UTBDシリーズ

    KITZ(キッツ)
    77,980税込85,778
    1個
    5日以内出荷
    静電防止/ステム飛出防止/ファイアセーフ構造/面間寸法: ASME B16.10クラス150
    仕様【操作機】FA型(複作動)方式フルボア接続フランジ JIS B2220 10K
  • 複作動 ボール弁 フランジ JIS B2220 10K FA-10UTBシリーズ KITZ(キッツ)

    複作動 ボール弁 フランジ JIS B2220 10K FA-10UTBシリーズ

    KITZ(キッツ)
    91,980税込101,178
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    静電防止/ステム飛出防止/ファイアセーフ構造
    仕様【操作機】FA型(複作動)方式フルボア接続フランジ JIS B2220 10K
  • 複作動 ボール弁 フランジ JIS B2220 10K FA-10UTB4TAシリーズ KITZ(キッツ)

    複作動 ボール弁 フランジ JIS B2220 10K FA-10UTB4TAシリーズ

    KITZ(キッツ)
    189,800税込208,780
    1個
    5日以内出荷
    静電防止/ステム飛出防止/流路切換用/横形三方四面シート:Tポート
    仕様【操作機】FA型(複作動)材質【ボディ/ハウジング】SCS13A、【パッキン/ガスケット】PTFE方式フルボア接続フランジ JIS B2220 10K
  • 複作動 ボール弁 フランジ JIS B2220 10K FA-10UTB4LAシリーズ KITZ(キッツ)

    複作動 ボール弁 フランジ JIS B2220 10K FA-10UTB4LAシリーズ

    KITZ(キッツ)
    189,800税込208,780
    1個
    5日以内出荷
    静電防止/ステム飛出防止/流路切換用/横形三方四面シート:Lポート
    仕様【操作機】FA型(複作動)材質【ボディ/ハウジング】SCS13A、【パッキン/ガスケット】PTFE方式フルボア接続フランジ JIS B2220 10K
  • 複作動 ボール弁 フランジ JIS B2220 10K FA-10UTB2Lシリーズ KITZ(キッツ)

    複作動 ボール弁 フランジ JIS B2220 10K FA-10UTB2Lシリーズ

    KITZ(キッツ)
    199,800税込219,780
    1個
    5日以内出荷
    静電防止/ステム飛出防止/流路切換用/横形三方二面シート:Lポート
    仕様【操作機】FA型(複作動)材質【ボディ/ハウジング】SCS13A、【パッキン/ガスケット】PTFE方式フルボア接続フランジ JIS B2220 10K
  • 複作動 ボール弁 フランジ JIS 10K FA-10シリーズ KITZ(キッツ)

    複作動 ボール弁 フランジ JIS 10K FA-10シリーズ

    KITZ(キッツ)
    269,800税込296,780
    1個
    5日以内出荷
    ステム飛出防止
    仕様【操作機】FA型(複作動)方式フルボア
  • ステンレスボールバルブ10K (UTBシリーズ) KITZ(キッツ)

    ステンレスボールバルブ10K (UTBシリーズ)

    KITZ(キッツ)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    形状ストレート材質(本体)SCS13A規格JIS B2220 10K接続方式管フランジ材質(ボール)304SS材質(キャップ)SCS13A材質(カバー)SCS13Aハンドル形状レバー式材質(ガスケット)PTFE材質(ジスク)304SS材質(ステム)304SS材質(ボールシート)ハイパタイトPTFE材質(ボディ)SCS13A材質(ボンネット)SCS13A材質(パッキン)PTFEクラス10K接続形状フランジ:JIS B2220 10Kボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
  • 10K ステンレス鋼製グローブバルブ(フランジ形)(UJBシリーズ) KITZ(キッツ)

    10K ステンレス鋼製グローブバルブ(フランジ形)(UJBシリーズ)

    KITZ(キッツ)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    形状ストレート材質(本体)SCS13A接続方式管フランジ使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル形状丸形材質(ボディ)SCS13A材質(ボンネット)SCS13Aクラス10Kバルブ種類グローブバルブ
  • 10K ステンレス鋼製Y形ストレーナ(フランジ形)(UYBシリーズ) KITZ(キッツ)

    10K ステンレス鋼製Y形ストレーナ(フランジ形)(UYBシリーズ)

    KITZ(キッツ)
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    仕様ストレーナ形状Y形種類ストレーナ最高使用圧力(MPa)1.37(+120℃以下の静流水)、0.98(+180℃以下の蒸気)接続方式管フランジ使用流体水、蒸気材質(キャップ)SCS13A材質(カバー)SCS13A最高許容圧力(MPa)1.37(120℃以下の静流水)、0.98(180℃以下の蒸気)ハンドル形状ハンドル無し材質(ガスケット)充填材入りPTFE材質(スクリーン)304ステンレス板で補強された、内網40メッシュステンレス鋼線網材質(ボディ)SCS13A材質(ボンネット)SCS13Aクラス10K接続形状フランジ:JIS B2220 10K
  • ゲート(10K)(フランジ型) バルブ(UEBシリーズ) KITZ(キッツ)

    ゲート(10K)(フランジ型) バルブ(UEBシリーズ)

    KITZ(キッツ)
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    形状ストレート材質(本体)SCS13A使用温度範囲(℃)静流水:+120以下、蒸気・空気不・燃性ガス・油:+180以下最高使用圧力(MPa)1.4(+120℃以下の静流水)、1.1(+150℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)、1.0(+180℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)接続方式管フランジ材質(ボール)SCS13A使用流体水、油、空気、蒸気、ガス材質(キャップ)SCS13A/304SS材質(カバー)SCS13A/304SS最高許容圧力(MPa)1.4(+120℃以下の静流水)、1.1(+150℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)、1.0(+180℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)ハンドル形状丸形材質(グランド)SUS304材質(ジスク)SCS13A材質(ステム)304SS材質(スナップリング)SUS316材質(ネームプレート)A1050P材質(パッキンナット)SCS13A/SUS304材質(ボディ)SCS13A材質(ボンネット)SCS13A/304SS材質(パッキン)膨張黒鉛+PTFE編組クラス10K接続形状フランジ:JIS B2220 10KRoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ゲートバルブ
  • 10K ステンレス鋼製グローブバルブ(PTFEガスケット・フランジ形)(10UPATシリーズ) KITZ(キッツ)

    10K ステンレス鋼製グローブバルブ(PTFEガスケット・フランジ形)(10UPATシリーズ)

    KITZ(キッツ)
    41,980税込46,178
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    形状ストレート材質(本体)SCS13A使用温度範囲(℃)300接続方式管フランジ使用流体水、油、空気、蒸気、ガス材質(キャップ)SCS13A材質(カバー)SCS13Aハンドル形状丸形材質(ガスケット)セラミック入PTFE材質(ステム)304SS材質(ハンドル)ダクタイル鋳鉄材質(ボディ)SCS13A材質(ボンネット)SCS13A材質(パッキン)PTFEカップアンドコーンクラス10K接続形状フランジ:JIS B2220 10Kバルブ種類グローブバルブ
  • 20K ステンレス鋼製ボールバルブ(フランジ形)(20UTDZシリーズ) KITZ(キッツ)

    20K ステンレス鋼製ボールバルブ(フランジ形)(20UTDZシリーズ)

    KITZ(キッツ)
    84,980税込93,478
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    形状ストレート材質(本体)SUS13A接続方式管フランジ材質(ボール)SUS304/SCS13A材質(キャップ)SCS13Aハンドル形状レバー式材質(ガスケット)PTFE材質(ステム)SUS304材質(ハンドル)FCD450-10材質(ボールシート)ハイパタイトPTFE材質(パッキン)PTFEボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
  • ステンレス鋼製PFAライニングボール(SCS13A) KITZ(キッツ)

    ステンレス鋼製PFAライニングボール(SCS13A)

    KITZ(キッツ)
    169,800税込186,780
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質(本体)SCS13A+PFA使用温度範囲(℃)-30~150材質(ボール)SUS304+PFA/SCS13A+PFA機能ステム飛出防止材質(キャップ)SCS13A+PFA操作レバー材質(カバー)SCS13A+PFA最高許容圧力(MPa)1.4材質(ジスク)SUS304+PFA/SCS13A+PFA材質(ステム)SCS13A+PFA材質(ハンドル)FCD400-15材質(ボールシート)ハイパタイトPTFE材質(ボンネット)SCS13A+PFA材質(パッキン)PTFE接続形状フランジ:JIS B2220 10Kボア径フルボア
  • 10K ステンレス鋼製ゲートバルブ(PTFEガスケット・フランジ形)(10UMATシリーズ) KITZ(キッツ)

    10K ステンレス鋼製ゲートバルブ(PTFEガスケット・フランジ形)(10UMATシリーズ)

    KITZ(キッツ)
    619,800税込681,780
    1個
    当日出荷
    形状ストレート材質(本体)SCS13A寸法L(mm)292寸法H(mm)924ねじ径M20適合規格JV8-1適合呼び径(B)8寸法t(mm)22寸法D(mm)280寸法C(mm)290接続方式管フランジ寸法l(mm)215材質(ボール)SCS13A寸法d(Φmm)200材質(キャップ)SCS13A寸法h(mm)23呼び径(A)200材質(カバー)SCS13A寸法g(mm)262ボルト穴数12ハンドル形状丸形寸法f(mm)2材質(ガスケット)セラミック入PTFE材質(ジスク)SCS13A材質(ステム)304SS材質(ハンドル)ダクタイル鋳鉄材質(パッキン)PTFEカップアンドコーンクラス10K接続形状フランジ:JIS B2220 10K呼び圧力10Kバルブ種類ゲートバルブ
  • 10K ステンレス鋼製グローブバルブ(PTFEガスケット・フランジ形)(10UPATシリーズ) KITZ(キッツ)

    10K ステンレス鋼製グローブバルブ(PTFEガスケット・フランジ形)(10UPATシリーズ)

    KITZ(キッツ)
    279,800税込307,780
    1個
    当日出荷
    形状ストレート材質(本体)SCS13A使用温度範囲(℃)300接続方式管フランジ材質(ボール)SCS13A使用流体水、油、空気、蒸気、ガス材質(キャップ)SCS13A寸法h(mm)23材質(カバー)SCS13Aハンドル形状丸形寸法f(mm)2材質(ガスケット)セラミック入PTFE材質(ジスク)SCS13A材質(ステム)304SS材質(ハンドル)ダクタイル鋳鉄材質(ボディ)SCS13A材質(ボンネット)SCS13A材質(パッキン)PTFEカップアンドコーンクラス10K接続形状フランジ:JIS B2220 10K呼び圧力10Kバルブ種類グローブバルブ
  • 10K ステンレス鋼製ゲートバルブ(PTFEガスケット・フランジ形)(10UMATシリーズ) KITZ(キッツ)

    10K ステンレス鋼製ゲートバルブ(PTFEガスケット・フランジ形)(10UMATシリーズ)

    KITZ(キッツ)
    48,980税込53,878
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    形状ストレート材質(本体)SCS13A接続方式管フランジハンドル形状丸形材質(ジスク)SCS13A材質(ボディ)SCS13A材質(ボンネット)SCS13Aクラス10Kバルブ種類ゲートバルブ
  • 10K ステンレス鋼製電動式ボールバルブ(フルボア)(フランジ形) KITZ(キッツ)

    10K ステンレス鋼製電動式ボールバルブ(フルボア)(フランジ形)

    KITZ(キッツ)
    65,980税込72,578
    1個
    翌々日出荷から10日以内出荷
    形状ストレートアクチュエータの種類EXH型接続方式管フランジクラス10K接続形状フランジ:JIS B2220 10Kバルブ種類フローティングボールバルブ
  • ステンレス鋼製フルジャケット型ボールバルブ(SCS13A) KITZ(キッツ)

    ステンレス鋼製フルジャケット型ボールバルブ(SCS13A)

    KITZ(キッツ)
    85,980税込94,578
    1個
    翌々日出荷
    材質(本体)SCS13A使用温度範囲(℃)260(ジャケット部レーティング:1.37MPa)材質(ボール)SCS12A/SUS304材質(キャップ)SCS13A静電気低減機能静電防止操作レバー材質(カバー)SCS13A材質(ガスケット)PTFE材質(ジスク)SCS12A/SUS304材質(ステム)SUS304材質(ハンドル)FCD400-15材質(ボールシート)ハイパタイトPTFE材質(ボンネット)SCS13A材質(パッキン)PTFE接続形状フランジ:JIS B2220 10Kボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
  • ステンレス鋼製グローブバルブ(SCS13A) KITZ(キッツ)

    ステンレス鋼製グローブバルブ(SCS13A)

    KITZ(キッツ)
    44,980税込49,478
    1個
    翌々日出荷
    材質(本体)SCS13A使用温度範囲(℃)300適合規格JV8-1適合:15A~300A、水道施設浸出性能適合品:特注(10UMAT 40A~350A)、SAS358適合品:特注(65A~300A)最高使用圧力圧力-温度基準:SUS54接続方式フランジ:JIS B2220 10K材質(ボール)SCS13A使用流体水、油、空気、蒸気、ガス材質(キャップ)SCS13A材質(カバー)SCS13A材質(ガスケット)非石綿シート:10UMA、セラミック入PTFE:10UMAT(15A~350A)材質(ジスク)SCS13A材質(ステム)SUS304材質(ハンドル)FCD40-15材質(ボンネット)SCS13A材質(パッキン)膨張黒鉛+PTFE編組:10UMA、PTFEカップアンドコーン:10UMAT(15A~350A)バルブ種類グローブバルブ
  • ステンレス鋼 PTFEジスク入グローブバルブ(10K) KITZ(キッツ)

    ステンレス鋼 PTFEジスク入グローブバルブ(10K)

    KITZ(キッツ)
    29,980税込32,978
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    形状ストレート材質(本体)SCS13A使用温度範囲(℃)清流水:-10~120、蒸気・空気・不燃性ガス・油(潤滑油、作動油):180最高使用圧力(MPa)1.4(120℃以下の静流水)、1.1(150℃以下の蒸気/空気/不燃性ガス/油)、1.0(180℃以下の蒸気/空気/不燃性ガス/油)接続方式管フランジ材質(ボール)PTFE使用流体水、油、空気、蒸気、ガス材質(キャップ)SCS13A材質(カバー)SCS13Aハンドル形状丸形材質(ガスケット)PTFE材質(グランド)SUS304材質(グランドパッキン)膨張黒鉛+PTFE編組パッキン材質(ジスク)PTFE材質(ステム)304SS+ハードCrめっき材質(ステム座金)SUS316材質(ネームプレート)A1050P材質(パッキンナット)SCS13A/SUS304材質(パッキン座金)SUS316材質(ボディ)SCS13A材質(ボンネット)SCS13A材質(パッキン)膨張黒鉛+PTFE編組材質(ロックナット)SUS304クラス10K接続形状フランジ:JIS B2220 10K材質(ジスクホルダ)304SSバルブ種類グローブバルブ
  • ステンレス鋼 フランジ形フローティングボールバルブ(フルボア)(10K) KITZ(キッツ)

    ステンレス鋼 フランジ形フローティングボールバルブ(フルボア)(10K)

    KITZ(キッツ)
    26,980税込29,678
    1個
    4日以内出荷から13日以内出荷
    仕様ボール弁、静電防止機構付、フルボア型、ISO5211対応、圧力-温度基準/SUS形状ストレート材質(本体)ステンレス鋼規格面間:ASME B16.10 クラス150、管接続:JIS B2220 10K、肉厚:ASME B16.34 クラス150接続方式管フランジハンドル形状レバー式ボア径フルボア検査圧力(MPa)弁箱/(水圧)2.10、(空圧)2.10、弁座/(空圧)0.6バルブ種類ボールバルブ
  • ステンレス鋼 フランジ形スイングチャッキバルブ(20K) KITZ(キッツ)

    ステンレス鋼 フランジ形スイングチャッキバルブ(20K)

    KITZ(キッツ)
    119,800税込131,780
    1個
    4日以内出荷から48日以内出荷
    仕様スイング逆止め弁形状ストレート材質(本体)ステンレス鋼規格日本バルブ工業会規格適合品、面間:ASME B16.10 クラス300、管接続:JIS B2220 20K、肉厚:ASME B16.34 クラス300接続方式管フランジハンドル形状ハンドル無し検査圧力(MPa)弁箱/(水圧)5.10、弁座/(空圧)0.6バルブ種類チャッキバルブ
  • ステンレス鋼 フランジ形リフトチャッキバルブ(20K) KITZ(キッツ)

    ステンレス鋼 フランジ形リフトチャッキバルブ(20K)

    KITZ(キッツ)
    61,980税込68,178
    1個
    4日以内出荷
    仕様リフト逆止め弁形状ストレート材質(本体)ステンレス鋼規格日本バルブ工業会規格適合品、面間:ASME B16.10 クラス300、管接続:JIS B2220 20K、肉厚:ASME B16.34 クラス300接続方式管フランジハンドル形状ハンドル無し検査圧力(MPa)弁箱/(水圧)5.10、弁座/(空圧)0.6バルブ種類チャッキバルブ
  • ステンレス鋼 フランジ形ゲートバルブ(20K) KITZ(キッツ)

    ステンレス鋼 フランジ形ゲートバルブ(20K)

    KITZ(キッツ)
    86,980税込95,678
    1個
    4日以内出荷から92日以内出荷
    仕様外ねじ 仕切弁形状ストレート材質(本体)ステンレス鋼規格日本バルブ工業会規格適合品、面間:ASME B16.10 クラス300、管接続:JIS B2220 20K、肉厚:ASME B16.34 クラス300接続方式管フランジハンドル形状丸形検査圧力(MPa)弁箱/(水圧)5.10、弁座/(空圧)0.6、逆座/(空圧)0.6バルブ種類ゲートバルブ
  • ステンレス鋼 フランジ形グローブバルブ(20K) KITZ(キッツ)

    ステンレス鋼 フランジ形グローブバルブ(20K)

    KITZ(キッツ)
    69,980税込76,978
    1個
    4日以内出荷から62日以内出荷
    仕様外ねじ 玉形弁形状ストレート材質(本体)ステンレス鋼規格日本バルブ工業会規格適合品、面間:ASME B16.10 クラス300、管接続:JIS B2220 20K、肉厚:ASME B16.34 クラス300接続方式管フランジハンドル形状丸形検査圧力(MPa)弁箱/(水圧)5.10、弁座/(空圧)0.6、逆座/(空圧)0.6バルブ種類グローブバルブ
  • SCS13A電動ボール弁 フランジ EXH100-10UTDZシリーズ KITZ(キッツ)

    SCS13A電動ボール弁 フランジ EXH100-10UTDZシリーズ

    KITZ(キッツ)
    199,800税込219,780
    1個
    5日以内出荷
    静電防止/ステム飛出防止/ファイアセーフ構造/ISO5211
    仕様【操作機】EXH型(AC100V)方式フルボア接続フランジ JIS B2220 10K
  • SCS13電動ボール弁 フランジ EXHシリーズ KITZ(キッツ)

    SCS13電動ボール弁 フランジ EXHシリーズ

    KITZ(キッツ)
    789,800税込868,780
    1個
    5日以内出荷
    静電防止/ステム飛出防止/ファイアセーフ構造
    方式フルボア接続フランジ JIS B2220 10K駆動部タイプ4
  • SCS14A電動ボール弁 フランジ EXH100-10UTDZMシリーズ KITZ(キッツ)

    SCS14A電動ボール弁 フランジ EXH100-10UTDZMシリーズ

    KITZ(キッツ)
    109,800税込120,780
    1個
    5日以内出荷
    静電防止/ステム飛出防止/ファイアセーフ構造/ISO5211
    仕様【操作機】EXH型(AC100V)方式フルボア接続フランジ JIS B2220 10K
  • SCS電動三方ボール弁 フランジ・3方2面シート・Lポート EXH200-10UTB2Lシリーズ KITZ(キッツ)

    SCS電動三方ボール弁 フランジ・3方2面シート・Lポート EXH200-10UTB2Lシリーズ

    KITZ(キッツ)
    199,800税込219,780
    1個
    5日以内出荷
    静電防止/ステム飛出防止/流路切換用/横形三方二面シート:Lポート
    仕様【操作機】EXH型(AC200V)方式フルボア接続フランジ JIS B2220 10K
  • SCS14A電動ボール弁 フランジ EXHシリーズ KITZ(キッツ)

    SCS14A電動ボール弁 フランジ EXHシリーズ

    KITZ(キッツ)
    109,800税込120,780
    1個
    5日以内出荷
    静電防止/ステム飛出防止/ファイアセーフ構造
    方式フルボア接続フランジ JIS B2220 10K
  • SCS13電動三方ボール弁 フランジ・3方2面シート・Lポート EXH100-10UTB2Lシリーズ KITZ(キッツ)

    SCS13電動三方ボール弁 フランジ・3方2面シート・Lポート EXH100-10UTB2Lシリーズ

    KITZ(キッツ)
    229,800税込252,780
    1個
    5日以内出荷
    静電防止/ステム飛出防止/流路切換用/横形三方二面シート:Lポート
    仕様【操作機】EXH型(AC100V)方式フルボア接続フランジ JIS B2220 10K
  • SCS13A空圧ボール弁 FAシリーズ KITZ(キッツ)

    SCS13A空圧ボール弁 FAシリーズ

    KITZ(キッツ)
    89,980税込98,978
    1個
    5日以内出荷
    静電防止/ステム飛出防止/ファイアセーフ構造/ISO5211
    方式フルボア接続フランジ JIS B2220 10K
  • SCS14A空圧ボール弁 FAシリーズ KITZ(キッツ)

    SCS14A空圧ボール弁 FAシリーズ

    KITZ(キッツ)
    99,980税込109,978
    1個
    5日以内出荷
    静電防止/ステム飛出防止/ファイアセーフ構造/ISO5211
    仕様【操作機】FA型(複作動)その他フランジ呼び径(B)3/4B作動方式複作動方式フルボア接続フランジ JIS B2220 10Kアズワン品番64-3876-38駆動部タイプFA-1
  • SCS13A Y形ストレーナ フランジ・10K 標準40メッシュ 10UYAシリーズ KITZ(キッツ)

    SCS13A Y形ストレーナ フランジ・10K 標準40メッシュ 10UYAシリーズ

    KITZ(キッツ)
    549,800税込604,780
    1個
    5日以内出荷
    ステンレス鋼 10K フランジ形 Y形ストレーナ
    材質【ボンネット/キャップ/カバー】SCS13A呼び径5B接続フランジ JIS B2220 10KプラグSUS304材質(ガスケット)充填材入PTFE材質(スクリーン)304ステンレス板で補強された内網40メッシュステンレス鋼線網材質(ボディ)SCS13Aアズワン品番64-3864-29
  • 鋳鋼スイングチャッキ弁 フランジ 20SCOSシリーズ KITZ(キッツ)

    鋳鋼スイングチャッキ弁 フランジ 20SCOSシリーズ

    KITZ(キッツ)
    259,800税込285,780
    1個
    5日以内出荷
    鋳鋼 20K フランジ形 スイング逆止め弁API 600 クラス 300
    接続フランジ JIS B2220 20K ボデー:SCPH2:A216 Gr.WCB材質(ガスケット)膨張黒鉛渦巻形ステンレス箔入膨張黒鉛シート