カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(29)
絞り込み
ブランド
- KITZ(キッツ)
- SMC(328)
- BIGM(丸山製作所)(142)
- MAZDA(マツダ)(126)
- 東洋バルヴ(65)
- ユニ・チャーム(59)
- ニッサン(47)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(46)
- CKD(28)
- YAMAHA(ヤマハ)(28)
- トヨタ(25)
- INAX(LIXIL)(24)
- メディアカバーマーケット(24)
- IDEC(和泉電気)(23)
- 三菱電機(17)
- ホンダ(15)
- TRUSCO(14)
- EPCOS(13)
- 富士電機(12)
- ブランドをもっと見る
「k5b」の検索結果

10Kアルミ製バタフライバルブ(給水用BJシリーズ)
KITZ(キッツ)¥18,980~税込¥20,878~1台翌日出荷から7日以内出荷給水用バタフライ弁として対塩素EPDMシートを新開発 高塩素濃度の給水ライン(病院、ホテル、高架水槽、プールなどの配管設備等)にもご使用可能 JIS5K10K兼用(面間寸法:JIS B 2002(2032)46系統)用途給水用バタフライ弁材質(本体)ADC12使用温度範囲(℃)0~35規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-292(特注)最高使用圧力(MPa)1接続方式ウエハー材質(シート)対塩素EPDM接続ウエハー使用流体水JIS規格JIS B2032ハンドル形状ギア式材質(弁体)SCS13Aバルブ種類バタフライバルブ
ダクタイル鉄10K バタフライバルブ(G-10DJ)
KITZ(キッツ)¥88,980~税込¥97,878~1個当日出荷から3日以内出荷接続方式ウエハー材質(シート)NBR材質(Oリング)NBRクラス10Kバルブ種類バタフライバルブ
10K ダクタイル鉄製バタフライバルブ(ギア式)(G-10DJUシリーズ)
KITZ(キッツ)¥29,980~税込¥32,978~1個当日出荷から4日以内出荷材質(本体)FCD450-10使用温度範囲(℃)EPDM:-20~120,NBR:0~70接続方式ウエハー材質(シート)NBRJIS規格JIS B2032ハンドル形状横形ギア材質(Oリング)NBR材質(ジスク)SCS13A材質(ステム)SUS410材質(ボディ)FCD450-10接続形状ウエハ:JIS 10Kバルブ種類バタフライバルブ
ダクタイル製バタフライバルブ(10K) ウエハ形DJシリーズ
KITZ(キッツ)¥17,980~税込¥19,778~1個当日出荷から5日以内出荷レバー操作式。材質(本体)FCD450接続方式ウエハー材質(ジスク)SCS13Aクラス10K検査圧力(MPa)弁箱/(水圧)1.50、弁座/(空圧)1.10バルブ種類バタフライバルブ
10K ダクタイル鉄製バタフライバルブ(レバー式・NBR)(10DJUシリーズ)
KITZ(キッツ)(1件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781個翌々日出荷から5日以内出荷材質(本体)FCD450-10+NBR使用温度範囲(℃)EPDM:-20~120,NBR:0~70適合規格JIS B2032規格適合品最高使用圧力(MPa)0.98(0~70℃)接続方式ウエハー材質(シート)NBRJIS規格JIS B2032最高許容圧力(MPa)0.98(0~70℃)ハンドル形状レバー式材質(Oリング)NBR材質(ジスク)SCS13A材質(ステム)SUS410材質(ハンドル)ADC12材質(ボディ)FCD450-10クラス10K接続形状ウエハ:JIS 10Kバルブ種類バタフライバルブ
10K ダクタイル鉄製バタフライバルブ(ギア式・ナイロンライニング)(G-10NFJUEシリーズ)
KITZ(キッツ)¥39,980~税込¥43,978~1個翌々日出荷規格面間:JIS B2032 系列番号46、管接続:ウエハー形(JIS 5、10K)接続方式ウエハーハンドル形状ギヤー式クラス5K/10K検査圧力(MPa)弁箱/(水圧)1.50、弁座/(空圧)1.10バルブ種類バタフライバルブ
10K ダクタイル鉄製バタフライバルブ(ギア式・ナイロンライニング)(G-10NFJUEシリーズ)
KITZ(キッツ)¥35,980税込¥39,5781個5日以内出荷質量(kg)2材質(本体)FCD450-10+ナイロン11ライニング使用温度範囲(℃)0~60寸法L(mm)43寸法H(mm)179規格面間:JIS B2032 系列番号46、管接続:ウエハー形(JIS 5、10K)呼び径(B)2寸法L1(mm)122最高使用圧力(MPa)1.0(0~60℃)寸法F(mm)28寸法D(mm)85寸法E(mm)29寸法C(mm)5K:105 10K:120接続方式ウエハー寸法D1(mm)80材質(シート)EPDM寸法d(Φmm)49寸法H1(mm)132呼び径(A)50寸法H2(mm)60ハンドル形状ギアー式寸法H3(mm)19材質(Oリング)EPDM材質(ジスク)SCS13A材質(ステム)SUS410材質(プラグ)ZDC2クラス5K/10Kギアユニット型式NO.0検査圧力(MPa)弁箱/(水圧)1.50、弁座/(空圧)1.10バルブ種類バタフライバルブ
空圧式アクチェータ付 アルミニウム製バタフライ スプリングリターン
KITZ(キッツ)¥66,980~税込¥73,678~1個11日以内出荷材質ゴムシート/EPDM材質(弁箱)ADC12材質(弁棒)SUS410
空圧式アクチュエータ付 アルミニウム製バタフライ
KITZ(キッツ)¥179,800税込¥197,7801個11日以内出荷仕様空気圧操作式 アルミニウム 10K ウェハー形 バタフライ弁、ロングネック、複作動型材質ゴムシート/EPDM質量(kg)16寸法L(mm)60寸法H(mm)434規格管接続: ウェハー形(JIS 5K/10K)、面間: JIS B2002呼び径(inch)8口径(A)200材質(弁箱)ADC12材質(弁棒)SUS410駆動部サイズFA-4
アルミニウム製 バタフライ ギア式
KITZ(キッツ)¥11,980~税込¥13,178~1個21日以内出荷仕様アルミニウム 5K/10K,バタフライ弁,ショートネック、圧力検査: JIS B2032材質ゴムシート/EPDM規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-292(特注)、面間 : JIS B2032 系列番号 46 (2)、管接続 : ウエハー型 (JIS 5/10K)、公共建築工事標準仕様書相当品(機械設備工事編) 40-300 mm(11/2-12 inch)JIS規格JIS B2032材質(弁箱)ADC12材質(弁棒)SUS410
アルミニウム製 バタフライ 給水用
KITZ(キッツ)¥13,980~税込¥15,378~1個21日以内出荷仕様アルミニウム 5K/10K,バタフライ弁,ロングネック、水(0~35℃):1.0、圧力検査: JIS B2032材質ゴムシート/EPDM-AC規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-292(特注)、面間 : JIS B2032 系列番号 46 (2)、管接続 : ウエハー形 (JIS 5/10K)JIS規格JIS B2032材質(弁箱)ADC12材質(弁棒)SUS410
ダクタイル鉄製 バタフライ ギア式
KITZ(キッツ)¥369,800~税込¥406,780~1個21日以内出荷から61日以内出荷材質ゴムシート/NBRJIS規格JIS B2032材質(弁棒)SUS420J2Q
ステンレス鋼製 バタフライ HBシリーズ 5K レバー式
KITZ(キッツ)¥289,800~税込¥318,780~1個31日以内出荷仕様ステンレス鋼 5K ウェハー形 バタフライ弁,レバー操作式、-29~200℃:0.7規格面間 : JIS B2002、管接続 : ウェハー形 (JIS 5K)材質(弁箱)A351 Gr.CF8/SCS13A材質(弁棒)304SS
ステンレス鋼製 バタフライ HBシリーズ 5K ギア式
KITZ(キッツ)¥159,800~税込¥175,780~1個31日以内出荷仕様ギア操作式 ステンレス鋼 5K ウェハー形 バタフライ弁、-29~200℃:0.7規格面間 : JIS B2002、管接続 : ウェハー形 (JIS 5K)材質(弁箱)A351 Gr.CF8/SCS13A材質(弁棒)304SS
消防認定品 ダクタイル鉄製 バタフライ レバー式
KITZ(キッツ)¥19,980~税込¥21,978~1個31日以内出荷仕様ダクタイル 10K,バタフライ弁,レバー操作式、1.4、圧力検査: 消防検査材質ゴムシート/EPDM規格面間 : JIS B2032 系列番号 46、管接続 : ウエハ-形 (JIS 5K,10K)材質(弁箱)FCD450-10各種認証消防設備(認定) 50-150 mm (2-6 inch)材質(弁棒)SUS410
消防認定品 アルミニウム製 バタフライ ギア式
KITZ(キッツ)¥68,980税込¥75,8781個31日以内出荷仕様アルミニウム 5K/10K,バタフライ弁,ロングネック、1.0、圧力検査: 消防検査材質ゴムシート/EPDM寸法L(mm)60寸法H(mm)303規格面間 : JIS B2032 系列番号 46、管接続 : ウエハー型 (JIS 5/10K)寸法L1(mm)149寸法D1(mm)140呼び径(inch)8口径(A)200材質(弁箱)ADC12各種認証消防設備(認定) 50-200 mm (2-8 inch)材質(弁棒)SUS410
消防認定品 アルミニウム製 バタフライ レバー式
KITZ(キッツ)¥13,980~税込¥15,378~1個31日以内出荷仕様アルミニウム 5K/10K,バタフライ弁,ロングネック、1.0、圧力検査: 消防検査材質ゴムシート/EPDM規格面間 : JIS B2032 系列番号 46、管接続 : ウエハー型 (JIS 5/10K)材質(弁箱)ADC12各種認証消防設備(認定) 50-150 mm (2-6 inch)材質(弁棒)SUS410
消防認定品 ダクタイル鉄製 バタフライ ギア式
KITZ(キッツ)¥35,980~税込¥39,578~1個31日以内出荷仕様ダクタイル 10K,バタフライ弁,ギア操作式、1.4、圧力検査: 消防検査材質ゴムシート/EPDM規格面間 : JIS B2032 系列番号 46、管接続 : ウエハ-形 (JIS 5K,10K)材質(弁箱)FCD450-10各種認証消防設備(認定) 50-300 mm (2-12 inch)材質(弁棒)SUS410
鋳鉄製 汎用 ゲート 5K
KITZ(キッツ)¥299,800税込¥329,7801個61日以内出荷仕様鋳鉄 5K フランジ形 外ねじ 仕切弁,全面座フランジ形、120℃以下の静流水:0.7 / 120℃以下の油・脈動水・空気:0.5 / 120℃以下のガス:0.2/ 飽和蒸気(134℃):0.2、圧力検査: JIS B2031寸法L(mm)300寸法H(mm)1135規格面 間: JIS B2031、 管接続: JIS B2239 5K、肉 厚: JIS B2031寸法D1(mm)350呼び径(inch)10材質(フタ)FC200材質(弁体)FC200口径(A)250材質(弁箱)FC200各種認証JIS製品各種認証 50-250 mm (2-10 inch)材質(弁棒)C3771
ステンレス鋼製 ゲートバルブ 5K Kシリーズ
KITZ(キッツ)¥139,800~税込¥153,780~1個61日以内出荷仕様ステンレス鋼 5K フランジ形,外ねじ 仕切弁、120℃以下の静流水:0.70規格面間 : JIS B2002、管接続 : JIS B2220 5K材質(フタ)A351 Gr.CF8/SCS13A材質(弁体)A351 Gr.CF8/SCS13A材質(弁箱)A351 Gr.CF8/SCS13A材質(弁棒)304SS
ダクタイル鉄製 バタフライスロットロールHRDJシリーズ ギア式
KITZ(キッツ)¥209,800~税込¥230,780~1個61日以内出荷仕様ダクタイル 10K,コントロール用バタフライ弁「スロットロール」,(ロッ ク装置付)、1.0:-20℃~+120℃、圧力検査: JIS B2032材質ゴムシート/EPDM規格面間 : JIS B2032 系列番号 46、管接続 : ウエハ-形 (JIS 5K,10K)材質(弁箱)FCD450-10材質(弁棒)SUS630