カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(16)
絞り込み
ブランド
  • KITZ(キッツ)
  • ベン(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kitz kelmo」の検索結果

16件中 1~16件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 小型電動式 ボールバルブ(レデュースボア) KITZ(キッツ)

    小型電動式 ボールバルブ(レデュースボア)

    KITZ(キッツ)(19件のレビュー)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    当日出荷
    高性能でしかも小型のモータを開発、早い開閉スピードとコンパクト化を実現しました。また消費電力も小さく、動作後電源OFFとなるため経済的です。 最小限の部品で構成され、故障が極めて少なく、耐久性にも優れています。さらに、停電など万一の際には、手動開閉操作も可能です。 ウォータハンマの発生や異物のかみ込み等による作動不良など、一般電磁弁のもつ問題点を解消します。 モータコイル部の焼損を未然に防止するため、過負荷保護装置仕様としています。 屋内配管ラインでもご使用いただけます。
    材質(本体)CAC406使用温度範囲(℃)-20~50最高使用圧力(MPa)1.0(80℃以下の水/油/空気)、0.5(100℃以下の水/油/空気)※凍結なきこと接続方式ねじ込み形使用流体100℃以下の水・油・空気
  • ステンレス小型電動式 ボールバルブ(レデュースボア) KITZ(キッツ)

    ステンレス小型電動式 ボールバルブ(レデュースボア)

    KITZ(キッツ)(5件のレビュー)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質(本体)SCS14A使用温度範囲(℃)-20~50最高使用圧力(MPa)1.0(80℃以下の水/油/空気)、0.5(100℃以下の水/油/空気)※凍結なきこと接続方式ねじ込み形
  • 小型電動式 電動ボールバルブ(フルボア) KITZ(キッツ)

    小型電動式 電動ボールバルブ(フルボア)

    KITZ(キッツ)(4件のレビュー)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    当日出荷
    形状ストレート使用温度範囲(℃)-20~50最高使用圧力(MPa)1.0(80℃以下の水/油/空気)、0.5(100℃以下の水/油/空気)※凍結なきこと接続方式ねじ込み形使用流体水、油、空気潤滑方式グリース絶縁抵抗(MΩ)10以上(DC500V)使用環境屋外使用可(直射日光不可)材質(Oリング)FKM材質(ボールシート)PTFE定格時間連続クラス10Kボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
  • 10K 電動式ボールバルブ(フルボア)(フランジ形) KITZ(キッツ)

    10K 電動式ボールバルブ(フルボア)(フランジ形)

    KITZ(キッツ)
    ¥54,980~税込¥60,478~
    1個
    3日以内出荷
    形状ストレート材質(本体)FC200使用温度範囲(℃)-10~50周波数(Hz)50/60電源(V)AC100±10%電圧(V)AC100±10%スイッチ位置リミットスイッチ:開、閉各2個(全開・全閉端停止+全開・全閉端信号用の無電圧接点出力)、接点容量:AC250V 11A(抵抗負荷)方式フローティング接続方式管フランジ材質(ボール)SCS13A/SUS304/SUS304TP材質(キャップ)FC200絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用環境屋内、屋外(水中、直射日光不可)周囲環境防水、防塵:IP67相当材質(ガスケット)PTFE材質(ステム)SUS403材質(ボールシート)PTFE絶縁階級E種絶縁耐圧AC1500V(1分間)またはAC1800V(1秒間)取付姿勢直立から水平まで ※逆さ取付け不可材質(パッキン)PTFEクラス10Kボア径フルボアスペースヒータ容量(W)10スペースヒータ消費電力(W)2.5バルブ種類フローティングボールバルブ
  • 10K アルミ製電動式バタフライバルブ(ロングネック) KITZ(キッツ)

    10K アルミ製電動式バタフライバルブ(ロングネック)

    KITZ(キッツ)
    ¥84,980~税込¥93,478~
    1個
    3日以内出荷から15日以内出荷
    材質(本体)ADC12使用温度範囲(℃)-10~50、連続使用:0~100周波数(Hz)50/60電源(V)AC200±10%電圧(V)AC200±10%スイッチ位置リミットスイッチ:開、閉各2個(全開・全閉端停止+全開・全閉端信号用の無電圧接点出力)、接点容量:AC250V 11A(抵抗負荷)最高使用圧力(MPa)0.98(-20~120℃)接続方式ウエハー材質(シート)EPDM潤滑方式グリース絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用環境屋内、屋外(水中、直射日光不可)寸法W2(mm)132周囲環境防水、防塵:IP67相当材質(Oリング)EPDM材質(ジスク)SCS14A材質(ステム)SUS403/SUS410絶縁階級E種絶縁耐圧AC1500V(1分間)またはAC1800V(1秒間)取付姿勢直立から水平まで ※逆さ取付け不可クラス5K/10Kスペースヒータ容量(W)15スペースヒータ消費電力(W)2.9電線管接続口G1/2×2口バルブ種類バタフライバルブ
  • 電動ボール弁 KITZ(キッツ)

    電動ボール弁

    KITZ(キッツ)
    ¥28,980~税込¥31,878~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質(本体)ステンレス電源(V)DC24電圧(V)DC24接続方式ねじ込み形使用流体水クラス10K駆動源1バルブ種類ボールバルブ
  • 10K アルミ製電動式バタフライバルブ(ショートネック) KITZ(キッツ)

    10K アルミ製電動式バタフライバルブ(ショートネック)

    KITZ(キッツ)
    ¥93,980~税込¥103,378~
    1個
    3日以内出荷から8日以内出荷
    材質(本体)ADC12使用温度範囲(℃)-10~50、連続使用:0~100周波数(Hz)50/60電源(V)AC100±10%電圧(V)AC100±10%スイッチ位置リミットスイッチ:開、閉各2個(全開・全閉端停止+全開・全閉端信号用の無電圧接点出力)、接点容量:AC250V 11A(抵抗負荷)最高使用圧力(MPa)0.98(-20~120℃)接続方式ウエハー材質(シート)EPDM潤滑方式グリース絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用環境屋内、屋外(水中、直射日光不可)寸法W2(mm)132周囲環境防水、防塵:IP67相当材質(Oリング)EPDM材質(ジスク)SCS14A材質(ステム)SUS403/SUS410絶縁階級E種絶縁耐圧AC1500V(1分間)またはAC1800V(1秒間)取付姿勢直立から水平まで ※逆さ取付け不可クラス5K/10Kスペースヒータ容量(W)10スペースヒータ消費電力(W)2.5電線管接続口G1/2×2口バルブ種類バタフライバルブ
  • 小型電動式 ボールバルブ(キッツ) KITZ(キッツ)

    小型電動式 ボールバルブ(キッツ)

    KITZ(キッツ)
    ¥28,980~税込¥31,878~
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    形状ストレート型式EAE100-1材質(本体)C3771BE使用温度範囲(℃)-10~50周波数(Hz)50/60電源(V)AC100電圧(V)AC100アクチュエータの種類EAE型(スプリングリターン型)接続方式ねじ込み形材質(ボール)C3531+Ni-Crめっき機能正逆回転使用流体水、油、空気最大消費電力(W)13.2/10.7(50/60Hz)材質(ハウジング)C3771潤滑方式グリース絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)使用環境屋内型材質(Oリング)FKM材質(ジスク)C3531+Ni-Crめっき材質(ステム)C3531+Crめっき材質(ボールシート)PTFE材質(ボディ)C3771定格時間連続絶縁階級E種定格電流(mA)200取付姿勢直立~水平塗装ハウジング:黒色、カバー:ライトブルーハンマートン電源コード種類(mm2×芯数×mm)リード線0.3×300開閉時間 90°(50/60Hz)約10秒/約20秒(スプリングリターン)クラス10K材質(ボディシート)PTFE接続形状ねじ込み:JIS B0203ボア径レデューストボアバルブ種類ボールバルブ絶縁耐圧(V/1分間)AC1500
  • 10K ステンレス鋼製電動式ボールバルブ(フルボア)(フランジ形) KITZ(キッツ)

    10K ステンレス鋼製電動式ボールバルブ(フルボア)(フランジ形)

    KITZ(キッツ)
    ¥65,980~税込¥72,578~
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    形状ストレート材質(本体)SCS13A使用温度範囲(℃)-10~50周波数(Hz)50/60電源(V)AC100±10%電圧(V)AC100±10%スイッチ位置リミットスイッチ:開、閉各2個(全開・全閉端停止+全開・全閉端信号用の無電圧接点出力)、接点容量:AC250V 11A(抵抗負荷)方式フローティング接続方式管フランジ材質(ボール)SCS13A/SUS304材質(キャップ)SCS13A絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用環境屋内、屋外(水中、直射日光不可)周囲環境防水、防塵:IP67相当材質(ガスケット)PTFE材質(ステム)SUS304材質(ボールシート)ハイパタイトPTFE絶縁階級E種絶縁耐圧AC1500V(1分間)またはAC1800V(1秒間)取付姿勢直立から水平まで ※逆さ取付け不可材質(パッキン)PTFEクラス10Kボア径フルボアスペースヒータ容量(W)10スペースヒータ消費電力(W)2.5バルブ種類フローティングボールバルブ
  • 10K 電動式ボールバルブ(フルボア)(フランジ形) KITZ(キッツ)

    10K 電動式ボールバルブ(フルボア)(フランジ形)

    KITZ(キッツ)
    ¥52,980~税込¥58,278~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    形状ストレート材質(本体)FC200使用温度範囲(℃)-10~50周波数(Hz)50/60電源(V)AC200±10%電圧(V)AC200±10%スイッチ位置リミットスイッチ:開、閉各2個(全開・全閉端停止+全開・全閉端信号用の無電圧接点出力)、接点容量:AC250V 11A(抵抗負荷)最高使用圧力(MPa)1.0(80℃以下の水/油/空気)、0.5(100℃以下の水/油/空気)※凍結なきこと方式フローティング接続方式管フランジ材質(ボール)SCS13A/SUS304/SUS304TP材質(キャップ)FC200絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用環境屋内、屋外(水中、直射日光不可)周囲環境防水、防塵:IP67相当材質(ガスケット)PTFE材質(ステム)SUS403材質(ボールシート)PTFE絶縁階級E種絶縁耐圧AC1500V(1分間)またはAC1800V(1秒間)取付姿勢直立から水平まで ※逆さ取付け不可材質(パッキン)PTFEクラス10Kボア径フルボアスペースヒータ容量(W)15スペースヒータ消費電力(W)2.9バルブ種類フローティングボールバルブ
  • 小型電動式 電動三方ボールバルブ(レデューストボア) KITZ(キッツ)

    小型電動式 電動三方ボールバルブ(レデューストボア)

    KITZ(キッツ)(21件のレビュー)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    高性能でしかも小型のモータを開発、早い開閉スピードとコンパクト化を実現しました。また消費電力も小さく、動作後電源OFFとなるため経済的です。 最小限の部品で構成され、故障が極めて少なく、耐久性にも優れています。さらに、停電など万一の際には、手動開閉操作も可能です。 ウォータハンマの発生や異物のかみ込み等による作動不良など、一般電磁弁のもつ問題点を解消します。 モータコイル部の焼損を未然に防止するため、過負荷保護装置仕様としています。 屋内配管ラインでもご使用いただけます。
    形状横形3方向材質(本体)CAC406使用温度範囲(℃)-20~50最高使用圧力(MPa)1.0(80℃以下の水/油/空気)、0.5(100℃以下の水/油/空気)※凍結なきこと接続方式ねじ込み形使用流体水、油、空気潤滑方式グリース絶縁抵抗(MΩ)10以上(DC500V)使用環境屋外使用可(直射日光不可)材質(Oリング)FKM材質(ボールシート)PTFE材質(ボディ)CAC406定格時間連続クラス10Kボア径レデューストボアバルブ種類ボールバルブ
  • 10K ステンレス鋼製電動式ボールバルブ(フルボア)(フランジ形) KITZ(キッツ)

    10K ステンレス鋼製電動式ボールバルブ(フルボア)(フランジ形)

    KITZ(キッツ)
    ¥65,980~税込¥72,578~
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    形状ストレートアクチュエータの種類EXH型接続方式管フランジクラス10K接続形状フランジ:JIS B2220 10Kバルブ種類フローティングボールバルブ
  • 10K アルミ製電動式バタフライバルブ(ロングネック) KITZ(キッツ)

    10K アルミ製電動式バタフライバルブ(ロングネック)

    KITZ(キッツ)
    ¥86,980~税込¥95,678~
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    材質(本体)ADC12使用温度範囲(℃)-10~50、連続使用:0~100周波数(Hz)50/60電源(V)AC100±10%電圧(V)AC100±10%スイッチ位置リミットスイッチ:開、閉各2個(全開・全閉端停止+全開・全閉端信号用の無電圧接点出力)、接点容量:AC250V 11A(抵抗負荷)最高使用圧力(MPa)0.98(-20~120℃)接続方式ウエハー材質(シート)EPDM潤滑方式グリース絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用環境屋内、屋外(水中、直射日光不可)寸法W2(mm)132周囲環境防水、防塵:IP67相当材質(Oリング)EPDM材質(ジスク)SCS14A材質(ステム)SUS403/SUS410絶縁階級E種絶縁耐圧AC1500V(1分間)またはAC1800V(1秒間)取付姿勢直立から水平まで ※逆さ取付け不可クラス5K/10Kスペースヒータ容量(W)10スペースヒータ消費電力(W)2.5電線管接続口G1/2×2口バルブ種類バタフライバルブ
  • ステンレス小型電動式 ボールバルブ(フルボア) KITZ(キッツ)

    ステンレス小型電動式 ボールバルブ(フルボア)

    KITZ(キッツ)
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    形状ストレート材質(本体)SCS14A使用温度範囲(℃)-20~50アクチュエータの種類EA型最高使用圧力(MPa)1.0(80℃以下の水/油/空気)、0.5(100℃以下の水/油/空気)※凍結なきこと接続方式ねじ込み形使用流体水、油、空気潤滑方式グリース材質(Oリング)FKM材質(ガスケット)PTFE材質(ボールシート)PTFEクラス10K
  • 電動式 青銅製フローティングボールバルブ(レデューストボア)(10K) KITZ(キッツ)

    電動式 青銅製フローティングボールバルブ(レデューストボア)(10K)

    KITZ(キッツ)
    ¥36,980税込¥40,678
    1個
    当日出荷
    電源(V)AC200接続方式ねじ込み形バルブ種類ボールバルブ
  • 10K アルミ製電動式バタフライバルブ(ショートネック) KITZ(キッツ)

    10K アルミ製電動式バタフライバルブ(ショートネック)

    KITZ(キッツ)
    ¥84,980~税込¥93,478~
    1個
    3日以内出荷から15日以内出荷
    材質(本体)ADC12使用温度範囲(℃)-10~50、連続使用:0~100周波数(Hz)50/60電源(V)AC200±10%電圧(V)AC200±10%スイッチ位置リミットスイッチ:開、閉各2個(全開・全閉端停止+全開・全閉端信号用の無電圧接点出力)、接点容量:AC250V 11A(抵抗負荷)最高使用圧力(MPa)0.98(-20~120℃)接続方式ウエハー材質(シート)EPDM潤滑方式グリース絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用環境屋内、屋外(水中、直射日光不可)寸法W2(mm)132周囲環境防水、防塵:IP67相当材質(Oリング)EPDM材質(ジスク)SCS14A材質(ステム)SUS403/SUS410絶縁階級E種絶縁耐圧AC1500V(1分間)またはAC1800V(1秒間)取付姿勢直立から水平まで ※逆さ取付け不可クラス5K/10Kスペースヒータ容量(W)15スペースヒータ消費電力(W)2.9電線管接続口G1/2×2口バルブ種類バタフライバルブ
kitz s13a特集