カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(50)
- 科学研究・開発用品(2)
絞り込み
ブランド
- KITZ(キッツ)
- モノタロウ(2)
- キッツマイクロフィルター(3)
- 第一計器(1)
- アクシスコミュニケーションズ(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(26)
「kitz pt」の検索結果

チーズ ネジ込み式管継手
KITZ(キッツ)(2件のレビュー)¥939~税込¥1,033~1個当日出荷から3日以内出荷耐食性にすぐれたステンレス鋼 キッツステンレス鋼製ねじ込み管継手は、高耐食の特性を持つオーステナイト系(Ni-Crニッケル-クローム系)の金属で製造されています。 この金属には、化学成分の異なる何種類かの鋼種が含まれていますが、当シリーズで採用するオーステナイト系ステンレス鋼はSC513/SUS304→〔Ni-8%、Cr-18%〕です。材質SCS13A形状チーズ種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-29~300ねじの種類Rc使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
六角ニップル ネジ込み式管継手
KITZ(キッツ)(7件のレビュー)¥439~税込¥483~1個当日出荷から10日以内出荷耐食性にすぐれたステンレス鋼。キッツステンレス鋼製ねじ込み管継手は、高耐食の特性を持つオーステナイト系。(Ni-Crニッケル-クローム系)の金属で製造されています。この金属には、化学成分の異なる何種類かの鋼種が含まれていますが、当シリーズで採。用するオーステナイト系ステンレス鋼はSC513/SUS304→〔Ni-8%、Cr-18%〕です。材質SCS13A形状六角ニップル種類ねじ込み継手最高使用圧力(MPa)300℃以下の蒸気・空気・ガス及び油:1.0220℃以下の蒸気・空気・ガス・油及び脈動水:1.4-29℃~120℃の静流水:2.0接続方式両ネジ使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
チーズ ねじ込み式管継手
KITZ(キッツ)(4件のレビュー)¥839~税込¥923~1個当日出荷材質SCS13A形状チーズ種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-29~300ねじの種類Rc使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)RoHS指令(10物質対応)対応
エルボ ネジ込み式管継手
KITZ(キッツ)(6件のレビュー)¥579~税込¥637~1個当日出荷から翌々日出荷耐食性にすぐれたステンレス鋼 キッツステンレス鋼製ねじ込み管継手は、高耐食の特性を持つオーステナイト系(Ni-Crニッケル-クローム系)の金属で製造されています。 この金属には、化学成分の異なる何種類かの鋼種が含まれていますが、当シリーズで採用するオーステナイト系ステンレス鋼はSCS13/SUS304→〔Ni-8%、Cr-18%〕です。材質SCS13A形状エルボ(90°)種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-29~300ねじの種類Rc使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)RoHS指令(10物質対応)対応
ニップル ネジ込み式管継手
KITZ(キッツ)(3件のレビュー)¥299~税込¥329~1個当日出荷耐食性にすぐれたステンレス鋼、キッツステンレス鋼製ねじ込み管継手は、高耐食の特性を持つオーステナイト系(Ni-Crニッケル-クローム系)の金属で製造されています。 この金属には、化学成分の異なる何種類かの鋼種が含まれていますが、当シリーズで採用するオーステナイト系ステンレス鋼はSC513/SUS304→〔Ni-8%、Cr-18%〕です。形状ニップル
ユニオン ネジ込み式管継手
KITZ(キッツ)(3件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から3日以内出荷耐食性にすぐれたステンレス鋼。キッツステンレス鋼製ねじ込み管継手は、高耐食の特性を持つオーステナイト系(Ni-Crニッケル-クローム系)の金属で製造されています。この金属には、化学成分の異なる何種類かの鋼種が含まれていますが、当シリーズで採用するオーステナイト系ステンレス鋼はSC513/SUS304→〔Ni-8%、Cr-18%〕です。材質ボデー:SCS14A、ガスケット:非石綿シート形状ユニオン種類ねじ込み継手規格面間:キッツ標準、肉厚:キッツ標準ねじの種類Rc最高使用圧力圧力-温度基準:SUS51材質(ガスケット)非石綿シートガスケット
ブッシング ねじ込み式管継手
KITZ(キッツ)(20件のレビュー)¥419~税込¥461~1個当日出荷材質SCS13A形状ブッシング種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-29~300規格面間:JIS B 2301、肉厚:キッツ標準ねじの種類R×Rc使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)材質(ボディ)SCS13Aロストワックス接続形状ねじ込み
ステンレス鋼 両長ニップル ねじ込み式管継手
KITZ(キッツ)(3件のレビュー)¥329~税込¥362~1個当日出荷材質SUS304TP形状ニップル品番PN種類ねじ込み継手規格JIS B0203最高使用圧力(MPa)・300℃以下の蒸気・空気・ガス・油:1.0・220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・脈動水:1.4・-29℃~+120℃:2.0接続方式両ネジ使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気・空気・ガス・油)、1.4(220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)、2.0(-29~+120℃)
径違いチーズ ねじ込み式管継手
KITZ(キッツ)(1件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から翌々日出荷材質SCS13A形状チーズ種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-29~300ねじの種類Rc使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水RoHS指令(10物質対応)対応
ユニオン ねじ込み式管継手
KITZ(キッツ)(1件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷材質ボデー:SCS14A、ガスケット:非石綿シート形状ユニオン種類ねじ込み継手ねじの種類Rc最高使用圧力圧力-温度基準:SUS51最高許容圧力(MPa)1.0(260℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)RoHS指令(10物質対応)対応
テーパーソケット ねじ込み式管継手
KITZ(キッツ)(3件のレビュー)¥649~税込¥714~1個当日出荷から3日以内出荷形状ソケット種類ねじ込み継手使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
異径六角ニップル ねじ込み式管継手
KITZ(キッツ)(11件のレビュー)¥589~税込¥648~1個当日出荷材質SCS13A形状径違い六角ニップル種類ねじ込み継手最高使用圧力(MPa)300℃以下の蒸気・空気・ガス及び油:1.0220℃以下の蒸気・空気・ガス・油及び脈動水:1.4-29℃~120℃の静流水:2.0接続方式両ネジ使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)RoHS指令(10物質対応)対応
異径ソケット ねじ込み式管継手
KITZ(キッツ)(9件のレビュー)¥669~税込¥736~1個当日出荷材質SCS13A形状ソケット種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-29~300ねじの種類Rc使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼 エルボ ねじ込み式管継手
KITZ(キッツ)(2件のレビュー)¥599~税込¥659~1個当日出荷から10日以内出荷材質SCS13A形状エルボ90°種類ねじ込み継手使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水
六角ニップル ねじ込み式管継手
KITZ(キッツ)¥679~税込¥747~1個当日出荷材質SCS14A形状ニップル種類ねじ込み継手最高使用圧力(MPa)300℃以下の上記・空気・ガス及び油:1.0220℃以下の上記・空気・ガス・油及び脈動水:1.4-29℃~120℃の静流水:2.0接続方式両ネジ使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気・空気・ガスおよび油)、1.4(220℃以下の蒸気・空気・ガス・油および脈動水)、2.0(-29℃~120℃の静流水)RoHS指令(10物質対応)対応
ストリートエルボ(ステンレス)
KITZ(キッツ)(3件のレビュー)¥919~税込¥1,011~1個当日出荷用途蒸気・空気・ガス・油・脈動水用。材質SCS13A形状ストリートエルボ種類ねじ込み継手使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水
ステンレス鋼 片長ニップル ねじ込み式管継手
KITZ(キッツ)(2件のレビュー)¥329~税込¥362~1個当日出荷から3日以内出荷材質SUS304TP形状ニップル種類ねじ込み継手規格JIS B0203最高使用圧力(MPa)・300℃以下の蒸気・空気・ガス・油:1.0・220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・脈動水:1.4・-29℃~+120℃:2.0接続方式片ネジ使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気・空気・ガス・油)、1.4(220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)、2.0(-29~+120℃)
エルボ ねじ込み式管継手
KITZ(キッツ)(2件のレビュー)¥579~税込¥637~1個当日出荷材質SCS13A形状エルボ90°種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-29~300ねじの種類Rc使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)RoHS指令(10物質対応)対応
プラグ ネジ込み式管継手
KITZ(キッツ)¥289~税込¥318~1個当日出荷から3日以内出荷形状プラグ種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-29~300ねじの種類R使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
125型 青銅製グローブバルブ(グラスファイバー入りPTFEジスク)(Gシリーズ)
KITZ(キッツ)(13件のレビュー)¥4,698~税込¥5,168~1個当日出荷から10日以内出荷種別汎用バルブ形状ストレート材質(本体)青銅/CAC使用温度範囲(℃)-29~120(静流水)最高使用圧力(MPa)1.18(+120℃以下の静流水)、0.88(飽和蒸気)材質(パッキング)ノンアスベストパッキン接続方式ねじ込み形材質(ボール)グラスファイバー入PTFE使用流体水、蒸気最高許容圧力(MPa)1.18(-29~120℃以下の静流水)、0.88(飽和蒸気(179℃))ハンドル形状丸形材質(ジスク)グラスファイバー入PTFE材質(ステム)C3531材質(ハンドル)アルミニウム合金ダイカスト材質(ボディ)CAC材質(パッキン)非石綿クラス125型接続形状ねじ込み:JIS B0203材質(ジスクホルダ)C3771バルブ種類グローブバルブ
ブッシング ねじ込み式管継手
KITZ(キッツ)(3件のレビュー)¥599~税込¥659~1個当日出荷材質SCS14A形状ブッシング種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-29~300ねじの種類R×Rc使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)RoHS指令(10物質対応)対応
キャップ ねじ込み式管継手
KITZ(キッツ)¥589~税込¥648~1個当日出荷材質SCS14A形状キャップ種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-29~300ねじの種類Rc使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)RoHS指令(10物質対応)対応
プラグ ねじ込み式管継手
KITZ(キッツ)(2件のレビュー)¥699~税込¥769~1個当日出荷形状プラグ種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-29~300ねじの種類R使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
異径エルボ ねじ込み式管継手
KITZ(キッツ)(3件のレビュー)¥869~税込¥956~1個当日出荷から翌々日出荷材質SCS13A形状エルボ90°種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-29~300ねじの種類Rc使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)RoHS指令(10物質対応)対応
クロス ネジ込み式管継手
KITZ(キッツ)(1件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷耐食性にすぐれたステンレス鋼。キッツステンレス鋼製ねじ込み管継手は、高耐食の特性を持つオーステナイト系(Ni-Crニッケル-クローム系)の金属で製造されています。この金属には、化学成分の異なる何種類かの鋼種が含まれていますが、当シリーズで採用するオーステナイト系ステンレス鋼はSCS13/SUS304→〔Ni-8%、Cr-18%〕です。材質SCS13A形状クロス種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-29~300ねじの種類Rc使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)RoHS指令(10物質対応)対応
キャップ ネジ込み式管継手
KITZ(キッツ)¥459~税込¥505~1個当日出荷から翌々日出荷耐食性にすぐれたステンレス鋼 キッツステンレス鋼製ねじ込み管継手は、高耐食の特性を持つオーステナイト系 (Ni-Crニッケル-クローム系)の金属で製造されています。 この金属には、化学成分の異なる何種類かの鋼種が含まれていますが、当シリーズで採 用するオーステナイト系ステンレス鋼はSC513/SUS304→〔Ni-8%、Cr-18%〕です。材質SCS13A形状キャップ種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-29~300ねじの種類Rc使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)RoHS指令(10物質対応)対応
チーズ ねじ込み式管継手
KITZ(キッツ)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷材質SCS14A形状チーズ種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-29~300ねじの種類Rc使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)RoHS指令(10物質対応)対応
20K 黄銅製ニードルバルブ(アングル形)
KITZ(キッツ)¥5,198~税込¥5,718~1個当日出荷から翌々日出荷形状アングル材質(本体)C3771BE最高使用圧力(MPa)2.75(80℃以下の水、油、ガス)接続方式ねじ込み形使用流体水、油、ガス最高使用温度(℃)80ハンドル形状丸形材質(Oリング)NBR材質(ガスケット)ナイロン材質(ステム)耐脱亜鉛黄銅棒材質(ハンドル)ZDCクラス20Kバルブ種類ニードルバルブ
グローブバルブ(ねじ込み形・PTFEジスク入)(QAシリーズ)
KITZ(キッツ)(1件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~1個当日出荷から7日以内出荷形状ストレート接続方式ねじ込み形使用流体水、油ハンドル形状丸形材質(ボンネット)C3771BEバルブ種類グローブバルブ
150型 青銅製グローブバルブ(グラスファイバー入りPTFEジスク)(Dシリーズ)
KITZ(キッツ)(1件のレビュー)¥7,998~税込¥8,798~1個当日出荷から3日以内出荷種別汎用バルブ形状ストレート材質(本体)青銅/CAC使用温度範囲(℃)-29~120(静流水)最高使用圧力(MPa)1.37(+120℃以下の静流水)、0.98(飽和蒸気)材質(パッキング)ノンアスベストパッキン接続方式ねじ込み形使用流体水、蒸気ハンドル形状丸形材質(ジスク)グラスファイバー入PTFE材質(ステム)Kメタルクラス150型バルブ種類グローブバルブ
10K ステンレス鋼製グローブバルブ(PTFEガスケット・フランジ形)(10UPATシリーズ)
KITZ(キッツ)¥41,980~税込¥46,178~1個当日出荷から4日以内出荷形状ストレート材質(本体)SCS13A使用温度範囲(℃)300接続方式管フランジ使用流体水、油、空気、蒸気、ガス材質(キャップ)SCS13A材質(カバー)SCS13Aハンドル形状丸形材質(ガスケット)セラミック入PTFE材質(ステム)304SS材質(ハンドル)ダクタイル鋳鉄材質(ボディ)SCS13A材質(ボンネット)SCS13A材質(パッキン)PTFEカップアンドコーンクラス10K接続形状フランジ:JIS B2220 10Kバルブ種類グローブバルブ
Bシリーズ 10K PTFEジスク入グローブバルブ(UDシリーズ)
KITZ(キッツ)¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から3日以内出荷形状ストレート材質(本体)ステンレス鋼最高使用圧力(MPa)1.4(+120℃以下の静流水)、1.1(+150℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)、1.0(+180℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)接続方式ねじ込み形使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル形状丸形クラス10KRoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類グローブバルブ
10K ステンレス鋼製ゲートバルブ(PTFEガスケット・フランジ形)(10UMAMTシリーズ)
KITZ(キッツ)¥82,980~税込¥91,278~1個当日出荷から5日以内出荷材質(本体)SCS14A使用温度範囲(℃)0~300最高使用圧力(MPa)1.4(120℃まで)、1.2(220℃まで)、1.0(300℃まで)接続方式管フランジ材質(カバー)SCS14Aハンドル形状丸形材質(ガスケット)セラミック入りPTFE材質(ジスク)SCS14A材質(ステム)316SS材質(ハンドル)ダクタイル鋳鉄材質(パッキン)PTFEカップアンドコーンクラス10K呼び圧力10K各種認証一般社団法人日本バルブ工業会規格適合品(JV8-1)バルブ種類ゲートバルブ
バタフライ弁
KITZ(キッツ)¥62,980~税込¥69,278~1個当日出荷から翌々日出荷RPTFEシートリングで種々の流体に対応可能です。 二重偏心構造により安定したシール性能を保ちます。 パッキンの増締めが簡単です。 独自のシート形状(特許取得)による高耐久性能。 両流れ対応。 市販品配管ガスケットに対応。 上部フランジの寸法はISO5211を採用。形状ストレート材質(本体)FCD450-10使用温度範囲(℃)-10~200接続方式ウエハー材質(シート)リング:RPTFE(カーボンファイバー入りPTFE)接続ウェハー形使用流体液体ハンドル形状レバー式材質(ガスケット)PTFE材質(グランド)SCS13A材質(グランドパッキン)PTFE材質(ジスク)SCS13A+Crメッキ材質(ステム)SUS420J2材質(リテイナーシート)S45C材質(ステムベアリング)PTFE(裏金入)バルブ種類バタフライバルブ
バタフライ弁 ギア式
KITZ(キッツ)¥88,980~税込¥97,878~1個当日出荷から翌々日出荷接液部はフッ素樹脂(PFA)でライニングされているため、広範な流体に対応可能。 高グレードPFAの採用で、腐食性流体の透過によるトラブルを防止。 コイルバネによる安定したシール構造で、高いシート封止耐久性能を実現。 独自の軸シール構造で、外部漏れを防止。 ステムとジスクが分離可能で、メンテナンスが容易。 上部フランジはISO5211に適合。 ステム飛び出し防止構造。材質バックアップラバー:FMK形状ストレート材質(本体)FCD450-10使用温度範囲(℃)-10~150最高使用圧力(MPa)1接続方式ウェハー形材質(シート)PFA接続ウェハー形使用流体液体ハンドル形状横形ギア材質(ジスク)SCS13A+PFAクラス10Kバルブ種類バタフライバルブ
10K ステンレス鋼製グローブバルブ(PTFEガスケット・フランジ形)(10UPATシリーズ)
KITZ(キッツ)¥279,800~税込¥307,780~1個当日出荷形状ストレート材質(本体)SCS13A使用温度範囲(℃)300接続方式管フランジ材質(ボール)SCS13A使用流体水、油、空気、蒸気、ガス材質(キャップ)SCS13A寸法h(mm)23材質(カバー)SCS13Aハンドル形状丸形寸法f(mm)2材質(ガスケット)セラミック入PTFE材質(ジスク)SCS13A材質(ステム)304SS材質(ハンドル)ダクタイル鋳鉄材質(ボディ)SCS13A材質(ボンネット)SCS13A材質(パッキン)PTFEカップアンドコーンクラス10K接続形状フランジ:JIS B2220 10K呼び圧力10Kバルブ種類グローブバルブ
10K ステンレス鋼製ゲートバルブ(PTFEガスケット・フランジ形)(10UMATシリーズ)
KITZ(キッツ)¥619,800税込¥681,7801個当日出荷形状ストレート材質(本体)SCS13A寸法L(mm)292寸法H(mm)924ねじ径M20適合規格JV8-1適合呼び径(B)8寸法t(mm)22寸法D(mm)280寸法C(mm)290接続方式管フランジ寸法l(mm)215材質(ボール)SCS13A寸法d(Φmm)200材質(キャップ)SCS13A寸法h(mm)23呼び径(A)200材質(カバー)SCS13A寸法g(mm)262ボルト穴数12ハンドル形状丸形寸法f(mm)2材質(ガスケット)セラミック入PTFE材質(ジスク)SCS13A材質(ステム)304SS材質(ハンドル)ダクタイル鋳鉄材質(パッキン)PTFEカップアンドコーンクラス10K接続形状フランジ:JIS B2220 10K呼び圧力10Kバルブ種類ゲートバルブ
10K ステンレス鋼製バタフライバルブ(ギア式・PTFE)(GL-10UBシリーズ)
KITZ(キッツ)¥389,800税込¥428,7801個当日出荷材質【シートリング】PTFE、【シートリテーナ】SUS304質量(kg)54材質(本体)SCS13A使用温度範囲(℃)-29~160(凍結なきこと)寸法L(mm)76呼び径10K寸法H(mm)416適合規格公共建築工事標準仕様書相当品呼び径(B)10寸法L1(mm)310最高使用圧力(MPa)1寸法F(mm)89寸法D(mm)322寸法E(mm)68寸法B(mm)310寸法C(mm)355接続方式ウエハー材質(シート)PTFE寸法d(Φmm)243寸法H1(mm)315呼び径(A)250寸法H2(mm)235最高許容圧力(MPa)1ハンドル形状横形ギア寸法H3(mm)60材質(ガスケット)PTFE材質(グランド)SCS13A材質(グランドパッキン)PTFE材質(ジスク)SCS13A+Crめっき材質(ステム)SUS304N2材質(ボディ)SCS13A材質(パッキン)PTFEクラス10K接続形状ウエハ:JIS 10K材質(ステムベアリング)PTFE(裏金入)バルブ種類バタフライバルブ
10K ステンレス鋼製グローブバルブ(PTFEガスケット・フランジ形)(10UPAMTシリーズ)
KITZ(キッツ)¥69,980~税込¥76,978~1個当日出荷から5日以内出荷材質(本体)SCS14A使用温度範囲(℃)0~300最高使用圧力(MPa)1.4(120℃まで)、1.2(220℃まで)、1.0(300℃まで)接続方式管フランジ材質(カバー)SCS14Aハンドル形状丸形材質(ガスケット)セラミック入りPTFE材質(ステム)316SS材質(ハンドル)ダクタイル鋳鉄材質(パッキン)PTFEカップアンドコーンクラス10K呼び圧力10K各種認証一般社団法人日本バルブ工業会規格適合品(JV8-1)バルブ種類グローブバルブ