カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(46)
絞り込み
ブランド
  • KITZ(キッツ)
  • モノタロウ(23)
  • BIGM(丸山製作所)(250)
  • CKD(24)
  • Panasonic(パナソニック)(114)
  • TRUSCO(26)
  • WIDIA(52)
  • セイキ製作所(69)
  • セキスイ(31)
  • タカノ(59)
  • フジトク(40)
  • マリンテック(22)
  • メディアカバーマーケット(29)
  • 三菱電機(77)
  • 京セラ(41)
  • 大阪魂(24)
  • 岩田製作所(75)
  • 廣杉計器(84)
  • 東洋技研(22)
  • 椿本チエイン(31)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「l-43」の検索結果

特価
本日10月10日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
46件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ソケット ネジ込み式管継手 KITZ(キッツ)

    ソケット ネジ込み式管継手

    KITZ(キッツ)(9件のレビュー)
    ¥619税込¥681
    1個
    当日出荷
    形状ソケット種類ねじ込み継手最高使用圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
  • ニップル ネジ込み式管継手 KITZ(キッツ)

    ニップル ネジ込み式管継手

    KITZ(キッツ)(3件のレビュー)
    ¥499税込¥549
    1個
    当日出荷
    耐食性にすぐれたステンレス鋼、キッツステンレス鋼製ねじ込み管継手は、高耐食の特性を持つオーステナイト系(Ni-Crニッケル-クローム系)の金属で製造されています。 この金属には、化学成分の異なる何種類かの鋼種が含まれていますが、当シリーズで採用するオーステナイト系ステンレス鋼はSC513/SUS304→〔Ni-8%、Cr-18%〕です。
    形状ニップル
  • 600型 黄銅製ボールバルブ「エコボール」(スタンダードボア)ZHシリーズ KITZ(キッツ)

    600型 黄銅製ボールバルブ「エコボール」(スタンダードボア)ZHシリーズ

    KITZ(キッツ)(14件のレビュー)
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    形状ストレート規格JIS B0203最高使用圧力(MPa)4.12(常温の水、油、ガス)、0.98(150℃以下の水、油、ガス)方式フローティング接続方式ねじ込み形使用流体水、油、ガス最高許容圧力(MPa)4.12(-20~38℃の水・油・ガス)、0.98(150℃以下の水、油、ガス)ハンドル形状レバー式材質(Oリング)FKM材質(ステム)C3604+Niめっき材質(ボールシート)PTFEクラス600型接続形状ねじ込み:JIS B0203ボア径スタンダードボアバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
  • 小型電動式 ボールバルブ(レデュースボア) KITZ(キッツ)

    小型電動式 ボールバルブ(レデュースボア)

    KITZ(キッツ)(19件のレビュー)
    ¥45,980税込¥50,578
    1個
    当日出荷
    高性能でしかも小型のモータを開発、早い開閉スピードとコンパクト化を実現しました。また消費電力も小さく、動作後電源OFFとなるため経済的です。 最小限の部品で構成され、故障が極めて少なく、耐久性にも優れています。さらに、停電など万一の際には、手動開閉操作も可能です。 ウォータハンマの発生や異物のかみ込み等による作動不良など、一般電磁弁のもつ問題点を解消します。 モータコイル部の焼損を未然に防止するため、過負荷保護装置仕様としています。 屋内配管ラインでもご使用いただけます。
    材質(本体)CAC406使用温度範囲(℃)-20~50最高使用圧力(MPa)1.0(80℃以下の水/油/空気)、0.5(100℃以下の水/油/空気)※凍結なきこと接続方式ねじ込み形使用流体100℃以下の水・油・空気
  • ステンレス鋼製Y形ストレーナ20K(UYシリーズ) KITZ(キッツ)

    ステンレス鋼製Y形ストレーナ20K(UYシリーズ)

    KITZ(キッツ)(1件のレビュー)
    ¥9,898税込¥10,888
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    仕様ストレーナ形状Y形種類ストレーナ最高使用圧力(MPa)1.96(+180℃以下の脈動水、蒸気、ガス、空気、油)接続方式ねじ込み形使用流体水、油、空気、蒸気、ガス材質(キャップ)SCS13A材質(カバー)SCS13A最高許容圧力(MPa)1.96(180℃以下の脈動水・蒸気・ガス・空気・油)ハンドル形状ハンドル無し材質(ガスケット)充填材入りPTFE材質(カバーボルト/ナット)SCS13A材質(スクリーン)304ステンレス板で補強された、内網40メッシュステンレス鋼線網材質(ボディ)SCS13A材質(ボンネット)SCS13Aクラス20K接続形状ねじ込み:JIS B0203網目(ストレーナ)304ステンレス板で補強された40メッシュステンレス鋼線網
  • アルミ製バタフライバルブ(G-10BJシリーズ) KITZ(キッツ)

    アルミ製バタフライバルブ(G-10BJシリーズ)

    KITZ(キッツ)(1件のレビュー)
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • アルミ製バタフライバルブ(BJシリーズ) KITZ(キッツ)

    アルミ製バタフライバルブ(BJシリーズ)

    KITZ(キッツ)(1件のレビュー)
    ¥5,598税込¥6,158
    1個
    当日出荷
    材質SUS403(ボトムステム)材質(本体)アルミ使用温度範囲(℃)-20~100(流体の凍結なきこと)規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-292(特注)最高使用圧力(MPa)0.98[10]接続方式ウエハー材質(シート)EPDM使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、空気・圧縮窒素ガスJIS規格JIS B2032最高許容圧力(MPa)1ハンドル形状レバー式材質(Oリング)EPDM材質(ジスク)SCS13A材質(ステム)SUS403/SUS410クラス10Kバルブ種類バタフライバルブ
  • ソケット ねじ込み式管継手 KITZ(キッツ)

    ソケット ねじ込み式管継手

    KITZ(キッツ)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    材質SCS14A形状ソケット種類ねじ込み継手使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 10K アルミ製バタフライバルブ(ギア・ショートネック)(G-10BJSUEシリーズ) KITZ(キッツ)

    10K アルミ製バタフライバルブ(ギア・ショートネック)(G-10BJSUEシリーズ)

    KITZ(キッツ)(1件のレビュー)
    ¥6,398税込¥7,038
    1個
    当日出荷
    材質(本体)アルミ使用温度範囲(℃)-20~120(流体の凍結なきこと)規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-292(特注)最高使用圧力(MPa)0.98[10]接続方式ウエハー材質(シート)EPDM使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、空気・圧縮窒素ガスJIS規格JIS B2032最高許容圧力(MPa)1ハンドル形状ギア式材質(Oリング)EPDM材質(ジスク)SCS14A材質(ステム)SUS403/SUS410クラス10K材質(ステムベアリング)PPSバルブ種類バタフライバルブ
  • ダクタイル鉄10K バタフライバルブ(10DJシリーズ) KITZ(キッツ)

    ダクタイル鉄10K バタフライバルブ(10DJシリーズ)

    KITZ(キッツ)
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質SUS403(ボトムステム)材質(本体)FCD450使用温度範囲(℃)0~70最高使用圧力(MPa)0.98(0~70℃)接続方式ウエハー材質(シート)NBRJIS規格JIS B2032材質(ベアリング)POMハンドル形状レバー式材質(Oリング)NBR材質(ジスク)FCD450+ENP材質(ステム)SUS403/SUS410材質(プラグ)ZDC2(クロメート処理)クラス10Kバルブ種類バタフライバルブ
  • 10K ステンレス鋼製Y形ストレーナ(フランジ形)(UYBシリーズ) KITZ(キッツ)

    10K ステンレス鋼製Y形ストレーナ(フランジ形)(UYBシリーズ)

    KITZ(キッツ)
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    仕様ストレーナ形状Y形種類ストレーナ最高使用圧力(MPa)1.37(+120℃以下の静流水)、0.98(+180℃以下の蒸気)接続方式管フランジ使用流体水、蒸気材質(キャップ)SCS13A材質(カバー)SCS13A最高許容圧力(MPa)1.37(120℃以下の静流水)、0.98(180℃以下の蒸気)ハンドル形状ハンドル無し材質(ガスケット)充填材入りPTFE材質(スクリーン)304ステンレス板で補強された、内網40メッシュステンレス鋼線網材質(ボディ)SCS13A材質(ボンネット)SCS13Aクラス10K接続形状フランジ:JIS B2220 10K
  • クラス175 ステンレス鋼製キッツバタ(レバー操作式) KITZ(キッツ)

    クラス175 ステンレス鋼製キッツバタ(レバー操作式)

    KITZ(キッツ)
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    レバー操作式。
    用途液溜りを嫌う医薬・食品・化学装置などのクリーンライン、真空など気密性を必要とする小口径ラインに。 各種空調・ガス・水などの設備、消火システム設備に。形状ストレート材質(本体)SCS13A接続方式ねじ込み形ハンドル形状レバー式材質(Oリング)NBR材質(ジスク)SUS304+W-NBR材質(ステム)SUS304バルブ種類バタフライバルブ
  • アルミ製空圧バタフライバルブ(ロングネックタイプ) KITZ(キッツ)

    アルミ製空圧バタフライバルブ(ロングネックタイプ)

    KITZ(キッツ)
    ¥44,980税込¥49,478
    1台
    当日出荷から13日以内出荷
  • 150型青銅製ゲートバルブ Eシリーズ KITZ(キッツ)

    150型青銅製ゲートバルブ Eシリーズ

    KITZ(キッツ)
    ¥6,898税込¥7,588
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    使用温度範囲(℃)120以下接続方式ねじ込み形使用流体水、蒸気ハンドル形状丸形バルブ種類ゲートバルブ
  • アルミ製空圧バタフライバルブ(ショートネックタイプ) KITZ(キッツ)

    アルミ製空圧バタフライバルブ(ショートネックタイプ)

    KITZ(キッツ)(1件のレビュー)
    ¥44,980税込¥49,478
    1台
    当日出荷から8日以内出荷
    仕様ショートネックタイプ材質(本体)アルミ使用温度範囲(℃)-20~100(連続使用)接続方式ウエハー材質(シート)EPDM材質(ボール)A351 Gr.CF8M/SCS14A材質(ハウジング)ADC12ハンドル形状中心形材質(Oリング)EPDM材質(ジスク)A351 Gr.CF8M/SCS14A材質(ステム)SUS410材質(ボディ)ADC12クラス10K接続形状ウエハ:JIS 10Kバルブ種類バタフライバルブ
  • バタフライ弁 ギア式 KITZ(キッツ)

    バタフライ弁 ギア式

    KITZ(キッツ)
    ¥69,980税込¥76,978
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    FMKシートの採用によりEPDM、NBRで対応できない範囲をカバー。 JIS面間寸法に準拠。 JIS 5K・10Kフランジに配管可能。 ISO5211に準拠。 スムーズな開閉操作。
    材質ボトムステム:SUS410形状ストレート材質(本体)FCD450-10使用温度範囲(℃)5~90最高使用圧力(MPa)1接続方式ウエハー材質(シート)FKM使用流体液体ハンドル形状横形ギア材質(Oリング)FKM材質(ジスク)SCS13A材質(ステム)SUS410材質(プラグ)ZDC2クラス5K/10Kバルブ種類バタフライバルブ
  • アルミ製バタフライバルブ(給湯用) KITZ(キッツ)

    アルミ製バタフライバルブ(給湯用)

    KITZ(キッツ)
    ¥43,980税込¥48,378
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質(本体)ADC12使用温度範囲(℃)5~90規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-292(特注)適合規格JIS B2032規格適合品、日水協認定番号:E-292最高使用圧力圧力-温度基準:バタ21接続方式ウエハー材質(シート)FKM使用流体水JIS規格JIS B2032ハンドル形状横形ギア材質(Oリング)FKM材質(ジスク)SCS13A材質(ステム)SUS410材質(ボディ)ADC12クラス10K接続形状ウエハ:JIS 10Kバルブ種類バタフライバルブ
  • 20K ダクタイル鉄製グローブバルブ(フランジ形)(20SYBOシリーズ) KITZ(キッツ)

    20K ダクタイル鉄製グローブバルブ(フランジ形)(20SYBOシリーズ)

    KITZ(キッツ)
    ¥249,800税込¥274,780
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    使用温度範囲(℃)静流水:-10~120、蒸気・空気・ガス・油・脈動水:350ハンドル形状丸形バルブ種類グローブバルブ
  • 10Kアルミ製バタフライバルブ(給水用BJシリーズ) KITZ(キッツ)

    10Kアルミ製バタフライバルブ(給水用BJシリーズ)

    KITZ(キッツ)
    ¥18,980税込¥20,878
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    給水用バタフライ弁として対塩素EPDMシートを新開発 高塩素濃度の給水ライン(病院、ホテル、高架水槽、プールなどの配管設備等)にもご使用可能 JIS5K10K兼用(面間寸法:JIS B 2002(2032)46系統)
    用途給水用バタフライ弁材質(本体)ADC12使用温度範囲(℃)0~35規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-292(特注)最高使用圧力(MPa)1接続方式ウエハー材質(シート)対塩素EPDM接続ウエハー使用流体水JIS規格JIS B2032ハンドル形状ギア式材質(弁体)SCS13Aバルブ種類バタフライバルブ
  • バタフライ弁 ギア式 KITZ(キッツ)

    バタフライ弁 ギア式

    KITZ(キッツ)
    ¥88,980税込¥97,878
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    接液部はフッ素樹脂(PFA)でライニングされているため、広範な流体に対応可能。 高グレードPFAの採用で、腐食性流体の透過によるトラブルを防止。 コイルバネによる安定したシール構造で、高いシート封止耐久性能を実現。 独自の軸シール構造で、外部漏れを防止。 ステムとジスクが分離可能で、メンテナンスが容易。 上部フランジはISO5211に適合。 ステム飛び出し防止構造。
    材質バックアップラバー:FMK形状ストレート材質(本体)FCD450-10使用温度範囲(℃)-10~150最高使用圧力(MPa)1接続方式ウェハー形材質(シート)PFA接続ウェハー形使用流体液体ハンドル形状横形ギア材質(ジスク)SCS13A+PFAクラス10Kバルブ種類バタフライバルブ
  • バタフライ弁 KITZ(キッツ)

    バタフライ弁

    KITZ(キッツ)
    ¥62,980税込¥69,278
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    RPTFEシートリングで種々の流体に対応可能です。 二重偏心構造により安定したシール性能を保ちます。 パッキンの増締めが簡単です。 独自のシート形状(特許取得)による高耐久性能。 両流れ対応。 市販品配管ガスケットに対応。 上部フランジの寸法はISO5211を採用。
    形状ストレート材質(本体)FCD450-10使用温度範囲(℃)-10~200接続方式ウエハー材質(シート)リング:RPTFE(カーボンファイバー入りPTFE)接続ウェハー形使用流体液体ハンドル形状レバー式材質(ガスケット)PTFE材質(グランド)SCS13A材質(グランドパッキン)PTFE材質(ジスク)SCS13A+Crメッキ材質(ステム)SUS420J2材質(リテイナーシート)S45C材質(ステムベアリング)PTFE(裏金入)バルブ種類バタフライバルブ
  • ダクタイル鉄製バタフライバルブ KITZ(キッツ)

    ダクタイル鉄製バタフライバルブ

    KITZ(キッツ)
    ¥51,980税込¥57,178
    1個
    当日出荷から27日以内出荷
    材質(本体)FCD450-10+EPDM使用温度範囲(℃)-20~100(連続使用時)規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-303(特注)適合規格日水協認定番号:E-303特注(50A~300A)、JIS B2032規格適合品最高使用圧力(MPa)1.6接続方式ウェハー形材質(シート)EPDMJIS規格JIS B2032ハンドル形状ギア式材質(Oリング)EPDM材質(ジスク)SCS13A、SCS14:G-16DJME材質(ステム)SUS403/SUS410:50A~200A、SUS410:250A・300A、SUS420J2:350A~600Aクラス16K接続形状ウエハ:JIS 16Kバルブ種類バタフライバルブ
  • 10K ダクタイル鉄製バタフライバルブ(レバー式・NBR)(10DJUシリーズ) KITZ(キッツ)

    10K ダクタイル鉄製バタフライバルブ(レバー式・NBR)(10DJUシリーズ)

    KITZ(キッツ)(1件のレビュー)
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    材質(本体)FCD450-10+NBR使用温度範囲(℃)EPDM:-20~120,NBR:0~70適合規格JIS B2032規格適合品最高使用圧力(MPa)0.98(0~70℃)接続方式ウエハー材質(シート)NBRJIS規格JIS B2032最高許容圧力(MPa)0.98(0~70℃)ハンドル形状レバー式材質(Oリング)NBR材質(ジスク)SCS13A材質(ステム)SUS410材質(ハンドル)ADC12材質(ボディ)FCD450-10クラス10K接続形状ウエハ:JIS 10Kバルブ種類バタフライバルブ
  • ダクタイル製バタフライバルブ(10K) ウエハ形DJシリーズ KITZ(キッツ)

    ダクタイル製バタフライバルブ(10K) ウエハ形DJシリーズ

    KITZ(キッツ)
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    レバー操作式。
    材質(本体)FCD450接続方式ウエハー材質(ジスク)SCS13Aクラス10K検査圧力(MPa)弁箱/(水圧)1.50、弁座/(空圧)1.10バルブ種類バタフライバルブ
  • 10K ダクタイル製バタフライバルブ(ギア式・消防評定/認定品)(G-16DJUシリーズ) KITZ(キッツ)

    10K ダクタイル製バタフライバルブ(ギア式・消防評定/認定品)(G-16DJUシリーズ)

    KITZ(キッツ)
    ¥55,980税込¥61,578
    1個
    翌々日出荷から22日以内出荷
    消防認定品
    用途湿式配管材質(本体)FCD450-10最高使用圧力(MPa)1.6材質(Oリング)NBR材質(ジスク)SCS13A材質(ステム)SUS410クラス16Kバルブ種類バタフライバルブ
  • アルミ製バタフライバルブ(給湯用) KITZ(キッツ)

    アルミ製バタフライバルブ(給湯用)

    KITZ(キッツ)
    ¥41,980税込¥46,178
    1個
    翌々日出荷から22日以内出荷
    規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-292(特注)材質(シート)FKM使用流体水JIS規格JIS B2032ハンドル形状レバー式材質(Oリング)EPDM材質(ジスク)SCS13Aクラス5K/10Kバルブ種類バタフライバルブ
  • 10K ダクタイル鉄製バタフライバルブ(ギア式・ナイロンライニング)(G-10NFJUEシリーズ) KITZ(キッツ)

    10K ダクタイル鉄製バタフライバルブ(ギア式・ナイロンライニング)(G-10NFJUEシリーズ)

    KITZ(キッツ)
    ¥44,980税込¥49,478
    1個
    翌々日出荷
    規格面間:JIS B2032 系列番号46、管接続:ウエハー形(JIS 5、10K)接続方式ウエハーハンドル形状ギヤー式クラス5K/10K検査圧力(MPa)弁箱/(水圧)1.50、弁座/(空圧)1.10バルブ種類バタフライバルブ
  • 10K アルミ製電動式バタフライバルブ(ロングネック) KITZ(キッツ)

    10K アルミ製電動式バタフライバルブ(ロングネック)

    KITZ(キッツ)
    ¥84,980税込¥93,478
    1個
    3日以内出荷から15日以内出荷
    材質(本体)ADC12使用温度範囲(℃)-10~50、連続使用:0~100周波数(Hz)50/60電源(V)AC200±10%電圧(V)AC200±10%スイッチ位置リミットスイッチ:開、閉各2個(全開・全閉端停止+全開・全閉端信号用の無電圧接点出力)、接点容量:AC250V 11A(抵抗負荷)最高使用圧力(MPa)0.98(-20~120℃)接続方式ウエハー材質(シート)EPDM潤滑方式グリース絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用環境屋内、屋外(水中、直射日光不可)寸法W2(mm)132周囲環境防水、防塵:IP67相当材質(Oリング)EPDM材質(ジスク)SCS14A材質(ステム)SUS403/SUS410絶縁階級E種絶縁耐圧AC1500V(1分間)またはAC1800V(1秒間)取付姿勢直立から水平まで ※逆さ取付け不可クラス5K/10Kスペースヒータ容量(W)15スペースヒータ消費電力(W)2.9電線管接続口G1/2×2口バルブ種類バタフライバルブ
  • 10K ダクタイル鉄製バタフライバルブ(ギア式)(G-10DJUシリーズ) KITZ(キッツ)

    10K ダクタイル鉄製バタフライバルブ(ギア式)(G-10DJUシリーズ)

    KITZ(キッツ)
    ¥28,980税込¥31,878
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    材質(本体)FCD450-10使用温度範囲(℃)EPDM:-20~120,NBR:0~70接続方式ウエハー材質(シート)NBRJIS規格JIS B2032ハンドル形状横形ギア材質(Oリング)NBR材質(ジスク)SCS13A材質(ステム)SUS410材質(ボディ)FCD450-10接続形状ウエハ:JIS 10Kバルブ種類バタフライバルブ
  • 10K アルミ製電動式バタフライバルブ(ショートネック) KITZ(キッツ)

    10K アルミ製電動式バタフライバルブ(ショートネック)

    KITZ(キッツ)
    ¥84,980税込¥93,478
    1個
    3日以内出荷から22日以内出荷
    材質(本体)ADC12使用温度範囲(℃)-10~50、連続使用:0~100周波数(Hz)50/60電源(V)AC200±10%電圧(V)AC200±10%スイッチ位置リミットスイッチ:開、閉各2個(全開・全閉端停止+全開・全閉端信号用の無電圧接点出力)、接点容量:AC250V 11A(抵抗負荷)最高使用圧力(MPa)0.98(-20~120℃)接続方式ウエハー材質(シート)EPDM潤滑方式グリース絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用環境屋内、屋外(水中、直射日光不可)寸法W2(mm)132周囲環境防水、防塵:IP67相当材質(Oリング)EPDM材質(ジスク)SCS14A材質(ステム)SUS403/SUS410絶縁階級E種絶縁耐圧AC1500V(1分間)またはAC1800V(1秒間)取付姿勢直立から水平まで ※逆さ取付け不可クラス5K/10Kスペースヒータ容量(W)15スペースヒータ消費電力(W)2.9電線管接続口G1/2×2口バルブ種類バタフライバルブ
  • 10K アルミ製電動式バタフライバルブ(ロングネック) KITZ(キッツ)

    10K アルミ製電動式バタフライバルブ(ロングネック)

    KITZ(キッツ)
    ¥86,980税込¥95,678
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    材質(本体)ADC12使用温度範囲(℃)-10~50、連続使用:0~100周波数(Hz)50/60電源(V)AC100±10%電圧(V)AC100±10%スイッチ位置リミットスイッチ:開、閉各2個(全開・全閉端停止+全開・全閉端信号用の無電圧接点出力)、接点容量:AC250V 11A(抵抗負荷)最高使用圧力(MPa)0.98(-20~120℃)接続方式ウエハー材質(シート)EPDM潤滑方式グリース絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用環境屋内、屋外(水中、直射日光不可)寸法W2(mm)132周囲環境防水、防塵:IP67相当材質(Oリング)EPDM材質(ジスク)SCS14A材質(ステム)SUS403/SUS410絶縁階級E種絶縁耐圧AC1500V(1分間)またはAC1800V(1秒間)取付姿勢直立から水平まで ※逆さ取付け不可クラス5K/10Kスペースヒータ容量(W)10スペースヒータ消費電力(W)2.5電線管接続口G1/2×2口バルブ種類バタフライバルブ
  • 20K ステンレス鋼製Y形ストレーナ(フランジ形)(20UYAシリーズ) KITZ(キッツ)

    20K ステンレス鋼製Y形ストレーナ(フランジ形)(20UYAシリーズ)

    KITZ(キッツ)
    ¥42,980税込¥47,278
    1個
    4日以内出荷から47日以内出荷
    形状Y形種類ストレーナ接続方式管フランジ材質(カバー)SCS13Aハンドル形状ハンドル無し材質(ボディ)SCS13Aクラス20K
  • 青銅製(KCPジョイント)水道用ポリエチレン管金属継手(めねじチーズ) KITZ(キッツ)

    青銅製(KCPジョイント)水道用ポリエチレン管金属継手(めねじチーズ)

    KITZ(キッツ)
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    5日以内出荷
    形状チーズ材質(本体)CAC911使用温度範囲(℃)20±15規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-1適合規格日水協認証番号:B-116準拠、日水協認証番号:G-1最高使用圧力(MPa)0.75(20°±15°の水道水)使用流体水道水接続形状PE×テーパーめねじ×PE準拠日水協規格基本構造及び性能規定準拠
  • 10K ステンレス鋼製バタフライバルブ(レバー式・PTFE)(UBシリーズ) KITZ(キッツ)

    10K ステンレス鋼製バタフライバルブ(レバー式・PTFE)(UBシリーズ)

    KITZ(キッツ)(1件のレビュー)
    ¥86,980税込¥95,678
    1個
    5日以内出荷
    レバー操作式。 要部オールステンレスさらに二重偏心構造のパフォーマンスバルブ。
    材質(本体)SCS13A最高使用圧力(MPa)1.37接続方式ウエハー材質(シート)PTFEハンドル形状レバー式材質(ガスケット)PTFE材質(ステム)SUS304N2材質(ハンドル)FCD450-10材質(ボディ)SCS13Aクラス10Kバルブ種類バタフライバルブ
  • 小型自動式 青銅製ボールバルブ リレー内蔵型(EALシリーズ) KITZ(キッツ)

    小型自動式 青銅製ボールバルブ リレー内蔵型(EALシリーズ)

    KITZ(キッツ)
    ¥42,980税込¥47,278
    1個
    5日以内出荷
    材質(本体)CAC406使用温度範囲(℃)0~+100最高使用圧力(MPa)1.0(80℃以下の水・油・空気)、0.5(100℃以下の水・油・空気)接続方式ねじ込み形使用流体水・油・ガス流体等材質(キャップ)C3771材質(Oリング)FKM材質(ステム)C6782+Crめっき材質(スラストワッシャ)充填剤入りPTFE材質(ボールシート)PTFE定格電圧 AC V100/200(50/60Hz)クラス10K呼び圧力10Kボア径レデューストボアバルブ種類ボールバルブ
  • 10K ステンレス鋼製バタフライバルブ(ギア式・PTFE)(GL-10UBシリーズ) KITZ(キッツ)

    10K ステンレス鋼製バタフライバルブ(ギア式・PTFE)(GL-10UBシリーズ)

    KITZ(キッツ)
    ¥99,980税込¥109,978
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    ギア操作式。 要部オールステンレスさらに二重偏心構造のパフォーマンスバルブ。
    材質(本体)SCS13A接続方式ウエハー材質(シート)PTFE材質(ジスク)SCS13A+Crめっき材質(ステム)SUS304N2材質(ボディ)SCS13Aクラス10Kバルブ種類バタフライバルブ
  • 青銅製(KCPジョイント)水道用ポリエチレン管金属継手(座付給水栓エルボ) KITZ(キッツ)

    青銅製(KCPジョイント)水道用ポリエチレン管金属継手(座付給水栓エルボ)

    KITZ(キッツ)
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    5日以内出荷
    形状エルボ材質(本体)CAC911使用温度範囲(℃)20±15規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-1適合規格日水協認証番号:B-116準拠、日水協認証番号:G-1最高使用圧力(MPa)0.75(20°±15°の水道水)使用流体水道水接続形状管用平行めねじRp×PE準拠日水協規格基本構造及び性能規定準拠
  • 小型自動式 ステンレス製二方ボールバルブ リレー内蔵型(EALシリーズ) KITZ(キッツ)

    小型自動式 ステンレス製二方ボールバルブ リレー内蔵型(EALシリーズ)

    KITZ(キッツ)
    ¥58,980税込¥64,878
    1個
    5日以内出荷
    使用温度範囲(℃)0~+100最高使用圧力(MPa)1.0(80℃以下の水・油・空気)、0.5(100℃以下の水・油・空気)接続方式ねじ込み形材質(ボール)SUS316材質(Oリング)FKM材質(ステム)316SS+Crめっき材質(スラストワッシャ)充填剤入りPTFE材質(ボールシート)PTFEクラス10KRoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10Kボア径レデューストボア
  • 青銅製(KCPジョイント)水道用ポリエチレン管金属継手(鋼管用おねじ付エルボ) KITZ(キッツ)

    青銅製(KCPジョイント)水道用ポリエチレン管金属継手(鋼管用おねじ付エルボ)

    KITZ(キッツ)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    5日以内出荷
    形状エルボ材質(本体)CAC911使用温度範囲(℃)20±15寸法L(mm)43呼び径13A寸法d(mm)R1/2最高使用圧力(MPa)0.75(20°±15°の水道水)寸法S(mm)31使用流体水道水寸法S1(mm)22接続形状テーパーおねじR×PE
バルブカテゴリ
関連カテゴリ