カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(104)
絞り込み
ブランド
  • KITZ(キッツ)
  • モノタロウ(17)
  • Igus(イグス)(489)
  • MAZDA(マツダ)(385)
  • オカムラ(岡村製作所)(268)
  • ホンダ(266)
  • BIGM(丸山製作所)(162)
  • Festo(129)
  • SMC(125)
  • トヨタ(117)
  • ニッサン(84)
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(74)
  • RS PRO(72)
  • カーシーカシマ(71)
  • セイキ製作所(69)
  • 水本機械製作所(66)
  • TAKIGEN(タキゲン)(64)
  • アタックベース(60)
  • 横浜ディスプレイミュージアム(60)
  • Panasonic(パナソニック)(54)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「l52」の検索結果

104件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 600型黄銅製ボールバルブ(フルボア) ZEシリーズ KITZ(キッツ)

    600型黄銅製ボールバルブ(フルボア) ZEシリーズ

    KITZ(キッツ)(20件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    材質(本体)黄銅(C3771BE)接続方式ねじ込み形接続方向ストレート
  • 六角ニップル ネジ込み式管継手 KITZ(キッツ)

    六角ニップル ネジ込み式管継手

    KITZ(キッツ)(7件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    耐食性にすぐれたステンレス鋼。キッツステンレス鋼製ねじ込み管継手は、高耐食の特性を持つオーステナイト系。(Ni-Crニッケル-クローム系)の金属で製造されています。この金属には、化学成分の異なる何種類かの鋼種が含まれていますが、当シリーズで採。用するオーステナイト系ステンレス鋼はSC513/SUS304→〔Ni-8%、Cr-18%〕です。
    材質SCS13A形状六角ニップル種類ねじ込み継手最高使用圧力(MPa)300℃以下の蒸気・空気・ガス及び油:1.0220℃以下の蒸気・空気・ガス・油及び脈動水:1.4-29℃~120℃の静流水:2.0接続方式両ネジ使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
  • 異径六角ニップル ねじ込み式管継手 KITZ(キッツ)

    異径六角ニップル ねじ込み式管継手

    KITZ(キッツ)(11件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    材質SCS13A形状径違い六角ニップル種類ねじ込み継手最高使用圧力(MPa)300℃以下の蒸気・空気・ガス及び油:1.0220℃以下の蒸気・空気・ガス・油及び脈動水:1.4-29℃~120℃の静流水:2.0接続方式両ネジ使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 六角ニップル ねじ込み式管継手 KITZ(キッツ)

    六角ニップル ねじ込み式管継手

    KITZ(キッツ)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    材質SCS14A形状ニップル種類ねじ込み継手最高使用圧力(MPa)300℃以下の上記・空気・ガス及び油:1.0220℃以下の上記・空気・ガス・油及び脈動水:1.4-29℃~120℃の静流水:2.0接続方式両ネジ使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気・空気・ガスおよび油)、1.4(220℃以下の蒸気・空気・ガス・油および脈動水)、2.0(-29℃~120℃の静流水)RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bシリーズ 10Kグローブバルブ UCLシリーズ KITZ(キッツ)

    Bシリーズ 10Kグローブバルブ UCLシリーズ

    KITZ(キッツ)(2件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷
    グローブ形。弁体が弁座に円すい形に接触して流れを止める
    形状ストレート材質(本体)SCS13A使用温度範囲(℃)清流水:120以下、蒸気・空気・不燃性ガス・油(潤滑油、作動油):180以下最高使用圧力(MPa)1.4(+120℃以下の静流水)、1.1(+150℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)、1.0(+180℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)接続方式ねじ込み形材質(ボール)304SS使用流体水、油、空気、蒸気、ガス材質(キャップ)SCS13A材質(カバー)SCS13A最高許容圧力(MPa)1.4(+120℃以下の静流水)、1.1(+150℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)、1.0(+180℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)ハンドル形状丸形材質(グランド)SUS304材質(グランドパッキン)PTFE材質(ジスク)304SS材質(ステム)304SS+ハードCrめっき材質(ネームプレート)A1050P材質(パッキンナット)SCS13A材質(ボディ)SCS13A材質(ボンネット)SCS13Aクラス10K接続形状ねじ込み:JIS B0203RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類グローブバルブ
  • 10K アルミ製バタフライバルブ(レバー・ショートネック)(10BJSUEシリーズ) KITZ(キッツ)

    10K アルミ製バタフライバルブ(レバー・ショートネック)(10BJSUEシリーズ)

    KITZ(キッツ)(1件のレビュー)
    7,698税込8,468
    1個
    当日出荷
    材質(本体)アルミ使用温度範囲(℃)-20~120(流体の凍結なきこと)規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-292(特注)最高使用圧力(MPa)0.98接続方式ウエハー材質(シート)EPDM使用流体水・給水・給湯・非腐食性流体・空気(0.98MPa未満)JIS規格JIS B2032最高許容圧力(MPa)1ハンドル形状レバー式材質(Oリング)EPDM材質(ジスク)SCS14A材質(ステム)SUS403/SUS410材質(ハンドル)ADC12クラス10K材質(ステムベアリング)PPSバルブ種類バタフライバルブ
  • アルミ製バタフライバルブ(BJシリーズ) KITZ(キッツ)

    アルミ製バタフライバルブ(BJシリーズ)

    KITZ(キッツ)(1件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    材質SUS403(ボトムステム)材質(本体)アルミ使用温度範囲(℃)-20~100(流体の凍結なきこと)規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-292(特注)最高使用圧力(MPa)0.98[10]接続方式ウエハー材質(シート)EPDM使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、空気・圧縮窒素ガスJIS規格JIS B2032最高許容圧力(MPa)1ハンドル形状レバー式材質(Oリング)EPDM材質(ジスク)SCS13A材質(ステム)SUS403/SUS410クラス10Kバルブ種類バタフライバルブ
  • 10K 黄銅製ボールバルブ(テーパおねじ×テーパめねじ) KITZ(キッツ)

    10K 黄銅製ボールバルブ(テーパおねじ×テーパめねじ)

    KITZ(キッツ)(9件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    日本水道協会基本基準認証品。 鉛の浸出基準適合品。
    形状ストレート材質(本体)C3771BE規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-2最高使用圧力(MPa)0.98(-20℃~100℃の冷温水)寸法D(mm)40接続方式ねじ込み形材質(ボール)C3771BE+Ni-Cr使用流体材質(キャップ)C3771BDハンドル形状T形材質(Oリング)EPDM材質(ステム)耐脱亜鉛黄銅棒材質(ハンドル)ポリアセタール材質(ボールシート)グラスファイバー入PTFEクラス10Kボア径スタンダードボアバルブ種類ボールバルブ
  • アルミ製バタフライバルブ(G-10BJシリーズ) KITZ(キッツ)

    アルミ製バタフライバルブ(G-10BJシリーズ)

    KITZ(キッツ)(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • 10K アルミ製バタフライバルブ(ギア・ショートネック)(G-10BJSUEシリーズ) KITZ(キッツ)

    10K アルミ製バタフライバルブ(ギア・ショートネック)(G-10BJSUEシリーズ)

    KITZ(キッツ)(1件のレビュー)
    9,898税込10,888
    1個
    当日出荷
    材質(本体)アルミ使用温度範囲(℃)-20~120(流体の凍結なきこと)規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-292(特注)最高使用圧力(MPa)0.98[10]接続方式ウエハー材質(シート)EPDM使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、空気・圧縮窒素ガスJIS規格JIS B2032最高許容圧力(MPa)1ハンドル形状ギア式材質(Oリング)EPDM材質(ジスク)SCS14A材質(ステム)SUS403/SUS410クラス10K材質(ステムベアリング)PPSバルブ種類バタフライバルブ
  • ダクタイル鉄10K バタフライバルブ(10DJシリーズ) KITZ(キッツ)

    ダクタイル鉄10K バタフライバルブ(10DJシリーズ)

    KITZ(キッツ)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質SUS403(ボトムステム)材質(本体)FCD450使用温度範囲(℃)0~70最高使用圧力(MPa)0.98(0~70℃)接続方式ウエハー材質(シート)NBRJIS規格JIS B2032材質(ベアリング)POMハンドル形状レバー式材質(Oリング)NBR材質(ジスク)FCD450+ENP材質(ステム)SUS403/SUS410材質(プラグ)ZDC2(クロメート処理)クラス10Kバルブ種類バタフライバルブ
  • 150型 グローブバルブ(アングル形)(CAシリーズ) KITZ(キッツ)

    150型 グローブバルブ(アングル形)(CAシリーズ)

    KITZ(キッツ)(6件のレビュー)
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    形状アングル材質(本体)CAC使用温度範囲(℃)120最高使用圧力(MPa)1.6(120℃以下の静流水)、0.98(飽和蒸気)接続方式ねじ込み形使用流体水、蒸気ハンドル形状丸形材質(ジスク)CAC材質(ステム)耐脱亜鉛黄銅棒材質(ボンネット)C3771BE材質(パッキン)非石綿クラス150型バルブ種類グローブバルブ
  • アルミ製空圧バタフライバルブ(ロングネックタイプ) KITZ(キッツ)

    アルミ製空圧バタフライバルブ(ロングネックタイプ)

    KITZ(キッツ)
    54,980税込60,478
    1台
    当日出荷から13日以内出荷
  • 黄銅製ボールガス栓(LPガス用) KITZ(キッツ)

    黄銅製ボールガス栓(LPガス用)

    KITZ(キッツ)(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    適合規格適合性検査合格品材質(ボール)C3771BE+Ni-Crめっき活栓中間ボールガス栓材質(キャップ)C3771BE+Ni-Crめっき最高許容圧力(MPa)0.08材質(Oリング)NBR材質(ジスク)C3771BE+Ni-Crめっき材質(ステム)C3531材質(ボールシート)NBR材質(ボディ)C3771BE+Ni-Crめっき接続形状ねじ込み:JIS B0203
  • アルミ製空圧バタフライバルブ(ショートネックタイプ) KITZ(キッツ)

    アルミ製空圧バタフライバルブ(ショートネックタイプ)

    KITZ(キッツ)(1件のレビュー)
    52,980税込58,278
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    仕様ショートネックタイプ材質(本体)アルミ使用温度範囲(℃)-20~100(連続使用)接続方式ウエハー材質(シート)EPDM材質(ボール)A351 Gr.CF8M/SCS14A材質(ハウジング)ADC12ハンドル形状中心形材質(Oリング)EPDM材質(ジスク)A351 Gr.CF8M/SCS14A材質(ステム)SUS410材質(ボディ)ADC12クラス10K接続形状ウエハ:JIS 10Kバルブ種類バタフライバルブ
  • ダクタイル鉄10K バタフライバルブ(G-10DJ) KITZ(キッツ)

    ダクタイル鉄10K バタフライバルブ(G-10DJ)

    KITZ(キッツ)
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    接続方式ウエハー材質(シート)NBR材質(Oリング)NBRクラス10Kバルブ種類バタフライバルブ
  • 10K ダクタイル鉄製バタフライバルブ(ギア式)(G-10DJUシリーズ) KITZ(キッツ)

    10K ダクタイル鉄製バタフライバルブ(ギア式)(G-10DJUシリーズ)

    KITZ(キッツ)
    35,980税込39,578
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質(本体)FCD450-10使用温度範囲(℃)EPDM:-20~120,NBR:0~70接続方式ウエハー材質(シート)NBRJIS規格JIS B2032ハンドル形状横形ギア材質(Oリング)NBR材質(ジスク)SCS13A材質(ステム)SUS410材質(ボディ)FCD450-10接続形状ウエハ:JIS 10Kバルブ種類バタフライバルブ
  • アルミ製バタフライバルブ(給湯用) KITZ(キッツ)

    アルミ製バタフライバルブ(給湯用)

    KITZ(キッツ)
    54,980税込60,478
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質(本体)ADC12使用温度範囲(℃)5~90規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-292(特注)適合規格JIS B2032規格適合品、日水協認定番号:E-292最高使用圧力圧力-温度基準:バタ21接続方式ウエハー材質(シート)FKM使用流体JIS規格JIS B2032ハンドル形状横形ギア材質(Oリング)FKM材質(ジスク)SCS13A材質(ステム)SUS410材質(ボディ)ADC12クラス10K接続形状ウエハ:JIS 10Kバルブ種類バタフライバルブ
  • 200型 ファンコイルバルブ(銅管用ストレート形調整用)(NSHシリーズ) KITZ(キッツ)

    200型 ファンコイルバルブ(銅管用ストレート形調整用)(NSHシリーズ)

    KITZ(キッツ)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    形状ストレート材質(本体)CAC406使用温度範囲(℃)流体:-20~120(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1.57(-20℃~+60℃の水、油、空気)、1.37(-20℃~+120℃の水、油、空気)接続方式ねじ込み形使用流体水、油、空気ハンドル形状首長形材質(Oリング)FKM材質(ガスケット)T#1995材質(ジスク)PTFE材質(ステム)耐脱亜鉛黄銅棒材質(ハンドル)ポリカーボネート材質(ボンネット)C3771BEクラス200型圧力損失(kPa)60以下バルブ種類ファンコイルバルブ
  • ダクタイル製バタフライバルブ(10K) ウエハ形DJシリーズ KITZ(キッツ)

    ダクタイル製バタフライバルブ(10K) ウエハ形DJシリーズ

    KITZ(キッツ)
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    レバー操作式。
    材質(本体)FCD450接続方式ウエハー材質(ジスク)SCS13Aクラス10K検査圧力(MPa)弁箱/(水圧)1.50、弁座/(空圧)1.10バルブ種類バタフライバルブ
  • 10K 電動式ボールバルブ(フルボア)(フランジ形) KITZ(キッツ)

    10K 電動式ボールバルブ(フルボア)(フランジ形)

    KITZ(キッツ)
    35,980税込39,578
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    形状ストレート材質(本体)FC200使用温度範囲(℃)-10~50周波数(Hz)50/60電源(V)AC200±10%電圧(V)AC200±10%スイッチ位置リミットスイッチ:開、閉各2個(全開・全閉端停止+全開・全閉端信号用の無電圧接点出力)、接点容量:AC250V 11A(抵抗負荷)最高使用圧力(MPa)1.0(80℃以下の水/油/空気)、0.5(100℃以下の水/油/空気)※凍結なきこと方式フローティング接続方式管フランジ材質(ボール)SCS13A/SUS304/SUS304TP材質(キャップ)FC200絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用環境屋内、屋外(水中、直射日光不可)周囲環境防水、防塵:IP67相当材質(ガスケット)PTFE材質(ステム)SUS403材質(ボールシート)PTFE絶縁階級E種絶縁耐圧AC1500V(1分間)またはAC1800V(1秒間)取付姿勢直立から水平まで ※逆さ取付け不可材質(パッキン)PTFEクラス10Kボア径フルボアスペースヒータ容量(W)15スペースヒータ消費電力(W)2.9バルブ種類フローティングボールバルブ
  • バタフライ弁 ギア式 KITZ(キッツ)

    バタフライ弁 ギア式

    KITZ(キッツ)
    88,980税込97,878
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    FMKシートの採用によりEPDM、NBRで対応できない範囲をカバー。 JIS面間寸法に準拠。 JIS 5K・10Kフランジに配管可能。 ISO5211に準拠。 スムーズな開閉操作。
    材質ボトムステム:SUS410形状ストレート材質(本体)FCD450-10使用温度範囲(℃)5~90最高使用圧力(MPa)1接続方式ウエハー材質(シート)FKM使用流体液体ハンドル形状横形ギア材質(Oリング)FKM材質(ジスク)SCS13A材質(ステム)SUS410材質(プラグ)ZDC2クラス5K/10Kバルブ種類バタフライバルブ
  • バタフライ弁 ギア式 KITZ(キッツ)

    バタフライ弁 ギア式

    KITZ(キッツ)
    159,800税込175,780
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    接液部はフッ素樹脂(PFA)でライニングされているため、広範な流体に対応可能。 高グレードPFAの採用で、腐食性流体の透過によるトラブルを防止。 コイルバネによる安定したシール構造で、高いシート封止耐久性能を実現。 独自の軸シール構造で、外部漏れを防止。 ステムとジスクが分離可能で、メンテナンスが容易。 上部フランジはISO5211に適合。 ステム飛び出し防止構造。
    材質バックアップラバー:FMK形状ストレート材質(本体)FCD450-10使用温度範囲(℃)-10~150最高使用圧力(MPa)1接続方式ウェハー形材質(シート)PFA接続ウェハー形使用流体液体ハンドル形状横形ギア材質(ジスク)SCS13A+PFAクラス10Kバルブ種類バタフライバルブ
  • ダクタイル鉄製バタフライバルブ KITZ(キッツ)

    ダクタイル鉄製バタフライバルブ

    KITZ(キッツ)
    63,980税込70,378
    1個
    当日出荷から27日以内出荷
    材質(本体)FCD450-10+EPDM使用温度範囲(℃)-20~100(連続使用時)規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-303(特注)適合規格日水協認定番号:E-303特注(50A~300A)、JIS B2032規格適合品最高使用圧力(MPa)1.6接続方式ウェハー形材質(シート)EPDMJIS規格JIS B2032ハンドル形状ギア式材質(Oリング)EPDM材質(ジスク)SCS13A、SCS14:G-16DJME材質(ステム)SUS403/SUS410:50A~200A、SUS410:250A・300A、SUS420J2:350A~600Aクラス16K接続形状ウエハ:JIS 16Kバルブ種類バタフライバルブ
  • バタフライ弁 KITZ(キッツ)

    バタフライ弁

    KITZ(キッツ)
    88,980税込97,878
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    RPTFEシートリングで種々の流体に対応可能です。 二重偏心構造により安定したシール性能を保ちます。 パッキンの増締めが簡単です。 独自のシート形状(特許取得)による高耐久性能。 両流れ対応。 市販品配管ガスケットに対応。 上部フランジの寸法はISO5211を採用。
    形状ストレート材質(本体)FCD450-10使用温度範囲(℃)-10~200接続方式ウエハー材質(シート)リング:RPTFE(カーボンファイバー入りPTFE)接続ウェハー形使用流体液体ハンドル形状レバー式材質(ガスケット)PTFE材質(グランド)SCS13A材質(グランドパッキン)PTFE材質(ジスク)SCS13A+Crメッキ材質(ステム)SUS420J2材質(リテイナーシート)S45C材質(ステムベアリング)PTFE(裏金入)バルブ種類バタフライバルブ
  • 10Kアルミ製バタフライバルブ(給水用BJシリーズ) KITZ(キッツ)

    10Kアルミ製バタフライバルブ(給水用BJシリーズ)

    KITZ(キッツ)
    29,980税込32,978
    1台
    翌日出荷から7日以内出荷
    給水用バタフライ弁として対塩素EPDMシートを新開発 高塩素濃度の給水ライン(病院、ホテル、高架水槽、プールなどの配管設備等)にもご使用可能 JIS5K10K兼用(面間寸法:JIS B 2002(2032)46系統)
    用途給水用バタフライ弁材質(本体)ADC12使用温度範囲(℃)0~35規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-292(特注)最高使用圧力(MPa)1接続方式ウエハー材質(シート)対塩素EPDM接続ウエハー使用流体JIS規格JIS B2032ハンドル形状ギア式材質(弁体)SCS13Aバルブ種類バタフライバルブ
  • 10K ダクタイル鉄製バタフライバルブ(レバー式・NBR)(10DJUシリーズ) KITZ(キッツ)

    10K ダクタイル鉄製バタフライバルブ(レバー式・NBR)(10DJUシリーズ)

    KITZ(キッツ)(1件のレビュー)
    23,980税込26,378
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    材質(本体)FCD450-10+NBR使用温度範囲(℃)EPDM:-20~120,NBR:0~70適合規格JIS B2032規格適合品最高使用圧力(MPa)0.98(0~70℃)接続方式ウエハー材質(シート)NBRJIS規格JIS B2032最高許容圧力(MPa)0.98(0~70℃)ハンドル形状レバー式材質(Oリング)NBR材質(ジスク)SCS13A材質(ステム)SUS410材質(ハンドル)ADC12材質(ボディ)FCD450-10クラス10K接続形状ウエハ:JIS 10Kバルブ種類バタフライバルブ
  • 10K 鋳鉄製空圧式ボールバルブ(フルボア) KITZ(キッツ)

    10K 鋳鉄製空圧式ボールバルブ(フルボア)

    KITZ(キッツ)(1件のレビュー)
    41,980税込46,178
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    形状ストレート材質(本体)FC200使用温度範囲(℃)-20~80※ただし供給空気に凍結なきこと方式フローティング接続方式管フランジ寸法P(mm)Rc1/4材質(ボール)SCS13A/SUS304/SUS304TP使用流体空気、ガス材質(キャップ)FC200材質(ガスケット)PTFE材質(ステム)SUS403材質(ボールシート)PTFE材質(パッキン)PTFE材質(塗装)ポリエステル樹脂塗料の焼付塗装クラス10Kボア径フルボア標準操作圧力(MPa)0.39操作圧力範囲(MPa)0.29~0.69シリンダー耐圧(MPa)0.97駆動軸回転角度(度)90±7開度目盛り90度/6分割バルブ種類ボールバルブ
  • 10K ダクタイル鉄製バタフライバルブ(ギア式・ナイロンライニング)(G-10NFJUEシリーズ) KITZ(キッツ)

    10K ダクタイル鉄製バタフライバルブ(ギア式・ナイロンライニング)(G-10NFJUEシリーズ)

    KITZ(キッツ)
    55,980税込61,578
    1個
    翌々日出荷
    規格面間:JIS B2032 系列番号46、管接続:ウエハー形(JIS 5、10K)接続方式ウエハーハンドル形状ギヤー式クラス5K/10K検査圧力(MPa)弁箱/(水圧)1.50、弁座/(空圧)1.10バルブ種類バタフライバルブ
  • 10K アルミ製電動式バタフライバルブ(ショートネック) KITZ(キッツ)

    10K アルミ製電動式バタフライバルブ(ショートネック)

    KITZ(キッツ)
    88,980税込97,878
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    材質(本体)ADC12使用温度範囲(℃)-10~50、連続使用:0~100周波数(Hz)50/60電源(V)AC100±10%電圧(V)AC100±10%スイッチ位置リミットスイッチ:開、閉各2個(全開・全閉端停止+全開・全閉端信号用の無電圧接点出力)、接点容量:AC250V 11A(抵抗負荷)最高使用圧力(MPa)0.98(-20~120℃)接続方式ウエハー材質(シート)EPDM潤滑方式グリース絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用環境屋内、屋外(水中、直射日光不可)寸法W2(mm)132周囲環境防水、防塵:IP67相当材質(Oリング)EPDM材質(ジスク)SCS14A材質(ステム)SUS403/SUS410絶縁階級E種絶縁耐圧AC1500V(1分間)またはAC1800V(1秒間)取付姿勢直立から水平まで ※逆さ取付け不可クラス5K/10Kスペースヒータ容量(W)10スペースヒータ消費電力(W)2.5電線管接続口G1/2×2口バルブ種類バタフライバルブ
  • 10K 電動式ボールバルブ(フルボア)(フランジ形) KITZ(キッツ)

    10K 電動式ボールバルブ(フルボア)(フランジ形)

    KITZ(キッツ)
    55,980税込61,578
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    形状ストレート材質(本体)FC200使用温度範囲(℃)-10~50周波数(Hz)50/60電源(V)AC100±10%電圧(V)AC100±10%スイッチ位置リミットスイッチ:開、閉各2個(全開・全閉端停止+全開・全閉端信号用の無電圧接点出力)、接点容量:AC250V 11A(抵抗負荷)方式フローティング接続方式管フランジ材質(ボール)SCS13A/SUS304/SUS304TP材質(キャップ)FC200絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用環境屋内、屋外(水中、直射日光不可)周囲環境防水、防塵:IP67相当材質(ガスケット)PTFE材質(ステム)SUS403材質(ボールシート)PTFE絶縁階級E種絶縁耐圧AC1500V(1分間)またはAC1800V(1秒間)取付姿勢直立から水平まで ※逆さ取付け不可材質(パッキン)PTFEクラス10Kボア径フルボアスペースヒータ容量(W)10スペースヒータ消費電力(W)2.5バルブ種類フローティングボールバルブ
  • アルミ製バタフライバルブ(給湯用) KITZ(キッツ)

    アルミ製バタフライバルブ(給湯用)

    KITZ(キッツ)
    66,980税込73,678
    1個
    翌々日出荷から22日以内出荷
    規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-292(特注)材質(シート)FKM使用流体JIS規格JIS B2032ハンドル形状レバー式材質(Oリング)EPDM材質(ジスク)SCS13Aクラス5K/10Kバルブ種類バタフライバルブ
  • 10K ダクタイル製バタフライバルブ(ギア式・消防評定/認定品)(G-16DJUシリーズ) KITZ(キッツ)

    10K ダクタイル製バタフライバルブ(ギア式・消防評定/認定品)(G-16DJUシリーズ)

    KITZ(キッツ)
    64,980税込71,478
    1個
    翌々日出荷から22日以内出荷
    消防認定品
    用途湿式配管材質(本体)FCD450-10最高使用圧力(MPa)1.6材質(Oリング)NBR材質(ジスク)SCS13A材質(ステム)SUS410クラス16Kバルブ種類バタフライバルブ
  • アルミ製バタフライバルブ KITZ(キッツ)

    アルミ製バタフライバルブ

    KITZ(キッツ)
    44,980税込49,478
    1個
    翌々日出荷
    一般設備用バタフライバルブの規格として定められているJIS B 2032の規格をすべて満足する製品で、幅広い用途に対応できます
    材質ADC12規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-292(特注)JIS規格JIS B2032バルブ種類バタフライバルブ
  • 10K アルミ製電動式バタフライバルブ(ショートネック) KITZ(キッツ)

    10K アルミ製電動式バタフライバルブ(ショートネック)

    KITZ(キッツ)
    88,980税込97,878
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    材質(本体)ADC12使用温度範囲(℃)-10~50、連続使用:0~100周波数(Hz)50/60電源(V)AC200±10%電圧(V)AC200±10%スイッチ位置リミットスイッチ:開、閉各2個(全開・全閉端停止+全開・全閉端信号用の無電圧接点出力)、接点容量:AC250V 11A(抵抗負荷)最高使用圧力(MPa)0.98(-20~120℃)接続方式ウエハー材質(シート)EPDM潤滑方式グリース絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用環境屋内、屋外(水中、直射日光不可)寸法W2(mm)132周囲環境防水、防塵:IP67相当材質(Oリング)EPDM材質(ジスク)SCS14A材質(ステム)SUS403/SUS410絶縁階級E種絶縁耐圧AC1500V(1分間)またはAC1800V(1秒間)取付姿勢直立から水平まで ※逆さ取付け不可クラス5K/10Kスペースヒータ容量(W)15スペースヒータ消費電力(W)2.9電線管接続口G1/2×2口バルブ種類バタフライバルブ
  • 10K アルミ製電動式バタフライバルブ(ロングネック) KITZ(キッツ)

    10K アルミ製電動式バタフライバルブ(ロングネック)

    KITZ(キッツ)
    94,980税込104,478
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    材質(本体)ADC12使用温度範囲(℃)-10~50、連続使用:0~100周波数(Hz)50/60電源(V)AC100±10%電圧(V)AC100±10%スイッチ位置リミットスイッチ:開、閉各2個(全開・全閉端停止+全開・全閉端信号用の無電圧接点出力)、接点容量:AC250V 11A(抵抗負荷)最高使用圧力(MPa)0.98(-20~120℃)接続方式ウエハー材質(シート)EPDM潤滑方式グリース絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用環境屋内、屋外(水中、直射日光不可)寸法W2(mm)132周囲環境防水、防塵:IP67相当材質(Oリング)EPDM材質(ジスク)SCS14A材質(ステム)SUS403/SUS410絶縁階級E種絶縁耐圧AC1500V(1分間)またはAC1800V(1秒間)取付姿勢直立から水平まで ※逆さ取付け不可クラス5K/10Kスペースヒータ容量(W)10スペースヒータ消費電力(W)2.5電線管接続口G1/2×2口バルブ種類バタフライバルブ
  • 10K ステンレス鋼製バタフライバルブ(ギア式・PTFE)(GL-10UBシリーズ) KITZ(キッツ)

    10K ステンレス鋼製バタフライバルブ(ギア式・PTFE)(GL-10UBシリーズ)

    KITZ(キッツ)
    169,800税込186,780
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    ギア操作式。 要部オールステンレスさらに二重偏心構造のパフォーマンスバルブ。
    材質(本体)SCS13A接続方式ウエハー材質(シート)PTFE材質(ジスク)SCS13A+Crめっき材質(ステム)SUS304N2材質(ボディ)SCS13Aクラス10Kバルブ種類バタフライバルブ
  • アルミ製バタフライバルブ(消防認定品) KITZ(キッツ)

    アルミ製バタフライバルブ(消防認定品)

    KITZ(キッツ)
    29,980税込32,978
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    材質(本体)ADC12タイプロングネックタイプ使用温度範囲(℃)-20~100(連続使用時)適合規格認定番号:VA-003号最高使用圧力(MPa)1寸法D(mm)100接続方式ウエハー形材質(シート)EPDM材質(ボール)SCS13A操作横形ギアハンドル形状中心形材質(Oリング)EPDM材質(ジスク)SCS13A材質(ステム)SUS410接続形状ウエハ:JIS 15K/10LKバルブ種類バタフライバルブ
  • 20K ダクタイル鋳鉄製ギア式バタフライバルブ 消防評定/認定品 KITZ(キッツ)

    20K ダクタイル鋳鉄製ギア式バタフライバルブ 消防評定/認定品

    KITZ(キッツ)
    67,980税込74,778
    1個
    5日以内出荷
    日本消防安全センター認定品
    仕様バタフライ弁、ギア操作式材質【シートラバー】EPDM(焼付け一体形)形状ウエハ使用温度範囲(℃)-20~+120(流体の凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)2.0(-20~+120℃)ハンドル形状ギヤー式材質(Oリング)EPDM材質(ジスク)SCS13A材質(ボディ)FCD450-10クラス20K呼び圧力20Kバルブ種類バタフライバルブ