カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(3)
絞り込み
ブランド
- KITZ(キッツ)
- モノタロウ(1)
- CKD(5)
- EATON(イートン)(16)
- ELPA(15)
- IDEC(和泉電気)(4)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(105)
- onsemi(11)
- Panasonic(パナソニック)(18)
- SMC(5)
- STMicro(6)
- Texas Instruments(8)
- TOSTEM(LIXIL)(6)
- アイリスオーヤマ(3)
- エスコ(7)
- オーム電機(3)
- メディアカバーマーケット(6)
- 三菱電機(4)
- 古川紙工(6)
- 岩崎電気(78)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

エルボ ねじ込み式管継手
KITZ(キッツ)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷から翌々日出荷材質SCS14A形状エルボ90°種類ねじ込み継手使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)RoHS指令(10物質対応)対応
10K ステンレス鋼製ゲートバルブ(UELMシリーズ)
KITZ(キッツ)¥22,980税込¥25,2781個当日出荷から9日以内出荷形状ストレート材質(本体)SCS14A(ロストワックス)使用温度範囲(℃)静流水:+120以下、蒸気・空気・不燃性ガス・油:+180以下適合規格JV8-1最高使用圧力(MPa)1.4(+120℃以下の静流水)、1.1(+150℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)、1.0(+180℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)接続方式ねじ込み形使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル形状丸形材質(ジスク)SCS14A材質(ステム)SUS316+ハードCrめっき材質(ボンネット)SCS14A材質(パッキン)膨張黒鉛+PTFE編組クラス10Kバルブ種類ゲートバルブ
800型 ステンレス鋼製三方ボールバルブ(3方4面シート・Lポート)
KITZ(キッツ)¥86,980税込¥95,6781個当日出荷から5日以内出荷方式フローティング、三方四面シート、Lポート接続方式ねじ込み形材質(キャップ)SCS14Aハンドル形状レバー式材質(ガスケット)PTFE材質(ステム)SUS316+Crめっき材質(ハンドル)SUS430材質(ボールシート)ハイパタイトPTFE材質(パッキン)PTFEクラス800型ボア径レデューストボアバルブ種類ボールバルブ
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら