カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(7)
絞り込み
ブランド
- KITZ(キッツ)
- モノタロウ(2)
- ALBA(アルバ)(9)
- BIGM(丸山製作所)(42)
- CKD(22)
- LEPLUS NEXT(12)
- MAZDA(マツダ)(6)
- Nikon(ニコン)(8)
- omron(オムロン)(8)
- OSG(オーエスジー)(15)
- Panasonic(パナソニック)(11)
- PISCO(ピスコ)(13)
- SMC(567)
- イスカル(14)
- エスコ(6)
- ケナメタル(12)
- 三菱電機(51)
- 光興業(47)
- 岩崎電気(18)
- 黒田精工(72)
- ブランドをもっと見る
「ln4」の検索結果
特価
関連キーワード

キーパロイ製10Kゲートバルブ
KITZ(キッツ)(2件のレビュー)¥34,980税込¥38,4781個当日出荷から5日以内出荷鉛レス銅合金「キーパロイ」を使用したバルブです。形状ストレート使用温度範囲(℃)-29~100接続方式ねじ込み形使用流体水材質(キャップ)CAC911JIS規格JIS B2011材質(カバー)CAC911最高許容圧力(MPa)1.4(-29℃~100℃)ハンドル形状丸形材質(ジスク)CAC911材質(ステム)C6803材質(ボディ)CAC911材質(ボンネット)CAC911材質(パッキン)非石綿クラス10K接続形状ねじ込み:JIS B0203バルブ種類ゲートバルブ
キーパロイ製400型ボールバルブ
KITZ(キッツ)¥25,980税込¥28,5781個当日出荷から翌々日出荷形状ストレート材質(本体)鉛フリー銅合金使用温度範囲(℃)-20~60規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-1最高使用圧力(MPa)1.4(85℃以下の静流水)、1.0(85℃以下の脈動水)接続方式ねじ込み形使用流体水ハンドル形状レバー式クラス400型バルブ種類ボールバルブ
キーパロイゲート弁 10K・ソルダー CLNシリーズ
KITZ(キッツ)¥69,980税込¥76,9781個5日以内出荷JIS B2011/スクリューボンネット接続ソルダーJIS規格JIS B2011最高許容圧力(MPa)【100℃以下の静流水】1.4(1/2B~1B)、【100℃以下の静流水】1.2(1-1/4B~2B)、【100℃以下の脈動水】1.0(1/2B~1B)、【100℃以下の脈動水】0.85(1-1/4B~2B)
キーパロイボール弁 400・ソルダー・ロングネック CTLNシリーズ
KITZ(キッツ)¥34,980税込¥38,4781個5日以内出荷日水協品仕様【操作機】レバー式規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-1接続ソルダー最高許容圧力(MPa)【85℃以下の静流水】1.4、【85℃以下の脈動水】1.0
ステンレス鋼製PFAライニングボール(SCS13A)
KITZ(キッツ)¥319,800税込¥351,7801個5日以内出荷材質(本体)SCS13A+PFA使用温度範囲(℃)-30~150材質(ボール)SUS304+PFA/SCS13A+PFA機能ステム飛出防止材質(キャップ)SCS13A+PFA操作レバー材質(カバー)SCS13A+PFA最高許容圧力(MPa)1.4材質(ジスク)SUS304+PFA/SCS13A+PFA材質(ステム)SCS13A+PFA材質(ハンドル)FCD400-15材質(ボールシート)ハイパタイトPTFE材質(ボンネット)SCS13A+PFA材質(パッキン)PTFE接続形状フランジ:JIS B2220 10Kボア径フルボア
給水用ゲートバルブ LN型(JIS規格品)
KITZ(キッツ)¥18,980税込¥20,8781個当日出荷給水用JIS規格品ゲ-トバルブです材質青銅(CAC911)JIS規格JIS B2011バルブ種類ゲートバルブ
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら