カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(5)
絞り込み
ブランド
- KITZ(キッツ)
- WURTH ELEKTRONIK(93)
- 天領まな板(78)
- BIGM(丸山製作所)(43)
- ハンマーキャスター(10)
- ミヤコ(9)
- 三菱ふそう(7)
- omron(オムロン)(6)
- 日本ケミコン(6)
- シム&ゲージ(5)
- TRUSCO(5)
- RS PRO(5)
- 椿本チエイン(3)
- ICOM(アイコム)(3)
- TSK(3)
- SK11(3)
- エスコ(2)
- オリエンタルモーター(2)
- セコニック(2)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
- オーダー・加工(4)
「mk-100」の検索結果

10K ステンレス鋼製ゲートバルブ(フランジ形)(10UMKシリーズ)
KITZ(キッツ)¥189,800税込¥208,7801個当日出荷から翌々日出荷形状ストレート材質(本体)SCS13A接続方式管フランジ使用流体静流水ハンドル形状丸形寸法f(mm)2材質(ガスケット)非石綿シート材質(ジスク)SCS13A材質(ステム)SUS304材質(ハンドル)FC250材質(ボンネット)SCS13A材質(パッキン)非石綿クラス10Kバルブ種類ゲートバルブ
【オーダー】アルミ製空圧バタフライバルブ(ロングネックタイプ)
KITZ(キッツ)¥48,520税込¥53,3721台11日以内出荷標準品バルブに【付属品】電磁弁・リミットスイッチ・減圧弁・スピコンを取付製作いたします。付属品リミットスイッチ:1LS1J・1LX7001J・VCL5001・VCX7001J・FL11より選択可、電磁弁:MK15G8A12PGTFDMIK100V・MK15G8A12PGTFDMIK200V・MK15GAE12PUDMIK100V・MK15GAE12PUDMIK200Vより選択可、減圧弁:AW2002G2A、スピコン:AS220002SX581アクチュエータの種類FA-1/2/3型(複作動)圧力温度基準(バタ1)材質(シート)EPDM材質(Oリング)EPDM材質(ステム)SUS403/SUS410(40A~200A)、SUS410(250A・300A)クラス5K10K共用サービス分類オーダー・加工
【オーダー】アルミ製空圧バタフライバルブ(ショートネックタイプ)
KITZ(キッツ)¥47,940税込¥52,7341台11日以内出荷標準品バルブに【付属品】電磁弁・リミットスイッチ・減圧弁・スピコンを取付製作いたします。付属品リミットスイッチ:1LS1J、1LX7001J、VCL5001、VCX7001J、FL11より選択可電磁弁:MK15G8A12PGTFDMIK100V、MK15G8A12PGTFDMIK200V、MK15GAE12PUDMIK100V、MK15GAE12PUDMIK200Vより選択可減圧弁:AW2002G2Aスピコン:AS220002SX581材質(本体)ADC12使用温度範囲(℃)0~100(連続使用)アクチュエータの種類FA-1/2/3型(複作動)圧力温度基準(バタ1)接続方式ウエハー材質(シート)EPDM呼び径(A)40/50/65/80/100/150材質(Oリング)EPDM材質(ステム)SUS403/SUS410(40A~200A)、SUS410(250A・300A)口径(A)40/50/65/80/100/150クラス5K10K共用バルブ種類バタフライバルブサービス分類オーダー・加工
【オーダー】10K ステンレス鋼製空圧式ボールバルブ(フルボア)
KITZ(キッツ)¥41,550税込¥45,7051台11日以内出荷標準品バルブに【付属品】電磁弁・リミットスイッチ・減圧弁・スピコンを取付製作いたします。付属品リミットスイッチ:1LS1J、1LX7001J、VCL5001、VCX7001J、FL11より選択可電磁弁:MK15G8A12PGTFDMIK100V、MK15G8A12PGTFDMIK200V、MK15GAE12PUDMIK100V、MK15GAE12PUDMIK200Vより選択可減圧弁:AW2002G2Aスピコン:AS220002SX581材質(本体)SCS13A方式フローティング接続方式ねじ込み形材質(ボール)SCS13A/SUS304使用流体空気、ガス材質(キャップ)SCS13A呼び径(A)15/20/25/40/50使用環境温度(℃)-20~80 (ただし供給空気に凍結なきこと)材質(ガスケット)PTFE材質(ステム)SUS304材質(ボールシート)PTFE材質(パッキン)PTFE口径(A)15/20/25/40/50クラス10K標準操作圧力(MPa)0.39バルブ種類ボールバルブサービス分類オーダー・加工
【オーダー】10K 鋳鉄製空圧式ボールバルブ(フルボア)
KITZ(キッツ)¥38,710税込¥42,5811台11日以内出荷標準品バルブに【付属品】電磁弁・リミットスイッチ・減圧弁・スピコンを取付製作いたします。付属品リミットスイッチ:1LS1J、1LX7001J、VCL5001、VCX7001J、FL11より選択可電磁弁:MK15G8A12PGTFDMIK100V、MK15G8A12PGTFDMIK200V、MK15GAE12PUDMIK100V、MK15GAE12PUDMIK200Vより選択可減圧弁:AW2002G2A(80A、100Aは取付不可)スピコン:AS220002SX581材質(本体)FC200方式フローティング材質(ボール)SCS13A/SUS304/SUS304TP使用流体空気材質(キャップ)FC200呼び径(A)15/20/25/40/50/65/80/100使用環境温度(℃)-20~80 (ただし供給空気に凍結なきこと)材質(ガスケット)PTFE材質(ステム)SUS403材質(ボールシート)PTFE材質(パッキン)PTFE口径(A)15/20/25/40/50/65/80/100材質(塗装)ポリエステル樹脂塗料の焼付塗装クラス10Kボア径フルボア標準操作圧力(MPa)0.39バルブ種類ボールバルブサービス分類オーダー・加工