カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
- KITZ(キッツ)
- モノタロウ(1)
- SMC(10)
- フエニックス・コンタクト(3)
- 東洋エレメント(3)
- ALBA(アルバ)(2)
- brembo(2)
- ノーブランド(1)
- 油研工業(1)
- ミヤコ自動車(1)
- 二葉電機製作所(1)
- DAYTONA(デイトナ)(1)
- KIJIMA(キジマ)(1)
- テラル(1)
- 丸一ゴム工業(1)
- KSフィルター(1)
- SBS(1)
- MANN-FILTER(1)
- シバタ(フォークリフト)(1)
- LOBRO(1)
- ブランドをもっと見る
「n1-a-2-8a」の検索結果

黄銅製ニードルバルブ(10K)
KITZ(キッツ)(6件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷形状ストレート材質(本体)黄銅C3771BE使用温度範囲(℃)80寸法H(mm)51最高使用圧力(MPa)1.37(80℃以下の水/油/ガス)寸法D(mm)43接続方式ねじ込み形使用流体水、油、ガス最高使用温度(℃)80ハンドル形状丸形材質(Oリング)NBR材質(ステム)耐脱亜鉛黄銅棒材質(ハンドル)ZDCクラス10Kバルブ種類ニードルバルブ