カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(31)
絞り込み
ブランド
  • KITZ(キッツ)
  • モノタロウ(2)
  • SMC(1,075)
  • ニッサン(498)
  • 東洋バルヴ(98)
  • CKD(83)
  • MAZDA(マツダ)(69)
  • onsemi(57)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(53)
  • ParkerTAIYO(43)
  • BIGM(丸山製作所)(23)
  • 三菱電機(22)
  • ダイヤトレンド(22)
  • Panasonic(パナソニック)(21)
  • DiodesZetex(16)
  • フエニックス・コンタクト(15)
  • omron(オムロン)(13)
  • MEIJI TECHNO(メイジテクノ)(13)
  • REX(レッキス工業)(11)
  • ベッセル(10)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「n20a」の検索結果

31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ニップル ネジ込み式管継手 KITZ(キッツ)

    ニップル ネジ込み式管継手

    KITZ(キッツ)(3件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    耐食性にすぐれたステンレス鋼、キッツステンレス鋼製ねじ込み管継手は、高耐食の特性を持つオーステナイト系(Ni-Crニッケル-クローム系)の金属で製造されています。 この金属には、化学成分の異なる何種類かの鋼種が含まれていますが、当シリーズで採用するオーステナイト系ステンレス鋼はSC513/SUS304→〔Ni-8%、Cr-18%〕です。
    形状ニップル
  • 400型 黄銅製3方2面シートボールバルブ(スタンダードボア)TNシリーズ KITZ(キッツ)

    400型 黄銅製3方2面シートボールバルブ(スタンダードボア)TNシリーズ

    KITZ(キッツ)(18件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    仕様流路切換用、横形三方二面シート/LポートタイプLポート最高使用圧力(MPa)2.75(常温の水、油、ガス)、0.69(150℃以下の水、油、ガス)接続方式ねじ込み形材質(ボール)C3771+Crめっき使用流体水、油、ガス材質(キャップ)C3771最高許容圧力(MPa)2.75(-20~38℃の水・油・ガス)、0.69(150℃以下の水・油・ガス)ハンドル形状レバー式材質(Oリング)FKM材質(ジスク)C3771+Crめっき材質(ステム)C3531材質(ボールシート)PTFE材質(ボディキャップ)C3771BE材質(ボンネット)C3771材質(パッキン)グラスファイバー入PTFEクラス400型接続形状ねじ込み:JIS B0203ボア径スタンダードボアバルブ種類ボールバルブ接続方向横型3方向
  • ステンレス鋼 エルボ ねじ込み式管継手 KITZ(キッツ)

    ステンレス鋼 エルボ ねじ込み式管継手

    KITZ(キッツ)(2件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    材質SCS13A形状エルボ90°種類ねじ込み継手使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水
  • Bシリーズ 10K リフトチャッキバルブ(UNシリーズ) KITZ(キッツ)

    Bシリーズ 10K リフトチャッキバルブ(UNシリーズ)

    KITZ(キッツ)
    8,898税込9,788
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    形状ストレート材質(本体)SCS13A使用温度範囲(℃)120(静流水) / 180以下(蒸気、空気、不燃性ガス、油)最高使用圧力(MPa)1.4(+120℃以下の静流水)、1.1(+150℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)、1.0(+180℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)接続方式ねじ込み形使用流体水、油、空気、蒸気、ガス材質(キャップ)SCS13A/SUS304ハンドル形状ハンドル無し材質(ジスク)SCS13A/SUS304クラス10KRoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類チャッキバルブ
  • ステンレス鋼 チーズ ねじ込み式管継手 KITZ(キッツ)

    ステンレス鋼 チーズ ねじ込み式管継手

    KITZ(キッツ)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質SCS13A形状チーズ種類ねじ込み継手使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水
  • キーパロイ製10Kゲートバルブ KITZ(キッツ)

    キーパロイ製10Kゲートバルブ

    KITZ(キッツ)(2件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    鉛レス銅合金「キーパロイ」を使用したバルブです。
    形状ストレート使用温度範囲(℃)-29~100接続方式ねじ込み形使用流体材質(キャップ)CAC911JIS規格JIS B2011材質(カバー)CAC911最高許容圧力(MPa)1.4(-29℃~100℃)ハンドル形状丸形材質(ジスク)CAC911材質(ステム)C6803材質(ボディ)CAC911材質(ボンネット)CAC911材質(パッキン)非石綿クラス10K接続形状ねじ込み:JIS B0203バルブ種類ゲートバルブ
  • キーパロイ製5Kゲートバルブ KITZ(キッツ)

    キーパロイ製5Kゲートバルブ

    KITZ(キッツ)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    鉛レス銅合金「キーパロイ」を使用したバルブです。
    形状ストレート材質(本体)キーパロイ最高使用圧力(MPa)0.7(+100℃以下の静流水)、0.5(+100℃以下の脈動水)接続方式ねじ込み形使用流体JIS規格JIS B2011ハンドル形状丸形クラス5Kバルブ種類ゲートバルブ
  • 125型 キーパロイ製スイングチャッキバルブ(ねじ込み形) KITZ(キッツ)

    125型 キーパロイ製スイングチャッキバルブ(ねじ込み形)

    KITZ(キッツ)
    5,198税込5,718
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    形状ストレート材質(本体)CAC911規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-464最高使用圧力(MPa)1.18(+100℃以下の静流水)接続方式ねじ込み形使用流体材質(キャップ)KSB-3ハンドル形状ハンドル無し材質(ジスク)CAC911材質(ヒンジピン)C1100BD材質(プラグ)C3604クラス125型バルブ種類チャッキバルブ
  • キーパロイ製125型グローブバルブ KITZ(キッツ)

    キーパロイ製125型グローブバルブ

    KITZ(キッツ)
    7,798税込8,578
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    鉛レス銅合金「キーパロイ」を使用したバルブです。
    形状ストレート材質(本体)キーパロイ使用温度範囲(℃)100規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-1最高使用圧力(MPa)1.18(100℃以下の静流水)接続方式ねじ込み形使用流体ハンドル形状丸形クラス125型バルブ種類グローブバルブ
  • 10K チャッキ弁内蔵型給水ボールバルブ(テーパーめねじ×テーパーめねじ)(S25Nシリーズ) KITZ(キッツ)

    10K チャッキ弁内蔵型給水ボールバルブ(テーパーめねじ×テーパーめねじ)(S25Nシリーズ)

    KITZ(キッツ)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    仕様逆流防止装置付、黄銅10Kボール弁、テーパめねじ、めっき付き形状ストレート使用温度範囲(℃)0~80(一次側:常温/二次側逆流時:80以下)寸法H(mm)51規格面間:キッツ標準、肉厚:日本水道協会基準JWWA E-3最高使用圧力(MPa)0.98(0℃~80℃の冷温水)接続方式ねじ込み形寸法D1(mm)40材質(ボール)C3771BE使用流体材質(キャップ)C3771BEJIS規格管接続:JISB0203ハンドル形状T形クラス10Kバルブ種類ボールバルブ
  • キーパロイ製10Kグローブバルブ KITZ(キッツ)

    キーパロイ製10Kグローブバルブ

    KITZ(キッツ)(1件のレビュー)
    8,598税込9,458
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    鉛レス銅合金「キーパロイ」を使用したバルブです。
    形状ストレート材質(本体)CAC911使用温度範囲(℃)100最高使用圧力(MPa)1.4(100℃以下の静流水)、1.0(100℃以下の脈動水)接続方式ねじ込み形使用流体JIS規格JIS B2011ハンドル形状丸形材質(ジスク)KSB-3(8A~25A) CAC911(32A~50A)材質(ステム)KSB-3材質(ハンドル)ZDC(8A~15A) ADC12(20A~50A)材質(ボンネット)KSB-3(8A~20A) CAC911(25A~50A)材質(パッキン)非石綿クラス10Kバルブ種類グローブバルブ
  • 鉛フリーキーパロイ製 汎用品 竪形リフトチャッキ KITZ(キッツ)

    鉛フリーキーパロイ製 汎用品 竪形リフトチャッキ

    KITZ(キッツ)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    材質(本体)CAC911規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA F-68最高使用圧力(MPa)1.4(85℃以下の静流水)、1(85℃以下の脈動水)接続方式ねじ込み形使用流体材質(キャップ)CAC911材質(ジスク)FKM材質(スプリング)C5191W-Hクラス10K材質(ジスクホルダ)CAC911バルブ種類チャッキバルブ
  • 20K ダクタイル鉄製リフトチャッキ(20SNシリーズ) KITZ(キッツ)

    20K ダクタイル鉄製リフトチャッキ(20SNシリーズ)

    KITZ(キッツ)
    9,898税込10,888
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    形状ストレート最高使用圧力(MPa)2.75(-10℃~+120℃の静流水)、2.45(-10℃~+220℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.4(-5℃~+220℃の空気、ガス)(高圧ガス保安法適用時)、2.26(+300℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、1.96(+350℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)接続方式ねじ込み形使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル形状ハンドル無しクラス20Kバルブ種類チャッキバルブ
  • キーパロイ製400型ボールバルブ KITZ(キッツ)

    キーパロイ製400型ボールバルブ

    KITZ(キッツ)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    形状ストレート材質(本体)鉛フリー銅合金使用温度範囲(℃)-20~60規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-1最高使用圧力(MPa)1.4(85℃以下の静流水)、1.0(85℃以下の脈動水)接続方式ねじ込み形使用流体ハンドル形状レバー式クラス400型バルブ種類ボールバルブ
  • 10K チャッキ弁内蔵型給水ボールバルブロングハンドル(テーパーめねじ×平行おねじ)(S28LNシリーズ) KITZ(キッツ)

    10K チャッキ弁内蔵型給水ボールバルブロングハンドル(テーパーめねじ×平行おねじ)(S28LNシリーズ)

    KITZ(キッツ)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    形状ストレート寸法H(mm)63方式フローティング接続方式ねじ込み形寸法D1(mm)40材質(ボール)C3771BE+Ni-Crめっき、C3771BE+Crめっき寸法d(Φmm)10使用流体材質(キャップ)C3771BE+Ni-Crめっき寸法H2(mm)30ハンドル形状T形材質(Oリング)EPDM・NBR材質(ガスケット)非石綿シート材質(ステム)耐脱亜鉛黄銅棒材質(ハンドル)ポリアセタール材質(ボールシート)PTFE材質(スプリング)SUS304クラス10K材質(チャッキ)一体型チャッキ弁:ポリアセタール+NBR
  • キーパロイ製 10K ゲートバルブ(埋設用) KITZ(キッツ)

    キーパロイ製 10K ゲートバルブ(埋設用)

    KITZ(キッツ)(1件のレビュー)
    9,298税込10,228
    1個
    翌々日出荷
    形状ストレート材質(本体)CAC911最高使用圧力(MPa)1.4(+80℃以下の静流水)、1.0(+80℃以下の脈動水)接続方式ねじ込み形使用流体ハンドル形状丸形材質(Oリング)NBR材質(ジスク)CAC911材質(ステム)KSB-3材質(ハンドル)C3771BE材質(ボンネット)CAC911クラス10Kバルブ種類ゲートバルブ
  • リフトチャッキ弁 KITZ(キッツ)

    リフトチャッキ弁

    KITZ(キッツ)
    8,198税込9,018
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    接続方式ねじ込み形使用流体材質(ガスケット)C1100P-0材質(フタ)SCS13A or 304SSクラス10K材質(弁箱)FCD-S材質(弁箱付弁座)403SSバルブ種類チャッキバルブ
  • 10K 黄銅製チャッキ弁一体型給水用ボールバルブ(テーパおねじ×平行おねじ) KITZ(キッツ)

    10K 黄銅製チャッキ弁一体型給水用ボールバルブ(テーパおねじ×平行おねじ)

    KITZ(キッツ)
    2,798税込3,078
    1個
    翌々日出荷
    形状ストレート材質(本体)黄銅寸法H(mm)51規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-3最高使用圧力(MPa)0.98(0℃~80℃の冷温水)寸法D(mm)40接続方式ねじ込み形使用流体ハンドル形状T形クラス10Kバルブ種類ボールバルブ
  • 10K チャッキ弁内蔵型給水ボールバルブ(テーパーめねじ×ユニオンナット)(S27Nシリーズ) KITZ(キッツ)

    10K チャッキ弁内蔵型給水ボールバルブ(テーパーめねじ×ユニオンナット)(S27Nシリーズ)

    KITZ(キッツ)
    2,998税込3,298
    1個
    翌々日出荷
    形状ストレート材質(本体)C3771BE+Ni-Crめっき使用温度範囲(℃)一次側:常温、二次側逆流時:80以下寸法H(mm)51規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-3最高使用圧力(MPa)0.98(0℃~80℃の冷温水)方式フローティング接続方式ねじ込み形寸法D1(mm)40材質(ボール)C3771BE+Ni-Crめっき、C3771BE+Crめっき寸法d(Φmm)10使用流体材質(キャップ)C3771BE+Ni-Crめっきハンドル形状T形寸法H3(mm)30材質(Oリング)EPDM・NBR材質(ガスケット)非石綿シート材質(ステム)耐脱亜鉛黄銅棒材質(ハンドル)ポリアセタール材質(ボールシート)PTFE材質(スプリング)SUS304クラス10K材質(チャッキ)一体型チャッキ弁:ポリアセタール+NBRバルブ種類ボールバルブ
  • キーパロイ製 10K塩ビ管継手付ゲートバルブ KITZ(キッツ)

    キーパロイ製 10K塩ビ管継手付ゲートバルブ

    KITZ(キッツ)
    9,898税込10,888
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    形状ストレート材質(本体)CAC911使用温度範囲(℃)0~45(流体)規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-1最高使用圧力(MPa)1.0(0℃~+45℃の水道水、清水)接続方式差込み使用流体ハンドル形状丸形材質(Oリング)NBR材質(ジスク)CAC911材質(ステム)KSB-3材質(ボンネット)CAC911クラス10Kバルブ種類ゲートバルブ
  • 10K チャッキ弁内蔵型給水ボールバルブ(テーパーおねじ×平行おねじ)(S23Nシリーズ) KITZ(キッツ)

    10K チャッキ弁内蔵型給水ボールバルブ(テーパーおねじ×平行おねじ)(S23Nシリーズ)

    KITZ(キッツ)
    2,998税込3,298
    1個
    翌々日出荷
    形状ストレート材質(本体)C3771BE使用温度範囲(℃)一次側:常温、二次側逆流時:80以下寸法H(mm)51規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-3最高使用圧力(MPa)0.98(0℃~80℃の冷温水)方式フローティング接続方式ねじ込み形寸法D1(mm)40材質(ボール)C3771BE+Ni-Crめっき、C3771BE+Crめっき寸法d(Φmm)10使用流体材質(キャップ)C3771BE寸法H1(mm)66寸法H2(mm)30ハンドル形状T形材質(Oリング)EPDM・NBR材質(ステム)耐脱亜鉛黄銅棒材質(ハンドル)ポリアセタール材質(ボールシート)PTFE材質(スプリング)SUS304クラス10K材質(チャッキ)一体型チャッキ弁:ポリアセタール+NBRバルブ種類ボールバルブ
  • キーパロイ製10Kスイングチャッキ KITZ(キッツ)

    キーパロイ製10Kスイングチャッキ

    KITZ(キッツ)
    7,898税込8,688
    1個
    5日以内出荷
    形状ストレート材質(本体)キーパロイ最高使用圧力(MPa)1.4(+100℃以下の静流水)、1.0(+100℃以下の脈動水)接続方式ねじ込み形使用流体JIS規格JIS B2011ハンドル形状ハンドル無しクラス10Kバルブ種類チャッキバルブ
  • 10K チャッキ弁内蔵型給水ボールバルブ(テーパーおねじ×ユニオンナット)(S26Nシリーズ) KITZ(キッツ)

    10K チャッキ弁内蔵型給水ボールバルブ(テーパーおねじ×ユニオンナット)(S26Nシリーズ)

    KITZ(キッツ)
    2,998税込3,298
    1個
    翌々日出荷
    形状ストレート材質(本体)C3771BE+Ni-Crめっき使用温度範囲(℃)一次側:常温、二次側逆流時:80以下寸法H(mm)51規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-3最高使用圧力(MPa)0.98(0℃~80℃の冷温水)方式フローティング接続方式ねじ込み形寸法D1(mm)40材質(ボール)C3771BE+Ni-Crめっき、C3771BE+Crめっき寸法d(Φmm)10使用流体材質(キャップ)C3771BE+Ni-Crめっき寸法H1(mm)66ハンドル形状T形寸法H3(mm)30材質(Oリング)EPDM・NBR材質(ガスケット)非石綿シート材質(ステム)耐脱亜鉛黄銅棒材質(ハンドル)ポリアセタール材質(ボールシート)PTFE材質(スプリング)SUS304クラス10K材質(チャッキ)一体型チャッキ弁:ポリアセタール+NBRバルブ種類ボールバルブ
  • キーパロイ製塩ビ管継手付埋設用ゲートバルブ(10K)(ステム非上昇型) KITZ(キッツ)

    キーパロイ製塩ビ管継手付埋設用ゲートバルブ(10K)(ステム非上昇型)

    KITZ(キッツ)
    10,980税込12,078
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
    形状ストレート材質(本体)CAC911使用温度範囲(℃)0~45規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-1最高使用圧力(MPa)1.0(0℃~+45℃の水道水、清水)接続方式差込み使用流体ハンドル形状丸形材質(Oリング)NBR材質(ジスク)CAC911材質(ステム)KSB-3材質(ハンドル)C3771BE材質(ボンネット)KSB-3材質(ロックナット)KSB-3材質(ソケット)HIPVCクラス10Kバルブ種類ゲートバルブ
  • キーパロイゲート弁 5K・ソルダー CMNシリーズ KITZ(キッツ)

    キーパロイゲート弁 5K・ソルダー CMNシリーズ

    KITZ(キッツ)
    13,980税込15,378
    1個
    5日以内出荷
    JIS B2011/スクリューボンネット
    接続ソルダーJIS規格JIS B2011最高許容圧力(MPa)【100℃以下の静流水】0.7、【100℃以下の脈動水】0.5
  • ステンレス鋼製PFAライニングボール(SCS13A) KITZ(キッツ)

    ステンレス鋼製PFAライニングボール(SCS13A)

    KITZ(キッツ)
    199,800税込219,780
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質(本体)SCS13A+PFA使用温度範囲(℃)-30~150材質(ボール)SUS304+PFA/SCS13A+PFA機能ステム飛出防止材質(キャップ)SCS13A+PFA操作レバー材質(カバー)SCS13A+PFA最高許容圧力(MPa)1.4材質(ジスク)SUS304+PFA/SCS13A+PFA材質(ステム)SCS13A+PFA材質(ハンドル)FCD400-15材質(ボールシート)ハイパタイトPTFE材質(ボンネット)SCS13A+PFA材質(パッキン)PTFE接続形状フランジ:JIS B2220 10Kボア径フルボア
  • キーパロイゲート弁 10K・ソルダー CLNシリーズ KITZ(キッツ)

    キーパロイゲート弁 10K・ソルダー CLNシリーズ

    KITZ(キッツ)
    21,980税込24,178
    1個
    5日以内出荷
    JIS B2011/スクリューボンネット
    接続ソルダーJIS規格JIS B2011最高許容圧力(MPa)【100℃以下の静流水】1.4(1/2B~1B)、【100℃以下の静流水】1.2(1-1/4B~2B)、【100℃以下の脈動水】1.0(1/2B~1B)、【100℃以下の脈動水】0.85(1-1/4B~2B)
  • キーパロイボール弁 400・ソルダー・ロングネック CTLNシリーズ KITZ(キッツ)

    キーパロイボール弁 400・ソルダー・ロングネック CTLNシリーズ

    KITZ(キッツ)
    12,980税込14,278
    1個
    5日以内出荷
    日水協品
    仕様【操作機】レバー式規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-1接続ソルダー最高許容圧力(MPa)【85℃以下の静流水】1.4、【85℃以下の脈動水】1.0
  • 複作動 ボール弁 フランジ JIS 10K FA-10シリーズ KITZ(キッツ)

    複作動 ボール弁 フランジ JIS 10K FA-10シリーズ

    KITZ(キッツ)
    269,800税込296,780
    1個
    4日以内出荷
    ステム飛出防止
    仕様【操作機】FA型(複作動)方式フルボア
  • 10K チャッキ弁内蔵型給水ボールバルブ(テーパーめねじ×平行おねじ) KITZ(キッツ)

    10K チャッキ弁内蔵型給水ボールバルブ(テーパーめねじ×平行おねじ)

    KITZ(キッツ)
    2,698税込2,968
    1個
    5日以内出荷
    材質(本体)C3771BE+Ni-Crめっき寸法L(mm)71.5寸法H(mm)51(ハンドルアタッチメント装着時:63)規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-3寸法D(mm)40材質(ボール)C3771BE使用流体ボア径(Φmm)10最高許容圧力(MPa)1.0(0~80℃の冷温水)ハンドル形状T形材質(Oリング)EPDM・NBR材質(インサート)ポリアセタール材質(ステム)C3531材質(ハンドル)ポリアセタール材質(ボールシート)PTFE材質(ボディキャップ)C3771BE+Ni-Crめっきバルブ種類ボールバルブ
  • 10K チャッキ弁内蔵型給水ボールバルブ(テーパーおねじ×平行おねじ) KITZ(キッツ)

    10K チャッキ弁内蔵型給水ボールバルブ(テーパーおねじ×平行おねじ)

    KITZ(キッツ)
    2,698税込2,968
    1個
    5日以内出荷
    材質(本体)C3771BE+Ni-Crめっき寸法L(mm)73寸法H(mm)51(ハンドルアタッチメント装着時:63)規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-3寸法D(mm)40材質(ボール)C3771BE使用流体ボア径(Φmm)10最高許容圧力(MPa)1.0(0~80℃の冷温水)ハンドル形状T形材質(Oリング)EPDM・NBR材質(インサート)ポリアセタール材質(ステム)C3531材質(ハンドル)ポリアセタール材質(ボールシート)PTFE材質(ボディキャップ)C3771BE+Ni-Crめっきバルブ種類ボールバルブ
バルブカテゴリ