カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
- KITZ(キッツ)
- NVIDIA(エヌビディア)(4)
- レノボ・ジャパン(Lenovo)(4)
- エレコム(3)
- 三菱電機(2)
- Movexx(ムーブエックス)(2)
- StarTech.com(2)
- MouseComputer(2)
- I ・O DATA(アイオーデータ)(1)
- EPSON(1)
- SUS(エスユーエス)(1)
- ELSA(エルザ)(1)
- ラムマウント(1)
- HARAX(ハラックス)(1)
「nvidia t1000」の検索結果
特価

400型 黄銅製ボールバルブ(スタンダードボア) Tシリーズ
KITZ(キッツ)(4件のレビュー)¥4,698~税込¥5,168~1個当日出荷から6日以内出荷形状ストレート材質(本体)C3771BE規格JIS B0203最高使用圧力(MPa)2.75(常温の水、油、ガス)、0.69(150℃以下の水、油、ガス)方式フローティング接続方式ねじ込み形材質(ボール)C3771BE(Ni-Crめっき)使用流体水、油、ガス最高許容圧力(MPa)2.75(-20~38℃の水・油・ガス)、0.69(150℃以下の水・油・ガス)ハンドル形状レバー式材質(Oリング)FKM材質(ステム)C3531材質(ボールシート)PTFEクラス400型接続形状ねじ込み:JIS B0203ボア径スタンダードボアバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート