カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
- KITZ(キッツ)
- CKD(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- 千羽鶴印(エンテック)(1)
- 渡辺電機工業(1)
- エイム電子(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「pb(3)-15a」の検索結果

ブッシング ねじ込み式管継手
KITZ(キッツ)(20件のレビュー)¥499~税込¥549~1個当日出荷材質SCS13A形状ブッシング種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-29~300規格面間:JIS B 2301、肉厚:キッツ標準ねじの種類R×Rc使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)材質(ボディ)SCS13Aロストワックス接続形状ねじ込み