カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
- KITZ(キッツ)
- 日栄インテック(5)
- KSフィルター(5)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- honeywell(4)
- StarTech.com(4)
- SCHURTER(2)
- Jackery(ジャクリ)(2)
- EARIN(2)
- 椿本チエイン(1)
- テクロック(1)
- HIOKI(日置電機)(1)
- BIGM(丸山製作所)(1)
- 七星科学研究所(1)
- Canon(1)
- KIJIMA(キジマ)(1)
- AMPHENOL(1)
- LITTELFUSE(1)
- SAMTEC(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「pc-40a」の検索結果

キャップ ネジ込み式管継手
KITZ(キッツ)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷から翌々日出荷耐食性にすぐれたステンレス鋼 キッツステンレス鋼製ねじ込み管継手は、高耐食の特性を持つオーステナイト系 (Ni-Crニッケル-クローム系)の金属で製造されています。 この金属には、化学成分の異なる何種類かの鋼種が含まれていますが、当シリーズで採 用するオーステナイト系ステンレス鋼はSC513/SUS304→〔Ni-8%、Cr-18%〕です。材質SCS13A形状キャップ種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-29~300最高使用圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)ねじの種類Rc使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)RoHS指令(10物質対応)対応