カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
- KITZ(キッツ)
- Rakuda(ラクダ/清水製作所)(4)
- TDKラムダ(4)
- Wera(3)
- シュナイダーエレクトリック(3)
- タニタ(2)
- MSAファクトリー(2)
- イメージニクス(2)
- 大阪製罐(1)
- HiKOKI(ハイコーキ)(1)
- LION (ライオン事務器)(1)
- MIKI(1)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(1)
- MAD MAX(マッドマックス)(1)
- エアコンカバーサービス(1)
- シグマ光機(1)
- 冨士電線(東京)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「ph-50a」の検索結果
特価

六角ニップル ネジ込み式管継手
KITZ(キッツ)(7件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷から9日以内出荷耐食性にすぐれたステンレス鋼。キッツステンレス鋼製ねじ込み管継手は、高耐食の特性を持つオーステナイト系。(Ni-Crニッケル-クローム系)の金属で製造されています。この金属には、化学成分の異なる何種類かの鋼種が含まれていますが、当シリーズで採。用するオーステナイト系ステンレス鋼はSC513/SUS304→〔Ni-8%、Cr-18%〕です。材質SCS13A形状六角ニップル種類ねじ込み継手最高使用圧力(MPa)300℃以下の蒸気・空気・ガス及び油:1.0220℃以下の蒸気・空気・ガス・油及び脈動水:1.4-29℃~120℃の静流水:2.0接続方式両ネジ使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)