カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
- KITZ(キッツ)
- AMPHENOL(14)
- Anywire(エニイワイヤ)(1)
- KSフィルター(4)
- NOKクリューバー(1)
- PACデバイス(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- RIKEN(理研機器)(1)
- SMC(108)
- SPG(1)
- TDK(1)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- エレコム(1)
- コガネイ(1)
- サンドビック(1)
- ニチアス(1)
- フジキン(1)
- 中西産業(1)
- 井筒製作所(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

エルボ ネジ込み式管継手
KITZ(キッツ)(6件のレビュー)¥579税込¥6371個当日出荷から翌々日出荷耐食性にすぐれたステンレス鋼 キッツステンレス鋼製ねじ込み管継手は、高耐食の特性を持つオーステナイト系(Ni-Crニッケル-クローム系)の金属で製造されています。 この金属には、化学成分の異なる何種類かの鋼種が含まれていますが、当シリーズで採用するオーステナイト系ステンレス鋼はSCS13/SUS304→〔Ni-8%、Cr-18%〕です。材質SCS13A形状エルボ(90°)種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-29~300最高使用圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)ねじの種類Rc使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら