カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
- KITZ(キッツ)
- SMC(43)
- SICK(20)
- Hirschmann Test & Measurement(3)
- コガネイ(2)
- 東芝(2)
- をくだ屋技研(2)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- 井筒製作所(2)
- エスコ(1)
- TDK(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- 児玉工業(1)
- azbil(旧:山武)(1)
- コダマ(1)
- KSフィルター(1)
- SPARKFUN(1)
- D'Addario(1)
- I-VALUE(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「pl15a」の検索結果

エルボ ネジ込み式管継手
KITZ(キッツ)(6件のレビュー)¥699税込¥7691個当日出荷から翌々日出荷耐食性にすぐれたステンレス鋼 キッツステンレス鋼製ねじ込み管継手は、高耐食の特性を持つオーステナイト系(Ni-Crニッケル-クローム系)の金属で製造されています。 この金属には、化学成分の異なる何種類かの鋼種が含まれていますが、当シリーズで採用するオーステナイト系ステンレス鋼はSCS13/SUS304→〔Ni-8%、Cr-18%〕です。材質SCS13A形状エルボ(90°)種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-29~300ねじの種類Rc使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)RoHS指令(10物質対応)対応