カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(2)
絞り込み
ブランド
- KITZ(キッツ)
- AMPHENOL(7)
- azbil(旧:山武)(3)
- BIGM(丸山製作所)(4)
- CEAG(3)
- IDEC(和泉電気)(6)
- Mennekes(3)
- MURATA(村田製作所)(5)
- SKF(日本エスケイエフ)(5)
- SMC(2)
- エスコ(3)
- カグクロ(6)
- コクヨ(3)
- ハンマーキャスター(4)
- メディアカバーマーケット(6)
- 井筒製作所(9)
- 日本オイルポンプ(8)
- 日東工業(17)
- 鶴見製作所(14)
- ブランドをもっと見る
「pn-32」の検索結果

ニップル ネジ込み式管継手
KITZ(キッツ)(3件のレビュー)¥719税込¥7911個当日出荷耐食性にすぐれたステンレス鋼、キッツステンレス鋼製ねじ込み管継手は、高耐食の特性を持つオーステナイト系(Ni-Crニッケル-クローム系)の金属で製造されています。 この金属には、化学成分の異なる何種類かの鋼種が含まれていますが、当シリーズで採用するオーステナイト系ステンレス鋼はSC513/SUS304→〔Ni-8%、Cr-18%〕です。形状ニップル
ステンレス鋼 両長ニップル ねじ込み式管継手
KITZ(キッツ)(3件のレビュー)¥969~税込¥1,066~1個当日出荷材質SUS304TP形状ニップル品番PN種類ねじ込み継手規格JIS B0203最高使用圧力(MPa)・300℃以下の蒸気・空気・ガス・油:1.0・220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・脈動水:1.4・-29℃~+120℃:2.0接続方式両ネジ使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気・空気・ガス・油)、1.4(220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)、2.0(-29~+120℃)