カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
  • KITZ(キッツ)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pn100l-20」の検索結果

関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステンレス鋼 両長ニップル ねじ込み式管継手 KITZ(キッツ)

    ステンレス鋼 両長ニップル ねじ込み式管継手

    KITZ(キッツ)(3件のレビュー)
    659税込725
    1個
    当日出荷
    材質SUS304TP形状ニップル品番PN種類ねじ込み継手規格JIS B0203最高使用圧力(MPa)・300℃以下の蒸気・空気・ガス・油:1.0・220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・脈動水:1.4・-29℃~+120℃:2.0接続方式両ネジ使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気・空気・ガス・油)、1.4(220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)、2.0(-29~+120℃)
関連キーワード
継手・パイプカテゴリ