カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
- KITZ(キッツ)
- TOA(4)
- 谷沢製作所(3)
- オーツカ(3)
- ナカバヤシ(2)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2)
- I-VALUE(2)
- セキスイ(1)
- アサヒAV(1)
- 東芝キヤリア(1)
- RS PRO(1)
- legrand(1)
- Murrelektronik Limited(1)
- ASSMANN WSW(1)
- 甲神電機(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「pp-15a」の検索結果
特価

プラグ ネジ込み式管継手
KITZ(キッツ)(1件のレビュー)¥289~税込¥318~1個当日出荷から翌々日出荷形状プラグ種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-29~300最高使用圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)ねじの種類R使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)