カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(10)
  • 配管・水廻り設備部材(8)
絞り込み
ブランド
  • KITZ(キッツ)
  • モノタロウ(6)
  • 吉年(2)
  • セキスイ(1)
  • 桑名金属工業(1)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1)
  • ONK(オーエヌ工業)(1)
  • Aron(アロン化成)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(16)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「prl kitz」の検索結果

特価
本日9月22日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 異径エルボ ねじ込み式管継手 KITZ(キッツ)

    異径エルボ ねじ込み式管継手

    KITZ(キッツ)(3件のレビュー)
    869税込956
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質SCS13A形状エルボ90°種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-29~300最高使用圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)ねじの種類Rc使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)RoHS指令(10物質対応)対応
  • チーズ ネジ込み式管継手 KITZ(キッツ)

    チーズ ネジ込み式管継手

    KITZ(キッツ)(2件のレビュー)
    939税込1,033
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    耐食性にすぐれたステンレス鋼 キッツステンレス鋼製ねじ込み管継手は、高耐食の特性を持つオーステナイト系(Ni-Crニッケル-クローム系)の金属で製造されています。 この金属には、化学成分の異なる何種類かの鋼種が含まれていますが、当シリーズで採用するオーステナイト系ステンレス鋼はSC513/SUS304→〔Ni-8%、Cr-18%〕です。
    材質SCS13A形状チーズ種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-29~300最高使用圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)ねじの種類Rc使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
  • 六角ニップル ネジ込み式管継手 KITZ(キッツ)

    六角ニップル ネジ込み式管継手

    KITZ(キッツ)(7件のレビュー)
    439税込483
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    耐食性にすぐれたステンレス鋼。キッツステンレス鋼製ねじ込み管継手は、高耐食の特性を持つオーステナイト系。(Ni-Crニッケル-クローム系)の金属で製造されています。この金属には、化学成分の異なる何種類かの鋼種が含まれていますが、当シリーズで採。用するオーステナイト系ステンレス鋼はSC513/SUS304→〔Ni-8%、Cr-18%〕です。
    材質SCS13A形状六角ニップル種類ねじ込み継手最高使用圧力(MPa)300℃以下の蒸気・空気・ガス及び油:1.0220℃以下の蒸気・空気・ガス・油及び脈動水:1.4-29℃~120℃の静流水:2.0接続方式両ネジ使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
  • 異径六角ニップル ねじ込み式管継手 KITZ(キッツ)

    異径六角ニップル ねじ込み式管継手

    KITZ(キッツ)(11件のレビュー)
    589税込648
    1個
    当日出荷
    材質SCS13A形状径違い六角ニップル種類ねじ込み継手最高使用圧力(MPa)300℃以下の蒸気・空気・ガス及び油:1.0220℃以下の蒸気・空気・ガス・油及び脈動水:1.4-29℃~120℃の静流水:2.0接続方式両ネジ使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 異径ソケット ねじ込み式管継手 KITZ(キッツ)

    異径ソケット ねじ込み式管継手

    KITZ(キッツ)(9件のレビュー)
    669税込736
    1個
    当日出荷
    材質SCS13A形状ソケット種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-29~300最高使用圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)ねじの種類Rc使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)RoHS指令(10物質対応)対応
  • テーパーソケット ねじ込み式管継手 KITZ(キッツ)

    テーパーソケット ねじ込み式管継手

    KITZ(キッツ)(3件のレビュー)
    649税込714
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    形状ソケット種類ねじ込み継手最高使用圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
  • SCS13A 異径エルボ PRLシリーズ KITZ(キッツ)

    SCS13A 異径エルボ PRLシリーズ

    KITZ(キッツ)
    5,498税込6,048
    1個
    4日以内出荷
    RoHS指令相当品/ネジ:Rc
    接続ねじ込み JIS B0203材質(ボディ)SCS13ARoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼 チーズ ねじ込み式管継手 KITZ(キッツ)

    ステンレス鋼 チーズ ねじ込み式管継手

    KITZ(キッツ)
    889税込978
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質SCS13A形状チーズ種類ねじ込み継手使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水
  • SCS13A 異径エルボ 3/4Bx1/4B 20A x 8A KITZ(キッツ)

    SCS13A 異径エルボ 3/4Bx1/4B 20A x 8A

    KITZ(キッツ)
    2,898税込3,188
    1個
    3日以内出荷
    RoHS指令相当品/ネジ:Rc
    呼び径(B)3/4Bx1/4B(20A x 8A)接続ねじ込み JIS B0203最高許容圧力(MPa)【300℃以下の蒸気】材質(ボディ)SCS13A:ロストワックスアズワン品番64-3865-94RoHS指令(10物質対応)対応
  • SCS13A 異径エルボ 1Bx3/8B 25A x 10A KITZ(キッツ)

    SCS13A 異径エルボ 1Bx3/8B 25A x 10A

    KITZ(キッツ)
    3,898税込4,288
    1個
    3日以内出荷
    RoHS指令相当品/ネジ:Rc
    呼び径(B)1Bx3/8B(25A x 10A)接続ねじ込み JIS B0203最高許容圧力(MPa)【300℃以下の蒸気】材質(ボディ)SCS13A:ロストワックスアズワン品番64-3865-95RoHS指令(10物質対応)対応
  • SCS13A 異径エルボ 3/8Bx1/4B 10A x 8A KITZ(キッツ)

    SCS13A 異径エルボ 3/8Bx1/4B 10A x 8A

    KITZ(キッツ)
    1,698税込1,868
    1個
    3日以内出荷
    RoHS指令相当品/ネジ:Rc
    呼び径(B)3/8Bx1/4B(10A x 8A)接続ねじ込み JIS B0203最高許容圧力(MPa)【300℃以下の蒸気】材質(ボディ)SCS13Aアズワン品番64-3865-87RoHS指令(10物質対応)対応
  • SCS13A 異径エルボ 1-1/4Bx1/2B 32A x 15A KITZ(キッツ)

    SCS13A 異径エルボ 1-1/4Bx1/2B 32A x 15A

    KITZ(キッツ)
    5,498税込6,048
    1個
    4日以内出荷
    RoHS指令相当品/ネジ:Rc
    呼び径(B)1-1/4Bx1/2B(32A x 15A)接続ねじ込み JIS B0203最高許容圧力(MPa)【300℃以下の蒸気】材質(ボディ)SCS13A:ロストワックスアズワン品番64-3865-96RoHS指令(10物質対応)対応
  • SCS13A 異径エルボ 1-1/4Bx3/4B 32A x 20A KITZ(キッツ)

    SCS13A 異径エルボ 1-1/4Bx3/4B 32A x 20A

    KITZ(キッツ)
    5,498税込6,048
    1個
    4日以内出荷
    RoHS指令相当品/ネジ:Rc
    呼び径(B)1-1/4Bx3/4B(32A x 20A)接続ねじ込み JIS B0203最高許容圧力(MPa)【300℃以下の蒸気】材質(ボディ)SCS13Aアズワン品番64-3865-91RoHS指令(10物質対応)対応
  • SCS13A 異径エルボ 2Bx1B 50A x 25A KITZ(キッツ)

    SCS13A 異径エルボ 2Bx1B 50A x 25A

    KITZ(キッツ)
    9,898税込10,888
    1個
    4日以内出荷
    RoHS指令相当品/ネジ:Rc
    呼び径(B)2Bx1B(50A x 25A)接続ねじ込み JIS B0203最高許容圧力(MPa)【300℃以下の蒸気】材質(ボディ)SCS13A:ロストワックスアズワン品番64-3865-98RoHS指令(10物質対応)対応
  • SCS13A 異径エルボ 2Bx1-1/4B 50A x 32A KITZ(キッツ)

    SCS13A 異径エルボ 2Bx1-1/4B 50A x 32A

    KITZ(キッツ)
    9,898税込10,888
    1個
    4日以内出荷
    RoHS指令相当品/ネジ:Rc
    呼び径(B)2Bx1-1/4B(50A x 32A)接続ねじ込み JIS B0203最高許容圧力(MPa)【300℃以下の蒸気】材質(ボディ)SCS13Aアズワン品番64-3865-93RoHS指令(10物質対応)対応
  • SCS13A 異径エルボ 1-1/2Bx1B 40A x 25A KITZ(キッツ)

    SCS13A 異径エルボ 1-1/2Bx1B 40A x 25A

    KITZ(キッツ)
    6,998税込7,698
    1個
    4日以内出荷
    RoHS指令相当品/ネジ:Rc
    呼び径(B)1-1/2Bx1B(40A x 25A)接続ねじ込み JIS B0203最高許容圧力(MPa)【300℃以下の蒸気】材質(ボディ)SCS13Aアズワン品番64-3865-92RoHS指令(10物質対応)対応
  • SCS13A 異径エルボ 1-1/2Bx3/4B 40A x 20A KITZ(キッツ)

    SCS13A 異径エルボ 1-1/2Bx3/4B 40A x 20A

    KITZ(キッツ)
    6,998税込7,698
    1個
    4日以内出荷
    RoHS指令相当品/ネジ:Rc
    呼び径(B)1-1/2Bx3/4B(40A x 20A)接続ねじ込み JIS B0203最高許容圧力(MPa)【300℃以下の蒸気】材質(ボディ)SCS13A:ロストワックスアズワン品番64-3865-97RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼製 鋳物 継手 KITZ(キッツ)

    ステンレス鋼製 鋳物 継手

    KITZ(キッツ)
    879税込967
    1個
    7日以内出荷