カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
- KITZ(キッツ)
- DAYTONA(デイトナ)(2)
- I-VALUE(1)
- INAX(LIXIL)(1)
- TRUSCO(2)
- 藤井高圧(4)
- 象印マホービン(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「pu-20a」の検索結果

ユニオン ネジ込み式管継手
KITZ(キッツ)(3件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷から翌々日出荷耐食性にすぐれたステンレス鋼。キッツステンレス鋼製ねじ込み管継手は、高耐食の特性を持つオーステナイト系(Ni-Crニッケル-クローム系)の金属で製造されています。この金属には、化学成分の異なる何種類かの鋼種が含まれていますが、当シリーズで採用するオーステナイト系ステンレス鋼はSC513/SUS304→〔Ni-8%、Cr-18%〕です。最高使用圧力(MPa)1材質ボデー:SCS14A、ガスケット:非石綿シート形状ユニオン種類ねじ込み継手規格面間:キッツ標準、肉厚:キッツ標準ねじの種類Rc最高使用圧力圧力-温度基準:SUS51材質(ガスケット)非石綿シートガスケット