カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(28)
絞り込み
ブランド
- KITZ(キッツ)
- CKD(126)
- BIGM(丸山製作所)(85)
- 千代田通商(42)
- 清水製作所[継手](32)
- フジトク(22)
- コガネイ(17)
- 三興マテリアルサプライ(15)
- オンダ製作所(11)
- フロンケミカル(10)
- EIKO(栄工舎)(10)
- アソー(8)
- ONK(オーエヌ工業)(8)
- ニューマシン(8)
- SK11(8)
- イノック(6)
- エスコ(6)
- ParkerTAIYO(5)
- TRUSCO(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(14)
「rc8-02」の検索結果
特価

ブッシング ねじ込み式管継手
KITZ(キッツ)(20件のレビュー)¥419~税込¥461~1個当日出荷材質SCS13A形状ブッシング種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-29~300規格面間:JIS B 2301、肉厚:キッツ標準最高使用圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)ねじの種類R×Rc使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)材質(ボディ)SCS13Aロストワックス接続形状ねじ込み
異径ソケット ねじ込み式管継手
KITZ(キッツ)(9件のレビュー)¥669税込¥7361個当日出荷材質SCS13A形状ソケット種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-29~300最高使用圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)ねじの種類Rc使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)RoHS指令(10物質対応)対応
テーパーソケット ねじ込み式管継手
KITZ(キッツ)(3件のレビュー)¥659~税込¥725~1個当日出荷から翌々日出荷形状ソケット種類ねじ込み継手最高使用圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
ストリートエルボ(ステンレス)
KITZ(キッツ)(3件のレビュー)¥919~税込¥1,011~1個当日出荷用途蒸気・空気・ガス・油・脈動水用。材質SCS13A形状ストリートエルボ種類ねじ込み継手使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水
チーズ ねじ込み式管継手
KITZ(キッツ)(4件のレビュー)¥839~税込¥923~1個当日出荷材質SCS13A形状チーズ種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-29~300最高使用圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)ねじの種類Rc使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)RoHS指令(10物質対応)対応
エルボ ねじ込み式管継手
KITZ(キッツ)(2件のレビュー)¥579~税込¥637~1個当日出荷材質SCS13A形状エルボ90°種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-29~300最高使用圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)ねじの種類Rc使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)RoHS指令(10物質対応)対応
ブッシング ねじ込み式管継手
KITZ(キッツ)(3件のレビュー)¥599~税込¥659~1個当日出荷材質SCS14A形状ブッシング種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-29~300最高使用圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)ねじの種類R×Rc使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)RoHS指令(10物質対応)対応
キャップ ねじ込み式管継手
KITZ(キッツ)¥589税込¥6481個当日出荷材質SCS14A形状キャップ種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-29~300最高使用圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)ねじの種類Rc使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)RoHS指令(10物質対応)対応
125型 ゲートバルブ(ねじ込み形)(Sシリーズ)
KITZ(キッツ)(10件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷形状ストレート材質(本体)CAC使用温度範囲(℃)+120以下最高使用圧力(MPa)1.18(+120℃以下の静流水)、0.88(飽和蒸気)接続方式ねじ込み形使用流体水、蒸気ハンドル形状丸形材質(ジスク)C3771BE材質(ステム)耐脱亜鉛黄銅棒材質(ボンネット)C3771BE材質(パッキン)非石綿クラス125型バルブ種類ゲートバルブ
ユニオン ねじ込み式管継手
KITZ(キッツ)(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷材質ボデー:SCS14A、ガスケット:非石綿シート形状ユニオン種類ねじ込み継手最高使用圧力(MPa)1.0(260℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)ねじの種類Rc最高使用圧力圧力-温度基準:SUS51最高許容圧力(MPa)1.0(260℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)RoHS指令(10物質対応)対応
径違いチーズ ねじ込み式管継手
KITZ(キッツ)(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷から翌々日出荷材質SCS13A形状チーズ種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-29~300最高使用圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)ねじの種類Rc使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水RoHS指令(10物質対応)対応
異径エルボ ねじ込み式管継手
KITZ(キッツ)(3件のレビュー)¥869税込¥9561個当日出荷から翌々日出荷材質SCS13A形状エルボ90°種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-29~300最高使用圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)ねじの種類Rc使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)RoHS指令(10物質対応)対応
ユニオン ネジ込み式管継手
KITZ(キッツ)(3件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から翌々日出荷耐食性にすぐれたステンレス鋼。キッツステンレス鋼製ねじ込み管継手は、高耐食の特性を持つオーステナイト系(Ni-Crニッケル-クローム系)の金属で製造されています。この金属には、化学成分の異なる何種類かの鋼種が含まれていますが、当シリーズで採用するオーステナイト系ステンレス鋼はSC513/SUS304→〔Ni-8%、Cr-18%〕です。最高使用圧力(MPa)1材質ボデー:SCS14A、ガスケット:非石綿シート形状ユニオン種類ねじ込み継手規格面間:キッツ標準、肉厚:キッツ標準ねじの種類Rc最高使用圧力圧力-温度基準:SUS51材質(ガスケット)非石綿シートガスケット
600型 ボールバルブ(フルボア・テーパーおねじ×テーパーめねじ)(ZOシリーズ)
KITZ(キッツ)(2件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781個当日出荷形状ストレート接続方式ねじ込み形使用流体水、油、ガスハンドル形状レバー式材質(Oリング)FKM材質(ハンドル)SUS430材質(ボールシート)PTFEクラス600型ボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
150型 青銅製リフトチャッキバルブ(ねじ込み形)(Fシリーズ)
KITZ(キッツ)(1件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷から翌々日出荷形状ストレート使用温度範囲(℃)120以下接続方式ねじ込み形使用流体水、蒸気ハンドル形状ハンドル無しクラス150型
チーズ ねじ込み式管継手
KITZ(キッツ)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷材質SCS14A形状チーズ種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-29~300最高使用圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)ねじの種類Rc使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)RoHS指令(10物質対応)対応
エルボ ねじ込み式管継手
KITZ(キッツ)¥989~税込¥1,088~1個当日出荷から翌々日出荷材質SCS14A形状エルボ90°種類ねじ込み継手使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)RoHS指令(10物質対応)対応
125型 ゲートバルブ(ねじ込み形)(Hシリーズ)
KITZ(キッツ)¥3,500税込¥3,8501個当日出荷から翌々日出荷形状ストレート最高使用圧力(MPa)1.18(+120℃以下の静流水)、0.88(飽和蒸気)接続方式ねじ込み形使用流体水、蒸気ハンドル形状丸形材質(ステム)耐脱亜鉛黄銅棒クラス125型バルブ種類ゲートバルブ
ガス一般配管用ボールバルブ(スタンダードボア・ねじ込み形)(TGシリーズ)
KITZ(キッツ)(3件のレビュー)¥4,898税込¥5,3881個当日出荷から5日以内出荷形状ストレート最高使用圧力(MPa)0.98(常温40℃ガス)方式フローティング接続方式ねじ込み形材質(ボール)C3771BE+Ni-Crめっき使用流体ガス材質(キャップ)C3771BEハンドル形状レバー式材質(Oリング)NBR材質(ステム)耐脱亜鉛黄銅棒材質(ボールシート)PTFEボア径スタンダードボア
20K 黄銅製ニードルバルブ(アングル形)
KITZ(キッツ)¥5,198~税込¥5,718~1個当日出荷形状アングル材質(本体)C3771BE最高使用圧力(MPa)2.75(80℃以下の水、油、ガス)接続方式ねじ込み形使用流体水、油、ガス最高使用温度(℃)80ハンドル形状丸形材質(Oリング)NBR材質(ガスケット)ナイロン材質(ステム)耐脱亜鉛黄銅棒材質(ハンドル)ZDCクラス20Kバルブ種類ニードルバルブ
150型 グローブバルブ(アングル形)(CAシリーズ)
KITZ(キッツ)(6件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501個当日出荷から4日以内出荷形状アングル材質(本体)CAC使用温度範囲(℃)120最高使用圧力(MPa)1.6(120℃以下の静流水)、0.98(飽和蒸気)接続方式ねじ込み形使用流体水、蒸気ハンドル形状丸形材質(ジスク)CAC材質(ステム)耐脱亜鉛黄銅棒材質(ボンネット)C3771BE材質(パッキン)非石綿クラス150型バルブ種類グローブバルブ
20K ダクタイル鉄製グローブバルブ(20SYシリーズ)
KITZ(キッツ)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷から3日以内出荷形状ストレート使用温度範囲(℃)静流水:-10~120、蒸気・空気・ガス・油・脈動水:350最高使用圧力(MPa)2.75(-10℃~+120℃の静流水)、2.45(-10℃~+220℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.4(-5℃~+220℃の空気、ガス)(高圧ガス保安法適用時)、2.26(+300℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、1.96(+350℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)接続方式ねじ込み形使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル形状丸形材質(ステム)SUS420J2材質(ボンネット)FCD-Sクラス20Kバルブ種類グローブバルブ
400型 ボールバルブ(スタンダードボア・おねじ×めねじ形) TOシリーズ
KITZ(キッツ)¥5,298税込¥5,8281個当日出荷から翌々日出荷形状ストレート材質(本体)C3771BE最高使用圧力(MPa)2.75(常温の水、油、ガス)、0.69(150℃以下の水、油、ガス)方式フローティング接続方式ねじ込み形材質(ボール)C3771BE+Ni-Crめっき使用流体水、油、ガス材質(キャップ)C3771BEハンドル形状レバー式材質(Oリング)FKM材質(ステム)耐脱亜鉛黄銅棒材質(ハンドル)SUS430材質(ボールシート)PTFEクラス400型ボア径スタンダードボアバルブ種類ボールバルブ
クロス ねじ込み式管継手
KITZ(キッツ)¥5,398税込¥5,9381個当日出荷から翌々日出荷材質SCS14A形状クロス種類ねじ込み継手使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
20K 黄銅製ニードルバルブ ストレートロック付
KITZ(キッツ)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷から5日以内出荷形状ストレート材質(本体)C3771BE使用温度範囲(℃)~80最高使用圧力(MPa)2.75(80℃以下の水・油・ガス)接続方式ねじ込み形使用流体水・油・ガス(可燃性・毒性ガス以外)材質(Oリング)NBR材質(ステム)C3531材質(ハンドル)亜鉛合金ダイカストバルブ種類ニードルバルブ
10K ステンレス鋼製ボールバルブ(10UTMシリーズ)
KITZ(キッツ)¥18,980税込¥20,8781個当日出荷から5日以内出荷形状ストレート材質(本体)SCS14A(ロストワックス)方式フローティング接続方式ねじ込み形材質(ボール)SCS14A/SUS316材質(キャップ)SCS14Aハンドル形状レバー式材質(ガスケット)PTFE材質(ステム)SUS316材質(ハンドル)FCD400-15材質(ボールシート)PTFE材質(パッキン)PTFEクラス10Kボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
600型 鋳鉄製ボールバルブ(レデューストボア)
KITZ(キッツ)¥5,698税込¥6,2681個当日出荷から22日以内出荷接続方式ねじ込み形ハンドル形状レバー式ボア径レデューストボアバルブ種類ボールバルブ
150型 ボールバルブ温水装置用(レデューストボア・ねじ込み形)(TYシリーズ)
KITZ(キッツ)¥3,998税込¥4,3981個翌々日出荷形状ストレート材質(本体)C3771BE最高使用圧力(MPa)0.98(常温の水、油、ガス)、0.69(95℃以下の水、油、ガス)方式フローティング接続方式ねじ込み形寸法D1(mm)70材質(ボール)C3604BD+Ni-Crめっき使用流体水、油、ガス材質(キャップ)C3771BEハンドル形状レバー式材質(Oリング)FKM材質(ステム)耐脱亜鉛黄銅棒材質(ハンドル)ZDC材質(ボールシート)PTFEクラス150型ボア径レデューストボアバルブ種類ボールバルブ