カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(15)
  • 科学研究・開発用品(3)
絞り込み
ブランド
  • KITZ(キッツ)
  • マルヤス電業(490)
  • SMC(94)
  • MAZDA(マツダ)(93)
  • 東和制電工業(TOWA)(44)
  • 藤井高圧(41)
  • BIGM(丸山製作所)(29)
  • CoolHeat(20)
  • イノック(17)
  • フルネスジャパン(15)
  • GIKEN(川口技研)(13)
  • 大阪サニタリー(12)
  • 日栄インテック(9)
  • ベンカン機工(9)
  • 岩崎製作所(9)
  • TRUSCO(8)
  • ヤマト特殊鋼(8)
  • コクヨ(6)
  • Gクラフト(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「s-65a」の検索結果

18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ソケット ネジ込み式管継手 KITZ(キッツ)

    ソケット ネジ込み式管継手

    KITZ(キッツ)(9件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    形状ソケット種類ねじ込み継手最高使用圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
  • 125型 ゲートバルブ(ねじ込み形)(Sシリーズ) KITZ(キッツ)

    125型 ゲートバルブ(ねじ込み形)(Sシリーズ)

    KITZ(キッツ)(10件のレビュー)
    26,980税込29,678
    1個
    当日出荷
    形状ストレート材質(本体)CAC使用温度範囲(℃)+120以下最高使用圧力(MPa)1.18(+120℃以下の静流水)、0.88(飽和蒸気)接続方式ねじ込み形使用流体水、蒸気ハンドル形状丸形材質(ジスク)C3771BE材質(ステム)耐脱亜鉛黄銅棒材質(ボンネット)C3771BE材質(パッキン)非石綿クラス125型バルブ種類ゲートバルブ
  • フート弁用スクリーン(FTSシリーズ) KITZ(キッツ)

    フート弁用スクリーン(FTSシリーズ)

    KITZ(キッツ)(3件のレビュー)
    6,698税込7,368
    1個
    当日出荷
    形状ストレート種類フートバルブ最高使用圧力(MPa)0.49(+80℃以下の静流水)使用流体
  • 10K 鋳鉄製スイングチャッキ(フランジ形)(10FCOSシリーズ) KITZ(キッツ)

    10K 鋳鉄製スイングチャッキ(フランジ形)(10FCOSシリーズ)

    KITZ(キッツ)(1件のレビュー)
    35,980税込39,578
    1個
    当日出荷から89日以内出荷
    形状ストレート最高使用圧力(MPa)1.37(+120℃以下の静流水)、0.98(+120℃以下の油、脈動水、空気)、0.69(飽和蒸気)、0.20(+120℃以下のガス)接続方式管フランジ使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル形状ハンドル無し材質(プラグ)SS400クラス10Kバルブ種類チャッキバルブ
  • 10K 鋳鉄製ゲートバルブ(フランジ形)(10FCLSシリーズ) KITZ(キッツ)

    10K 鋳鉄製ゲートバルブ(フランジ形)(10FCLSシリーズ)

    KITZ(キッツ)
    42,980税込47,278
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    形状ストレート最高使用圧力(MPa)1.37(+120℃以下の静流水)、0.98(+120℃以下の油、脈動水、空気)、0.69(飽和蒸気)、0.20(+120℃以下のガス)接続方式管フランジ使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル形状丸形クラス10Kバルブ種類ゲートバルブ
  • 10K 鋳鉄製グローブバルブ(フランジ形)(10FCJSシリーズ) KITZ(キッツ)

    10K 鋳鉄製グローブバルブ(フランジ形)(10FCJSシリーズ)

    KITZ(キッツ)
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    形状ストレート接続方式管フランジ使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル形状丸形クラス10Kバルブ種類グローブバルブ
  • ステンレス鋼 ウエハー形チャッキバルブ(10K) KITZ(キッツ)

    ステンレス鋼 ウエハー形チャッキバルブ(10K)

    KITZ(キッツ)
    149,800税込164,780
    1個
    3日以内出荷
    付属品配管用ボルトナット付仕様逆止め弁、バイパス弁付、面間:API594形状その他材質(本体)ステンレス鋼使用温度範囲(℃)0~60規格面間:API594 クラス150、管接続:ウエハー形(JIS 10K)最高使用圧力(MPa)1.37(0℃~+60℃の静流水)、0.98(0℃~+60℃の脈動水、空気、潤滑油、作動油)接続方式ウエハー接続ウエハー材質(ボール)SCS13A、PTFE:バイパスバルブ使用流体水、油、空気材質(キャップ)SCS13A:バイパスバルブ材質(カバー)SCS13A:バイパスバルブハンドル形状丸形材質(ガスケット)PTFE材質(ジスク)SCS13A、PTFE:バイパスバルブ材質(ステム)304SS+ハードCrめっき:バイパスバルブ材質(ハンドル)亜鉛合金ダイカスト:バイパスバルブ材質(ヒンジピン)304SS材質(ボンネット)SCS13A:バイパスバルブ材質(パッキン)膨張黒鉛+PTFE編組:バイパスバルブクラス10K接続形状ウエハ:JIS 10K検査圧力(MPa)弁箱/(水圧)2.10、(空圧)1.40、弁座/(空圧)0.60バルブ種類チャッキバルブ
  • 鋳鋼スイングチャッキ弁 フランジ JIS B2220 10K 10SCOSシリーズ KITZ(キッツ)

    鋳鋼スイングチャッキ弁 フランジ JIS B2220 10K 10SCOSシリーズ

    KITZ(キッツ)
    219,800税込241,780
    1個
    4日以内出荷
    鋳鋼 10K フランジ形 スイング逆止め弁
    材質【ボンネット/キャップ/カバー】A105/A216 Gr.WCB、【ジスク/ボール】A182 Gr.F6a/A217 CA15/A216 Gr.WCB+13Cr、【ヒンジピン】A276TYPE403接続フランジ JIS B2220 10K材質(ガスケット)膨張黒鉛コルゲート/ステンレス箔入膨張黒鉛シート材質(ボディ)SCPH2:A216 Gr.WCB
  • 鋳鋼グローブ弁 フランジ KITZ(キッツ)

    鋳鋼グローブ弁 フランジ

    KITZ(キッツ)
    259,800税込285,780
    1個
    4日以内出荷
    グランドパッキンは広い適用範囲をもつ膨張黒鉛をベースとしたパッキンで、電食防止処理がしてあります。
    材質【ボンネット/キャップ/カバー】SCPH2:A216 Gr.WCB、【ジスク/ボール】A182 Gr.F6a/A217 Gr.CA15/A216 Gr.WCB+13Cr/A105+13Cr接続フランジ JIS B2220 10K材質(ガスケット)膨張黒鉛コルゲート/ステンレス箔入膨張黒鉛シート材質(ステム)A182 Gr.F6a材質(ハンドル)ダクタイル鋳鉄材質(ボディ)SCPH2:A216 Gr.WCB材質(パッキン)膨張黒鉛
  • 鋳鋼スイングチャッキ弁 フランジ 20SCOSシリーズ KITZ(キッツ)

    鋳鋼スイングチャッキ弁 フランジ 20SCOSシリーズ

    KITZ(キッツ)
    359,800税込395,780
    1個
    4日以内出荷
    鋳鋼 20K フランジ形 スイング逆止め弁API 600 クラス 300
    接続フランジ JIS B2220 20K ボデー:SCPH2:A216 Gr.WCB材質(ガスケット)膨張黒鉛渦巻形ステンレス箔入膨張黒鉛シート
  • 鋳鋼グローブ弁 フランジ 20SCJSシリーズ KITZ(キッツ)

    鋳鋼グローブ弁 フランジ 20SCJSシリーズ

    KITZ(キッツ)
    429,800税込472,780
    1個
    4日以内出荷
    鋳鋼 20K フランジ形 外ねじ 玉形弁API 600 クラス 300
    材質【ボンネット/キャップ/カバー】SCPH2:A216 Gr.WCB、【ジスク/ボール】A182 Gr.F6a/A217 Gr.CA15/A216 Gr.WCB+13Cr/A105+13Cr接続フランジ JIS B2220 20K材質(ガスケット)膨張黒鉛渦巻形材質(ステム)A182 Gr.F6a材質(ハンドル)ダクタイル鋳鉄材質(ボディ)SCPH2:A216 Gr.WCB材質(パッキン)膨張黒鉛
  • 鋳鋼ゲート弁 フランジ フランジ JIS B2220 20K 20SCLSシリーズ KITZ(キッツ)

    鋳鋼ゲート弁 フランジ フランジ JIS B2220 20K 20SCLSシリーズ

    KITZ(キッツ)
    399,800税込439,780
    1個
    4日以内出荷
    鋳鋼 20K フランジ形,外ねじ 仕切弁API 600 クラス 300
    材質【ボンネット/キャップ/カバー】SCPH2:A216 Gr.WCB、【ジスク/ボール】A182 Gr.F6a/A217 CA15/A216 Gr.WCB+13Cr接続フランジ JIS B2220 20K材質(ガスケット)膨張黒鉛渦巻形材質(ステム)A182 Gr.F6a材質(ハンドル)ダクタイル鋳鉄材質(ボディ)SCPH2:A216 Gr.WCB材質(パッキン)膨張黒鉛
  • 鋳鋼ゲート弁 フランジ フランジ JIS B2220 10K 10SCLSシリーズ KITZ(キッツ)

    鋳鋼ゲート弁 フランジ フランジ JIS B2220 10K 10SCLSシリーズ

    KITZ(キッツ)
    229,800税込252,780
    1個
    4日以内出荷
    外ねじ/各機種ともジスクは入念な表面仕上げを施すとともに圧力変化や低圧範囲でも十分な機能を発揮するように設計されています。ボデー、ジスクともすき間の小さい十分な長さのガイドを設けており、垂直、水平いずれの配管にも適しています。
    接続フランジ JIS B2220 10K材質(ガスケット)膨張黒鉛コルゲート/ステンレス箔入膨張黒鉛シート材質(ステム)A182 Gr.F6a材質(ハンドル)ダクタイル鋳鉄材質(ボディ)SCPH2:A216 Gr.WCB材質(パッキン)膨張黒鉛
  • 鋳鋼グローブ弁 フランジ 300SCJSシリーズ KITZ(キッツ)

    鋳鋼グローブ弁 フランジ 300SCJSシリーズ

    KITZ(キッツ)
    389,800税込428,780
    1個
    4日以内出荷
    鋳鋼 クラス300 フランジ形 外ねじ 玉形弁API 600
    接続フランジ ASME B16.5 クラス300材質(ガスケット)膨張黒鉛渦巻形材質(ステム)A182 Gr.F6a材質(ハンドル)ダクタイル鋳鉄材質(ボディ)SCPH2:A216 Gr.WCB材質(パッキン)膨張黒鉛
  • 鋳鋼ゲート弁 フランジ フランジASME B16.5 クラス300 300SCLSシリーズ KITZ(キッツ)

    鋳鋼ゲート弁 フランジ フランジASME B16.5 クラス300 300SCLSシリーズ

    KITZ(キッツ)
    369,800税込406,780
    1個
    4日以内出荷
    鋳鋼 クラス300 フランジ形 外ねじ 仕切弁API 600
    接続フランジASME B16.5 クラス300材質(ガスケット)膨張黒鉛渦巻形材質(ステム)A182 Gr.F6a材質(ハンドル)ダクタイル鋳鉄材質(ボディ)SCPH2:A216 Gr.WCB材質(パッキン)膨張黒鉛
  • 鋳鋼グローブ弁 フランジ 150SCJSシリーズ KITZ(キッツ)

    鋳鋼グローブ弁 フランジ 150SCJSシリーズ

    KITZ(キッツ)
    279,800税込307,780
    1個
    4日以内出荷
    鋳鋼 クラス150 フランジ形 外ねじ 玉形弁API 600
    材質【ボンネット/キャップ/カバー】SCPH2:A216 Gr.WCB、【ジスク/ボール】A182 Gr.F6a/A217 Gr.CA15/A216 Gr.WCB+13Cr/A105+13Cr接続フランジ ASME B16.5 クラス150材質(ガスケット)膨張黒鉛コルゲート/ステンレス箔入膨張黒鉛シート材質(ステム)A182 Gr.F6a材質(ハンドル)ダクタイル鋳鉄材質(ボディ)SCPH2:A216 Gr.WCB材質(パッキン)膨張黒鉛
  • 鋳鋼スイングチャッキ弁 フランジ 150SCOSシリーズ KITZ(キッツ)

    鋳鋼スイングチャッキ弁 フランジ 150SCOSシリーズ

    KITZ(キッツ)
    239,800税込263,780
    1個
    4日以内出荷
    鋳鋼 クラス150 フランジ形 スイング逆止め弁API 600
    材質【ボンネット/キャップ/カバー】A105/A216 Gr.WCB、【ジスク/ボール】A182 Gr.F6a/A217 CA15/A216 Gr.WCB+13Cr、【ヒンジピン】A276 TYPE403接続フランジ ASME B16.5 クラス150材質(ガスケット)膨張黒鉛コルゲート/ステンレス箔入膨張黒鉛シート材質(ボディ)SCPH2:A216 Gr.WCB
  • 鋳鋼ゲート弁 フランジ フランジASME B16.5 クラス150 150SCLSシリーズ KITZ(キッツ)

    鋳鋼ゲート弁 フランジ フランジASME B16.5 クラス150 150SCLSシリーズ

    KITZ(キッツ)
    249,800税込274,780
    1個
    4日以内出荷
    鋳鋼 クラス150 フランジ形 外ねじ 仕切弁API 600
    接続フランジASME B16.5 クラス150材質(ガスケット)膨張黒鉛コルゲート/ステンレス箔入膨張黒鉛シート材質(ステム)A182 Gr.F6a材質(ハンドル)ダクタイル鋳鉄材質(ボディ)SCPH2:A216 Gr.WCB材質(パッキン)膨張黒鉛